絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • モノタロウ(7)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(114)
  • ニチフ(98)
  • RS PRO(48)
  • TRUSCO(30)
  • JST(日本圧着端子製造)(30)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(24)
  • 冨士端子工業(21)
  • ストロングホールド(17)
  • オーナンバ(10)
  • タツタ電線(9)
  • DST(大同端子製造)(8)
  • フエニックス・コンタクト(6)
  • エスコ(5)
  • ワイドミュラー(5)
  • SAMTEC(5)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • 東神電気(4)
  • 倉茂電工(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電気材料 :「AWG14」の検索結果

特価
本日3月18日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • awg14 電線
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着端子 差込型完全絶縁 メス型 PANDUIT(パンドウイット)圧着端子 差込型完全絶縁 メス型PANDUIT(パンドウイット)
3,298税込3,628
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。バレル内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。
用途銅線の嵌合。種類差込型接続端子端子形状差込形最高使用温度(℃)105(屋内)定格電圧(V)600
絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格 PANDUIT(パンドウイット)絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格PANDUIT(パンドウイット)
19,980税込21,978
1袋(500個)
当日出荷から60日以内出荷
ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台等に。種類絶縁被覆付圧着端子スリーブ形状リングスリープ適合電線Single Wire端子形状フェルール・棒形
ライトアングル絶縁ディスコネクト(メス型) PANDUIT(パンドウイット)ライトアングル絶縁ディスコネクト(メス型)PANDUIT(パンドウイット)
3,298税込3,628
1袋(50個)
当日出荷
限られたスペースでの使用に適したライトアングルメス型ディスコネクトです。通常の圧着工具で圧着できます。
用途銅線の接続に。材質本体:真鍮、被覆:ナイロン全長(mm)16.0外径(Φmm)9.1電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5~2.5絶縁体外径(Φmm)最大3.9
圧着端子 差込型完全絶縁 オス型 PANDUIT(パンドウイット)圧着端子 差込型完全絶縁 オス型PANDUIT(パンドウイット)
2,998税込3,298
1袋(50個)ほか
当日出荷
ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途銅線の嵌合。種類差込型接続端子端子形状差込形寸法(mm)6.3×0.8最高使用温度(℃)105(屋内)定格電圧(V)600
圧着端子 ナイロン完全被覆付き突合せタイプ PANDUIT(パンドウイット)圧着端子 ナイロン完全被覆付き突合せタイプPANDUIT(パンドウイット)
3,500税込3,850
1袋
当日出荷
ナイロンで完全絶縁されているので、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。 端子内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。
用途銅線の嵌合。種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用最高使用温度(℃)105(屋内)材質銅すずメッキナイロン定格電圧(V)600
圧着端子 ビニル完全被覆付き突合せタイプ PANDUIT(パンドウイット)圧着端子 ビニル完全被覆付き突合せタイプPANDUIT(パンドウイット)
1,898税込2,088
1袋
当日出荷から翌々日出荷
ビニールで完全絶縁されているので、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。 端子内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。 電線挿入部が広がっており、被覆が厚い電線にも対応できます。
用途銅線の嵌合。種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用最高使用温度(℃)105(屋内)材質銅すずメッキビニール定格電圧(V)600
Quick-Build(TM)ワイヤーエンドホルダー PANDUIT(パンドウイット)Quick-Build(TM)ワイヤーエンドホルダーPANDUIT(パンドウイット)
28,980税込31,878
1袋(25個)
翌々日出荷
ユーザーによる位置調整が可能で、必要に応じてさまざまなハーネスデザインに対応できます。 モジュラー化するにはQuick-Build(TM)固定ペグに固定し、Quick-Build(TM)グリッドタイルに取り付けます。
用途ハーネス作成における電球の端末の固定トラスコ品番195-0217材質ナイロン6.6質量(g)178収納本数(本)4(AWG14~16)固定方法Quick-Build(TM)固定ペグ
圧着端子 ライトアングルメス型ナイロン完全絶縁タイプ PANDUIT(パンドウイット)圧着端子 ライトアングルメス型ナイロン完全絶縁タイプPANDUIT(パンドウイット)
12,980税込14,278
1箱(250個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
全長(mm)15.2外寸(mm)9.4
CT-1000用絶縁付きフェルール端子 PANDUIT(パンドウイット)CT-1000用絶縁付きフェルール端子PANDUIT(パンドウイット)
5,998税込6,598
1袋(500個)
当日出荷から翌々日出荷
専用工具:CT-1000用の絶縁付きフェルール端子です。50個連結しています。フェルールの連続成形設計により、工具内にフェルールの位置を一定に保ち、迅速で信頼性の高い圧着ができます。DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。
用途端子台への接続。材質銅、ポリプロピレン全長(mm)15.2寸法L(mm)15.2外径(Φmm)0.9内寸(mm)0.8寸法P(mm)8
圧着端子 ディスコグリップタイプ メス型ディスコネクト PANDUIT(パンドウイット)圧着端子 ディスコグリップタイプ メス型ディスコネクトPANDUIT(パンドウイット)
5,898税込6,488
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。
用途銅線の接続。材質/仕上端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン定格電圧(V)600最高使用温度(℃)105
銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴 PANDUIT(パンドウイット)銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴PANDUIT(パンドウイット)
4,998税込5,498
1袋(50個)
15日以内出荷から95日以内出荷
銅線用1つ穴の圧縮端子です。 適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。 バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。 サビを防止するためにすずメッキが施されています。
用途電線の接続に材質規格UL・CSA適合品取付穴径(Φmm)6.9
絶縁付きフェルール端子(Twin Wire、DIN規格) PANDUIT(パンドウイット)絶縁付きフェルール端子(Twin Wire、DIN規格)PANDUIT(パンドウイット)
15,980税込17,578
1セット(250個)
20日以内出荷から95日以内出荷
ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。 ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。 端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台等に種類絶縁被覆付圧着端子スリーブ形状リングスリープ適合電線Twin Wire用端子形状フェルール・棒形
フェルール端子用圧着工具 PANDUIT(パンドウイット)フェルール端子用圧着工具PANDUIT(パンドウイット)
65,980税込72,578
1個
21日以内出荷
電線のカット、ストリップ、クリンプの3つの工程をこの工具1つでできます。専用のフェルール端子を工具内にセットして使用します。圧着が完了するまではハンドルが元に戻らない、また工具から端子がはずれないため、圧着ミスが防げます。作業時間が削減でき、生産性があがります。台形に圧着します。
用途フェルール端子の圧着に。トラスコ品番194-9190全長(mm)210適合品番FSD75-8-DSL10、FSD76-8-DSL8、FSD77-8-DSL2、FSD78-8-DSL0、FSD80-8-DSL6適合端子フェルール適合電線0.5~2.5sq(AWG20~14)アズワン品番64-5028-70
絶縁付きフェルール端子 短絡防止用 PANDUIT(パンドウイット)絶縁付きフェルール端子 短絡防止用PANDUIT(パンドウイット)
35,980税込39,578
1箱(5袋×100個)
23日以内出荷
ポリプロピレン製のスリーブがとても広いため、隣接する電線との間隔があくので短絡を防止します。
用途端子台への接続に推奨適合工具CT-1160、CT-1170RoHS指令(10物質対応)対応

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料