ビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプオーナンバ(3件のレビュー)
塩化ビニル被覆平行電線 0.2sq 10mGB[制御機器]
FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)
電子機器配線ケーブル倉茂電工
高屈曲ロボットケーブル ORPシリーズ沖電線
細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ)沖電線
計装用ロボットケーブル倉茂電工
耐熱105℃電子機器用配線ケーブル長岡特殊電線
250V ETFE絶縁フレキシブル単芯電線潤工社
FA用150V 電子機器固定配線ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
計装用FOプレン倉茂電工
ニッケル覆銅導体シリカガラス編組電線二宮電線工業
細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ)沖電線
機器内可動用配線部材 ORP-Iシリーズ沖電線
細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ)沖電線
【ねじりに特化!】ORP-TW ロボットケーブル(UL758/Style2517)沖電線
FA通信用ケーブル 300V (固定)BELDEN
基板接続用ソケット 200 極 1.27mm 4 列 表面実装SAMTEC
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 1 列 表面実装SAMTEC
多芯ケーブル 8芯 0.2 mm2 シールド有 24 AWG倉茂電工
FA通信用ケーブル 300V シールド付き (固定)BELDEN
多芯ケーブル 20芯 0.2 mm2 シールド無 24 AWG倉茂電工
端子ストリップ 80極 1.27mm 4列 1セット 375個入SAMTEC
Control Cable 10芯 0.2 mm2 シールド無 24 AWG倉茂電工
基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 4 列 表面実装SAMTEC
端子ストリップ 80極 1.27mm 4列SAMTEC
耐熱105℃シールド付電子機器用配線ケーブル長岡特殊電線
電子機器配線用ケーブル(シールド付)倉茂電工
耐熱105℃シールド付電子機器用配線ケーブル(対よりタイプ)長岡特殊電線
FA通信用ケーブル 30V (高屈曲)BELDEN(1件のレビュー)
FA通信用ケーブル 30V シールド付き (高屈曲)BELDEN
FA用ロボットケーブルBELDEN
UL3265電線 AWG24 2m×7色日立
細径化 滑性ロボットケーブル倉茂電工
多芯ケーブル 10芯 0.2 mm2 シールド有 24 AWG倉茂電工
細径化 滑性ロボットケーブル(シールド付)倉茂電工