カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 電気材料
        • コンセント/スイッチ/プレート(176)
        • ケーブル収納・配線(1)
        • ライティングレール(1)
        • 電線/ケーブル(20)
        • 電気部品(14)

電気材料 :「15A 250V」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
212件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
15A/20A 250V エレガント接地コンセント 明工社15A/20A 250V エレガント接地コンセント明工社
689税込758
1個
5日以内出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
15A・20A兼用250Vコンセント Panasonic(パナソニック)15A・20A兼用250VコンセントPanasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
739税込813
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15/20適合プレートフルカラー3コ用形状平刃タイプ種類埋込コンセントコンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V
プラグイン式EEスイッチ 受台 Panasonic(パナソニック)プラグイン式EEスイッチ 受台Panasonic(パナソニック)
3,498税込3,848
1個
当日出荷から8日以内出荷
方式ツイスト・ロック式
光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(一体形) Panasonic(パナソニック)光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(一体形)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。
用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。適合遮光フード(別売):EE6975
EV・PHEV充電用15・20A200V Panasonic(パナソニック)EV・PHEV充電用15・20A200VPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
仕様200V用(15A・20A兼用)タイプ壁面取付タイプ取付方式露出・埋込両用定格AC250V20A設置場所屋外・屋側充電方式コンセントタイプ筐体寸法(mm)H126×W87×D84.6
アドバンス埋込熱線センサ付自動SW用 Panasonic(パナソニック)アドバンス埋込熱線センサ付自動SW用Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
来客時に照明をつけっぱなしにしておきたい場合などに便利。
定格電圧(V)250マットホワイト仕様操作ユニット使用温度範囲(℃)-10~40定格電流(A)15適合プレートスイッチプレート
三相200V型コードリール 標準型【接地付】 ハタヤリミテッド三相200V型コードリール 標準型【接地付】ハタヤリミテッド
69,980税込76,978
1台
当日出荷から翌日出荷
ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済) コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。 放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。 大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。 正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ種別200V型タイプ(屋内型)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)393.5×253×284使用場所屋内特性防塵、アース付
コードリール(三相・過負荷漏電遮断) エスココードリール(三相・過負荷漏電遮断)エスコ
64,200税込70,620
1個
当日出荷
過負荷・短絡漏電保護兼用 (※漏電時に15mA感度で、0.1秒以内に遮断します。過負荷時には20Aで作動します。)
仕様●コード長:30m●重量:9.3kg●コンセント数:2個●コンセント定格:(Φ35)接地3P・20A・250V●許容電流:19A●電線仕様:SVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●漏電遮断器過負荷電流:20A●サイズ:300×253×389(H)mmアズワン品番65-2227-79
アイ分離形自動点滅器 (JIS規格、電気用品安全法適合品(テスト機能付)) 岩崎電気アイ分離形自動点滅器 (JIS規格、電気用品安全法適合品(テスト機能付))岩崎電気
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
方式バイメタルリレー方式
アドバンス15A20A兼用埋込接地コンセント Panasonic(パナソニック)アドバンス15A20A兼用埋込接地コンセントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から3日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250定格電流(A)20仕様金属枠付コンセント個数1コンセント形状接地2P 20A 250V適合プレートコンセントプレート・3コ用
15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付 Panasonic(パナソニック)15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付Panasonic(パナソニック)
889税込978
1個
当日出荷から3日以内出荷
15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付
定格電圧(V)250種類埋込コンセント定格電流(A)15・20兼用形状平刃タイプコンセント個数1個口適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線
アドバンス15A・20Aアース付接地コンセント Panasonic(パナソニック)アドバンス15A・20Aアース付接地コンセントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)20コンセント個数1
埋込コンセント 引掛形 アメリカン電機埋込コンセント 引掛形アメリカン電機(2件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント形状引掛タイプボス径(Φmm)34.5長さ(mm)107電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式コンセント個数1
EV・PHEV充電カバー付15A・20A Panasonic(パナソニック)EV・PHEV充電カバー付15A・20APanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様200V用(15A・20A兼用),簡易錠付タイプ壁面取付タイプ取付方式露出・埋込両用定格AC250V20A設置場所屋外・屋側充電方式コンセントタイプ筐体寸法(mm)H190×W87×D90
15A・20A兼用接地角型コンセント Panasonic(パナソニック)15A・20A兼用接地角型コンセントPanasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15/20形状平刃タイプコンセント個数1
露出コンセント(工業用250V) 明工社露出コンセント(工業用250V)明工社(4件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
用途設備工事用。極数3P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
高容量埋込コンセント Panasonic(パナソニック)高容量埋込コンセントPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷
種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1
接地3P 角形コンセント 明工社接地3P 角形コンセント明工社(25件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
RoHS指令対応
極数接地3P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
250V用キャップ Panasonic(パナソニック)250V用キャップPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
結線方式巻締端子式
15A/20A兼用 露出接地コンセント 角型 Panasonic(パナソニック)15A/20A兼用 露出接地コンセント 角型Panasonic(パナソニック)
6,598税込7,258特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
タイプ巻締端子式、15A/20A兼用種類接地角型コンセント定格電圧(V)250定格電流(A)20
露出コンセント Panasonic(パナソニック)露出コンセントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)15ミルキーホワイトコンセント個数1
切替スイッチ 東芝ライテック切替スイッチ東芝ライテック
2,198税込2,418
1個
当日出荷
定格電圧(V)250 AC定格電流(A)15
埋込コンセント接地3P 明工社埋込コンセント接地3P明工社(5件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
結線は3M端子(巻締め、圧着端子、はさみ込み接続)を採用しています。 RoHS指令対応
用途設備工事用極数接地3P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
L形プラグ 平形コード用 明工社L形プラグ 平形コード用明工社(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リファインシリーズ 15A・20A兼用露出アースターミナル付接地コンセント Panasonic(パナソニック)リファインシリーズ 15A・20A兼用露出アースターミナル付接地コンセントPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V適合電線Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
分岐ケーブル 引き出しケーブル EY-1タイプ Showa分岐ケーブル 引き出しケーブル EY-1タイプShowa
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
打ち込み用、分電盤用
用途あらゆる現場で活躍する引出しケーブル
接地角型コンセント(250V) Panasonic(パナソニック)接地角型コンセント(250V)Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)250形状平刃タイプ仕様巻締端子式ミルキーホワイトコンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 250V適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)]Φ1.6mm,Φ2mm、[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)]2mm〈sup〉2〈/sup〉,3.5mm〈sup〉2〈/sup〉
コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V)(金属枠付) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V)(金属枠付)Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプ金属枠形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20
EV・PHEV充電用 屋外コンセント Panasonic(パナソニック)EV・PHEV充電用 屋外コンセントPanasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント/埋込コンセント形状平刃タイプ
接地形埋込コンセント 神保電器接地形埋込コンセント神保電器
539税込593
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
エース端子方式巻締め・圧着端子可能各種設備機器に対応します
厚さ(mm)26全幅(mm)35定格電流(A)15
接地3P 30A 引掛埋込コンセント(黒) (L15-30R 準拠) 明工社接地3P 30A 引掛埋込コンセント(黒) (L15-30R 準拠)明工社
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
極数接地3P種類埋込コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状引掛タイプコンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地3P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
引掛形15Aプラグ付コードセット アメリカン電機引掛形15Aプラグ付コードセットアメリカン電機
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
15A定格、NEMA L6-15の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT2mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ3124Nまたは3124Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形極数接地形2P定格電圧(V)250ケーブル長(m)5定格電流(A)15電線太さ(mm2)VCT2難燃性UL94 V-0圧着端子R2-4×3ヶ付
FC15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V) Panasonic(パナソニック)FC15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V)Panasonic(パナソニック)
649税込714
1個
5日以内出荷
ホワイトコンセント個数1
リファインシリーズ 15A・20A兼用露出コンセント Panasonic(パナソニック)リファインシリーズ 15A・20A兼用露出コンセントPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
定格電流(A)15/20形状平刃タイプ種類露出コンセントコンセント個数1
分岐ケーブル 引き出しケーブル EY-2タイプ Showa分岐ケーブル 引き出しケーブル EY-2タイプShowa
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
打ち込み用、分電盤用
用途あらゆる現場で活躍する引出しケーブル
接地3P 30A 引掛埋込コンセント(白)( L15-30R 準拠) 明工社接地3P 30A 引掛埋込コンセント(白)( L15-30R 準拠)明工社
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4.5
アドバンス15A・20A兼用埋込アースT付接地コン Panasonic(パナソニック)アドバンス15A・20A兼用埋込アースT付接地コンPanasonic(パナソニック)
939税込1,033
1個
3日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250定格電流(A)20仕様絶縁枠付
15A埋込アース付コンセント(250V) Panasonic(パナソニック)15A埋込アース付コンセント(250V)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)250形状平刃タイプミルキーホワイトコンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 250V適合電線Φ2
コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント(250V) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント(250V)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプ絶縁枠形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20
フルカラー15A・20兼用コンセント Panasonic(パナソニック)フルカラー15A・20兼用コンセントPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種類埋込コンセント定格電流(A)15/20形状平刃タイプミルキーホワイトコンセント個数1

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料