カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 電気材料
        • 電気部品(4)
絞り込み

電気材料 :「3528 LED」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED 黄 表面実装 3528 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIKLED 黄 表面実装 3528 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
2,698税込2,968
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●LED色:黄●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:1000 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:590 nm●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:184-7221アズワン品番65-7244-50
LED 青 表面実装 3528 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIKLED 青 表面実装 3528 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
2,998税込3,298
1袋(20個)
7日以内出荷
業界標準PLCC-4 高い信頼性のLEDパッケージ 高光学効率 狭視野角: 30 ° 両方のIRはんだ処理に対応 用途 交通信号灯 バックライト センターコンソール、キャビン又は押ボタン用 信号 / シンボル照明 計器パネルバックライト ナビゲーション及びオーディオシステム
仕様●LED色:青●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.5 V●光度:6000 mcd●ピン数:4●ビュー角:30°●レンズ形状:ドーム●主波長:470 nm●シリーズ:WL-SMTD●コード番号:184-7317アズワン品番65-7237-32
LED 緑 赤 表面実装 3528 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIKLED 緑 赤 表面実装 3528 1セット 2000個入WURTH ELEKTRONIK
139,800税込153,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 紫外線 / 赤外線放射なし 拡散レンズなし LED (黒色の表面) コンパクトなパッケージ外形 用途 LCD、スイッチ、標識用のフラットバックライト 装飾照明
仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:緑,赤●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:40 mcd (明るい緑), 60 mcd (スーパーレッド)●ピン数:4●ビュー角:120 °●主波長:570 nm (明るい緑), 630 nm (スーパーレッド)●シリーズ:WL-SBTW●コード番号:184-6963アズワン品番65-7244-92
LED 5MM 赤 ELPALED 5MM 赤ELPA(4件のレビュー)
246税込271
1袋(5個)
当日出荷
定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:レッド

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料