カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 電気材料
        • 電気部品(15)
絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

電気材料 :「DisplayPort」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10 ft Mini DisplayPort to DisplayPort Ca StarTech.com10 ft Mini DisplayPort to DisplayPort CaStarTech.com
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
仕様●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A タイプ:Mini-DisplayPort●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:DisplayPort長さ(m)3材質(シース)PVCシース色RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプDisplayPort
6 ft Mini DisplayPort to DisplayPort Cab StarTech.com6 ft Mini DisplayPort to DisplayPort CabStarTech.com
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A タイプ:Mini-DisplayPort●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:DisplayPort長さ(m)1.8材質(シース)PVCシース色RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプDisplayPort
6 ft DisplayPort Cable with Latches StarTech.com6 ft DisplayPort Cable with LatchesStarTech.com
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A タイプ:DisplayPort●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:DisplayPort長さ(m)1.8材質(シース)PVCシース色RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプDisplayPort
10 ft DisplayPort Cable with Latches StarTech.com10 ft DisplayPort Cable with LatchesStarTech.com
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
仕様●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A タイプ:DisplayPort●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:DisplayPort長さ(m)3材質(シース)PVCシース色RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプDisplayPort
ROLINE DisplayPort DP M-DP M ROLINEROLINE DisplayPort DP M-DP MROLINE
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様ケーブルタイプ:DisplayPort●コネクタ ジェンダー:オス●コネクタ ジェンダー:オス●長さ:1m●外側シース材質:PVC●シース色:黒●シールド:ブレード●基準適合:UL 20276●ROLINE DisplayPortケーブル. このRoline DisplayPortケーブルは、ソースデバイスからディスプレイに高精細デジタルビデオ オーディオを伝送します。画像と音声信号伝送用のユニバーサル標準接続を実現します。両端にMini DisplayPortオスコネクタとDisplayPortオスコネクタがそれぞれ付属します。ラップトップ又はデスクトップに最適なアクセサリで、2台目のモニター又はプロジェクタに視覚情報を拡張できます。このケーブルは、最大4K 2K 60 Hzの高解像度と複数のモニターをディジーチェーン接続するためのマルチストリーム(MST)もサポートし、オプションでオーディオをサポートします。. 特長と利点. ROLINE高性能シールド付き高品質ケーブル(黒) DisplayPortが新しいデジタル オーディオ ビデオの相互接続を定義 コネクタの省スペース 両端にDisplayPortオスコネクタ. 代表的用途. HDTV モニタ プロジェクタ. よくある質問. DisplayPortとHDMIの違いは何ですか?. DisplayPortはHDMIより高性能な要件をサポートし、現在のコンピュータで使用されている最新の信号及びプロトコル技術に基づいています。これにより、性能と統合が向上しています。. DisplayPortはオーディオをサポートしますか?. はい、DisplayPortはマルチチャネルオーディオの要件をサポートしています。RoHS指令(10物質対応)対応
50 cm /0.5 m DisplayPort Cable with Latc StarTech.com50 cm /0.5 m DisplayPort Cable with LatcStarTech.com
2,498税込2,748
1個
当日出荷
高性能ケーブル:VESA認証DisplayPort v1.2 ケーブル(50cm)。4K x 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタシェル。EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造、脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ高品質構造:金めっきコネクタと28 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ(1080p/UHD/4K)に接続。業務用ワークステーション(FirePro S9000/7000、W8100/7100/5100/R5000グラフィックカード搭載機など)に最適仕様:50cm | ブラック | DisplayPort v1.2 | DP ラッチ付きコネクタ オス - オス | 28 AWG | PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル | シールド:アルミマイラー箔 + 編組 | 対応プロトコル:HBR 2/MST/GTC | ライフタイム保証
用途DisplayPortディスプレイをPCその他のDisplayPortソースに接続仕様●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A タイプ:DisplayPort●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:DisplayPort長さ(m)0.5材質(シース)PVCシース色RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプDisplayPort
ROLINE DisplayPort Cable DP M - DP M ROLINEROLINE DisplayPort Cable DP M - DP MROLINE
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Displayport Male to Male Cable 5m CLEVER LITTLE BOXDisplayport Male to Male Cable 5mCLEVER LITTLE BOX
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
長さ(m)5材質(シース)PVCシールドシールド付きシース色RoHS指令(10物質対応)対応コネクタADisplay PortコネクタBDisplay PortケーブルタイプDisplayPortコネクタジェンダー【A】オス、【B】オス
Displayport Male to Male Cable 1m CLEVER LITTLE BOXDisplayport Male to Male Cable 1mCLEVER LITTLE BOX
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
長さ(m)1材質(シース)PVCシールドシールド付きシース色RoHS指令(10物質対応)対応コネクタADisplay PortコネクタBDisplay PortケーブルタイプDisplayPortコネクタジェンダー【A】オス、【B】オス
ROLINE GOLD DisplayPort DP M - DP M ROLINEROLINE GOLD DisplayPort DP M - DP MROLINE
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2m 6 ft White Mini DP to DP 1.2 - Displa StarTech.com2m 6 ft White Mini DP to DP 1.2 - DisplaStarTech.com
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
仕様●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A タイプ:Mini-DisplayPort●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:DisplayPort長さ(m)2材質(シース)PVCシース色RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプDisplayPort
ROLINE Adapter  DP-Mini DP  F/M ROLINEROLINE Adapter DP-Mini DP F/MROLINE
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様Roline DisplayPortアダプタ. メスのDisplayPortとオスのミニDisplayPortのアダプタで、ミニDisplayPortコネクタのあるデバイスで使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
ROLINE adapter DP - Mini DP  M/F  v 1.2 ROLINEROLINE adapter DP - Mini DP M/F v 1.2ROLINE
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様ケーブルタイプ:DisplayPort●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A タイプ:DisplayPort●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ B サイズ:ミニDisplayPort●長さ:150mm●外側シース材質:PVC●シース色:白●ストランド径:32 AWG●基準適合:UL 20276●ROLINE Adapter DisplayPort-Mini DisplayPort、オス / メス、v 1.2. Rolineアダプタには、DisplayPortオスとMini-DisplayPortメスが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
Roline KVMケーブル ROLINERoline KVMケーブルROLINE
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Roline USBアダプタ ROLINERoline USBアダプタROLINE
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料