カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 電気材料
        • 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ(2,892)
        • 電気部品(6)

電気材料 :「UPI」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
  • スピーカー
  • スピーカーケーブル
  • 端子台 6p
2,898件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池ケース 単4×1本 基板取付け用ピン付き GB[制御機器]電池ケース 単4×1本 基板取付け用ピン付きGB[制御機器]
60税込66
1個
5日以内出荷
単4電池1本用の電池ケースです。基板に使えるよう下部にピンが出ています。
電池ケース 単3×1本 基板取付け用ピン付き GB[制御機器]電池ケース 単3×1本 基板取付け用ピン付きGB[制御機器]
51税込56
1個
5日以内出荷
単3電池1本用の電池ケースです。基板に使えるよう下部にピンが出ています。
基板接続用ピンヘッダ 4極 3.81mm 1列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板接続用ピンヘッダ 4極 3.81mm 1列TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
449税込494
1個
4日以内出荷
D-3100 シリーズハウジングとかん合する製品については、; 品番 680-1571参照してください 品番 680-1571参照してくださいDynamic D-3100 シリーズヘッダTE Connectivity Dynamic Range D-3100シリーズヘッダには、安定性向上のためスズめっき保持脚が付属しています。D-3100シリーズヘッダの基板はんだテールにはスズめっき、コンタクトタブには金めっきが施されています。D-3100シリーズヘッダの推奨基板厚さは、1.0 → 1.6 mmです。
仕様●シリーズ:Dynamic 3000●ピッチ:3.81mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●コード番号:706-8006アズワン品番65-7709-77
基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 山一電機基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列山一電機
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:234-2864アズワン品番65-7489-37
電池ケース 006P用 ピン付 Comfortable Electronic(COMF)電池ケース 006P用 ピン付Comfortable Electronic(COMF)
93税込102
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単3×2本 基板取付け用ピン付き GB[制御機器]電池ケース 単3×2本 基板取付け用ピン付きGB[制御機器]
73税込80
1個
5日以内出荷
単3電池2本用の電池ケースです。 基板に使えるよう下部にピンが出ています。
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 HARWIN基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列HARWIN
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
仕様シリーズ = Datamate J-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 8行数 = 2接続方向 = 横型シュラウド/アンシュラウド = シュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 山一電機基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列山一電機
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:234-2862アズワン品番65-7492-51
電池ケース 単4×4本 基板取付け用ピン付き GB[制御機器]電池ケース 単4×4本 基板取付け用ピン付きGB[制御機器]
129税込142
1個
5日以内出荷
単4電池4本用の電池ケースです。基板に使えるよう下部にピンが出ています。
電池ケース 1/2AA×1本 基板取付け用ピン付き GB[制御機器]電池ケース 1/2AA×1本 基板取付け用ピン付きGB[制御機器]
139税込153
1個
5日以内出荷
1/2AA用の電池ケースです。基板に使えるよう下部にピンが出ています。
基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 HARWIN基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列HARWIN
99,980税込109,978
1セット(250個)
5日以内出荷
仕様シリーズ = M50-365ピッチ = 1.27mm極数 = 26行数 = 2接続方向 = 垂直実装タイプ = 表面実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.75A
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 HARWIN基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列HARWIN
139,800税込153,780
1セット(250個)
5日以内出荷
仕様シリーズ = M50-365ピッチ = 1.27mm極数 = 50行数 = 2接続方向 = 垂直実装タイプ = 表面実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.75A
基板接続用ピンヘッダ 64極 2.54mm 2列 山一電機基板接続用ピンヘッダ 64極 2.54mm 2列山一電機
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:64●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:234-2891アズワン品番65-7495-95
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
1,098税込1,208
1セット(2個)
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9404アズワン品番65-7693-15
基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
329税込362
1個
6日以内出荷
D-2100シリーズハウジングとかん合する製品については、; 品番719-0135 品番719-0135 を参照してください。ダイナミック 2100 シリーズヘッダーTE Connectivity Dynamic Range D-2100シリーズヘッダには、安定性向上のためスズめっき保持脚が付属しています。D-2100シリーズヘッダの基板はんだテールにはスズめっきが施され、コンタクトタブには金めっきが施されています。D-2100 シリーズヘッダの推奨基板厚さは1.6 mmです。
仕様●シリーズ:Dynamic 2000●ピッチ:2.5mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:5.0A●コード番号:719-5322アズワン品番65-7531-95
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列SAMTEC
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
基板接続用ピンヘッダ 64極 2.54mm 2列 山一電機基板接続用ピンヘッダ 64極 2.54mm 2列山一電機
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:64●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:234-2892アズワン品番65-7502-04
基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 山一電機基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列山一電機
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:234-2884アズワン品番65-7495-94
基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 山一電機基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列山一電機
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:234-2874アズワン品番65-7484-54
基板接続用ピンヘッダ 6極 1.5mm 1列 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6極 1.5mm 1列 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1セット(5個)
6日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 6T 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8749アズワン品番65-7528-81
基板接続用ピンヘッダ 6 極 2.54 1 列 表面実装 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6 極 2.54 1 列 表面実装 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
449税込494
1袋(10個)
6日以内出荷
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 1 列ストレートソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3157アズワン品番65-7579-29
基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 山一電機基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列山一電機
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:234-2870アズワン品番65-7492-49
基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 3M(スリーエム)基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列3M(スリーエム)
749税込824
1個
7日以内出荷
3M 2500シリーズ2.54 x 2.54 mm低プロファイル4ウォールシュラウド基板ヘッダ3M の 2500 シリーズ 2.54 x 2.54 mm 4 ウォールシュラウド基板接続用ヘッダは、低プロファイルの省スペース設計で、SMT、スルーホール、ストレート及びライトアングル基板実装構成のタイプが用意されています。 これらの2.54 mm 2500シリーズ基板接続用ヘッダは、挿入を正確に行えるようにスロットのセンターが分極化されています。また、分極化されたスロットが2つあるため、その他の競合する分極化の設計にも対応します。2500シリーズの各種基板接続用ヘッダコネクタには、鉛を使用しないはんだ付け作業に適した高温(260℃)の黒色PCTハウジング(部品番号には「N」が付いています)が付属しており、高温ハウジング付きのスルーホール基板接続用ヘッダは、ペーストインホール式のリフローはんだ付け技術に最適です。 品番 (N)25xx-xx02 は、基板厚 1.57 mm で使用できます 品番 (N)25xx-xx03 は基板厚 2.39 ~ 3.18 mm で使用できます これらのヘッダで使用できるラッチについては、品番 ; 192-7782 を参照してください 192-7782 を参照してください これらのシュラウド付き基板接続用ヘッダには、ソケットリテーナクリップも用意されています。 ; 代表品番 323-8220 を参照してください特長と利点低プロファイルの省スペース設計 センタースロット極性化により、誤挿入を防止し、挿入時間を短縮 デュアルスロット極性化により、競争力のある極性設計との互換性が向上( 6、8、10 極ではありません) ソケットを所定の位置にロックし、振動が発生しやすい環境での接続の信頼性を高めるオプションのリテーナクリップ。用途基板接続用ヘッダは、2 枚の基板を接続するために使用します。このため、基板のはんだ付けや配線が不要で、時間を節約できます。また、2 枚目のボードが故障した場合でも、簡単に取り外すことができます。3M を選ぶ理由3M は、コンピューティング及び電子接続における信頼性の高い名称です。RS Components の優れたカスタマーサービスと組み合わせることで、3M は、さまざまな業界や用途向けの専門的な接続ソリューションを提供します。
仕様●シリーズ:2500●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:2.0A●コード番号:542-8958アズワン品番65-7787-48
基板接続用ピンヘッダ 2極 5.08mm 1袋 10個入 ワゴジャパン基板接続用ピンヘッダ 2極 5.08mm 1袋 10個入ワゴジャパン
1,898税込2,088
1袋(10個)
欠品中
90 ° ピンヘッダエルボーピン、基板へのはんだ付け用 基板に平行なプラグ方向
仕様●シリーズ:MCS●ピッチ:5.08mm●極数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:12.0A●コード番号:181-4692アズワン品番65-7791-18
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 山一電機基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列山一電機
999税込1,099
1個
欠品中
仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:234-2863アズワン品番65-7492-98
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列SAMTEC
369税込406
1個
7日以内出荷
かん合先の基板対基板ソケットについては、SFMシリーズ(代表品番 ; 507-7308 507-7308 )を参照してください。 かん合先のIDCケーブルアセンブリについては、SFSDシリーズ(代表品番 ; 767-9221 767-9221 )を参照してください。スルーホール実装ヘッダ - TFMシリーズSamtecのこれらのTFMシリーズヘッダは、1.27 mmピッチのスルーホール端子ストリップです。定格電流: 2 A 動作温度: -55 → +125℃ TFM-1xx-01- L -D: コンタクト部分に0.38 μm金めっき、テールにつや消しすず TFM-1xx-01- S -D-WT: コンタクト部分に0.76 μm金めっき、テールにつや消しすず TFM-1xx-01-S-D- WT : 溶接タブ付き TFM-1xx-01-L-D- RA : ライトアングル / 水平方向対応
仕様●シリーズ:Tiger Eye TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:5.0A●コード番号:765-5907アズワン品番65-7588-02
基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:1●接続方向:アングル●コード番号:233-9376アズワン品番65-7484-16
基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
879税込967
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9628アズワン品番65-7498-74
基板接続用ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 1セット 8個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 1セット 8個入SAMTEC
15,980税込17,578
1セット(8個)
欠品中
仕様●入数:1チューブ(8個入り)●シリーズ:TFM-150-02-L-D-A●ピッチ:1.27mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5979アズワン品番65-7687-96
基板接続用ピンヘッダ 2極 3.5mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 2極 3.5mm 1列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
879税込967
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.5mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-1905アズワン品番65-7517-92
基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9374アズワン品番65-7488-20
基板接続用ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 52個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 52個入SAMTEC
19,980税込21,978
1セット(52個)
欠品中
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(52個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3379アズワン品番65-7618-63
基板接続用ピンヘッダ 5 極 2.54 1 列 表面実装 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 5 極 2.54 1 列 表面実装 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
639税込703
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 1 列ストレートソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3155アズワン品番65-7581-95
基板接続用ピンヘッダ 12 極 2.54 1 列 表面実装 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12 極 2.54 1 列 表面実装 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 1 列ストレートソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3164アズワン品番65-7576-79
基板接続用ピンヘッダ SAMTEC基板接続用ピンヘッダSAMTEC
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2771アズワン品番65-7677-43
基板接続用ピンヘッダ SAMTEC基板接続用ピンヘッダSAMTEC
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズヘッダは、80 ピンコンタクトを備えた 1.27 mm Tiger Eye の高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2747アズワン品番65-7676-04
基板接続用ピンヘッダ SAMTEC基板接続用ピンヘッダSAMTEC
709税込780
1個
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズヘッダは、20 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2695アズワン品番65-7676-59
基板接続用ピンヘッダ SAMTEC基板接続用ピンヘッダSAMTEC
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズヘッダは、30 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2699アズワン品番65-7671-54
基板接続用ピンヘッダ SAMTEC基板接続用ピンヘッダSAMTEC
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズヘッダは、60 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2725アズワン品番65-7675-90
基板接続用ピンヘッダ SAMTEC基板接続用ピンヘッダSAMTEC
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Samtec T2M シリーズヘッダは、60 コンタクトピン付き 2 mm Tiger Eye 基板実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.8 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac / 350 V dc
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2619アズワン品番65-7736-85
...

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

upiパッキン特集
おすすめ人気ランキング
電気材料