173件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 オレンジ 最高使用圧力(MPa)1.47 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-40~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー 材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
1巻
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし 接続1/4カプラー 流体空気 最高使用圧力(MPa)0.6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ノズル径(Φmm)約3.5
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアフィルタ セミオートドレン モノタロウ 動画あり
圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。 材質ブラケット:アルミ合金、本体:スチール 材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 フィルターセミオートドレン 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側) 材質(フタ)ポリアセタール 水分除去率(%)82 圧力計接続口径Rc1/8 フィルタドレン貯留量(mL)80 材質(ボールガード)亜鉛合金 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径G(PF)1/4 ノズル口径(Φmm)2 空気使用量(L/min)280 ノズルねじ径G(PF)1/8 材質(本体)アルミ 質量(g)212 流体空気 最高使用圧力(MPa)0.6 接続口常圧用カプラー ノズルタイプスタンダード(流量調整付) 関連資料【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
999 税込1,099
当日出荷

通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径G(PF)1/4 空気使用量(L/min)630 ノズルねじ径G(PF)1/8 材質(本体)アルミ 流体空気 接続口常圧用カプラー 関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

内径×外径(Φmm)5×8 イエロー 最高使用圧力(MPa)0.8 カプラータイプ小:20PPA、大:20SP 材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ) 流体空気 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 寸法C(mm)58Φ±5 空気接続口ツータッチカプラー 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大口径エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 使用温度範囲(℃)-40~60 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー
1巻
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
用途エアツール用ホースに 最高使用圧力(MPa)1.5 材質PVC 使用温度範囲(℃)-20~65 使用流体空気
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。
内径×外径(Φmm)5×8 ブルー 最高使用圧力(MPa)0.8 材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ) 流体空気 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 寸法C(mm)58Φ±5 空気接続口ツータッチカプラー(1/4) 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアホース ソフトタイプ ワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。 ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 最高使用圧力(MPa)1.5 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10.7 材質PVC 使用温度範囲(℃)-40~60 常用圧力(MPa)0.8 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー 特性耐キンク性/柔軟性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーホースリール 巻取式 モノタロウ 動画あり
エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。 取付金具(二次側)1/4メスワンタッチ式カプラー 取付金具(一次側)1/4オスカプラー 常用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)PU(網入り) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×282×142 材質(カバー)(本体)樹脂 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に ノズル口径(Φmm)3 カプラー接続ねじ径G(PF)1/4 材質(本体)アルミ 流体空気 最高使用圧力(MPa)0.6 空気使用量(L/min)610 ノズル外径(Φmm)約5.9 接続口常圧用カプラー ノズルねじ径G(PF)1/8 ノズルタイプロングノズル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラインカプラー 分岐用 固定式 モノタロウ 定期注文
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。 仕様ワンタッチタイプ 材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 使用流体空気 最高使用温度(℃)-20~80 関連資料よくあるお問合わせ_分岐カプラー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアホース ソフトタイプ 大口径 ワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。 ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 使用温度範囲(℃)-40~50 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー 特性柔軟性
1巻
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレードホース エアー用 ポリウレタン製 モノタロウ 動画あり
軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/柔軟性 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様オートドレンN.O 付属品ブラケット 材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) フィルタドレン貯留量(mL)80 材質(ボールガード)亜鉛合金 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアダスター モノタロウ 動画あり
4本の指で操作できる大型レバー。空気流量は握り具合でコントロール出来ます。レバーが柔らかいので扱いやすく作業効率が高まります。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし 接続方式1/4カプラー接続 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。 ノズル口径(Φmm)3.7 ノズルねじ径G(PF)1/8 材質(本体)スチール 流体空気 ノズル外径(Φmm)約5.9 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングノズルで狭いところの吹き飛ばしに便利です。 流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。 接続カプラー付属していますのですぐにご使用できます。
用途エアブロー 接続部のサイズ1/4 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)140 使用温度範囲(℃)-5~60 接続カプラー ノズル長(mm)490 使用流体圧縮空気 ノズル口径(Φmm)3.7(内径) 材質(ノズル)クロムメッキ付鉄 常用使用圧力(MPa)0.6 ノズル形状ロング、L型
1個
849 税込934
当日出荷

エアダスターガン ボタン式 カプラー取付タイプ モノタロウ 動画あり
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途工作機械や自動車整備や作業前のホコリ飛ばし、清掃に幅広く使用できます。 接続口常圧用カプラー 材質(本体)アルミ合金 質量(g)195 流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)0.6
1個
929 税込1,022
当日出荷

プラグ エアダスター用 モノタロウ 動画あり
エア配管の接続に
用途エアダスター用の交換継手です 材質 エアー接続口プラグ 流体空気 最高使用圧力(MPa)1 材質(Oリング)NBR
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーダスター パワフルノズル モノタロウ 動画あり
エアガンに取付ける事で風量を増加する事が出来ます。
用途風力増大にご利用頂けます。 ノズル内径(Φmm)15.8 ノズル長(mm)83.3 ねじ径G1/8 最高使用圧力(MPa)0.8
1個
869 税込956
当日出荷

エアーダスターガン用フレキシブルノズル モノタロウ 動画あり
奥まった所のダスト作業に適しております。
用途エアーダスター用オプションノズル ノズル内径(Φmm)3 取付ねじサイズG1/8 材質ネジ部(真鍮)・ノズル部外側(高密度ポリエチレン)・ノズル部内側(アルミ) 最高使用圧力(MPa)0.7 ノズル外径(Φmm)6 適合流体空気
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアダスター コイルホースセット スプリング付 モノタロウ 動画あり
コイルホースとエアーダスターのセット品。ホース吊り下げ用のスプリング付き。
用途あらゆるダスト作業、冷却乾燥等。 ねじ径G1/4 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)0.7 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 スプリング長(mm)約490 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアダスターガン 強力タイプ 高圧用 モノタロウ 動画あり
高圧カプラー接続の強力エアダスターガンです。通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に 接続口高圧用カプラ- 材質(本体)アルミ 流体空気 最高使用圧力(MPa)2.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。
最高使用圧力(MPa)0.8 付属品PT1/4×PF1/4 材質ポリウレタン 接続口径G1/4 流体空気 使用温度範囲(℃)-20~60 寸法D(mm)100 寸法E(mm)51 寸法B(mm)500 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途工作機械や自動車整備や作業前のホコリ飛ばし、清掃に幅広く使用できます。 接続口径G(PF)1/4 材質(本体)アルミ合金 質量(g)192 流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)0.6
1個
929 税込1,022
当日出荷

先端がラバー仕様なので対象物を傷つけにくくなっています。
最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体空気 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
679 税込747
当日出荷

回転台式なのでホースの取り回しに便利です。 ワンタッチカプラーで簡単に接続できます。
ホース長さ(m)(ドラム)30、(空気取り込み側)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 質量(kg)7.0 材質(ホース)ポリウレタン樹脂 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×355×255 空気接続口1/4カプラー 最高圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15] 取扱説明書(0.6MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ニップル エアダスター用 モノタロウ 動画あり
エア配管の接続に
用途エアダスター専用ネジと管用ネジを接続 材質 流体空気 ねじ径G1/4・M12×P1.0 最高使用圧力(MPa)1 材質(Oリング)NBR
1個
489 税込538
当日出荷

エアーダスターガン用ノズル モノタロウ 動画あり
1個
209 税込230
当日出荷

ノズルが伸縮可能なため、狭い場所でも作業が出来ます。本体が樹脂製のため、軽量で疲れにくいです。
用途機械や設備の清掃に。 空気吐出量(L/min)230 付属品R1/4プラグカプラー 材質本体/ポリアセタール(POM)、ノズル/鋼 ブルー 質量(g)約155 流体空気 最高使用圧力(MPa)1 伸縮範囲(mm)270~390 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

アルミ製のため軽量で持ち運びが楽です。 エアーコンプレッサーのタンク容量を大きくすることで、間欠使用時の圧力降下を低減。 タンクに充填したエアーを手軽に移動できます。
用途各種エアー作業に。 充填したエアーの移動に。 材質アルミ 質量(kg)約4.8 タンク容量(L)約30 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8 空気取出口1/4(メスカプラ)×2口 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×280×390 空気取入口1/4(オスカプラ)×1口 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.6MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

エアーダスターガン用ノズル 流量調整付 モノタロウ 動画あり
1個
379 税込417
当日出荷

エアーコンプレッサーのタンク容量を大きくすることで、間欠使用時の圧力降下を低減。 タンクに充填したエアーを手軽に移動できます。
用途各種エアー作業に。 充填したエアーの移動に。 材質スチール 質量(kg)約11.9 タンク容量(L)約39 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8 空気取出口1/4(メスカプラ)×2口 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×310×410 空気取入口1/4(オスカプラ)×1口 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.2MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。 静かな作動音の静音タイプ。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に 付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 種類静音 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.8 定格電流(A)5.4/5.8 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)530/570 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約580×330×540 吐出量(L/min)約105/125 吐出口サイズワンタッチソケット1/4 定格時間(分)30 安全弁設定圧力(MPa)約0.88 リリース起動圧力(MPa)約0.5 吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 充填時間約4.5/4分 取扱説明書(1.0MB)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

静かな作動音の静音タイプ。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に 付属品エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 幅(mm)約220 質量(kg)約12 高さ(mm)約500 出力(kW)50Hz:340W 60Hz:360W 種類静音 奥行(mm)約520 定格電圧(V)AC100 タンク容量(L)13 最高使用圧力(MPa)0.7 コード長さ(m)1.8 定格電流(A)50Hz 3.8A・60Hz 3.7A 定格周波数(Hz)50/60Hz 定格消費電力(W)340/360 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×520×500 騒音値(dB)約70 吐出量(L/min)50Hz:約97・60Hz:約117 潤滑方式オイルレス 吐出口サイズワンタッチソケット1/4 定格時間(分)30 安全弁設定圧力(MPa)約0.77 リリース起動圧力(MPa)約0.5 吐出圧力設定範囲(MPa)0~0.7 充填時間50Hz 約4分・60Hz 約3.5分
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

静かな作動音の静音タイプ。 タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に 付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 種類静音 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.8 定格電流(A)6.3/7.5 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)620/740 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約670×370×590 最高圧力(MPa)約0.8 吐出量(L/min)約125/150 吐出口サイズワンタッチソケット1/4 定格時間(分)30 安全弁設定圧力(MPa)約0.88 リリース起動圧力(MPa)約0.5 吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 充填時間約5/4.5分
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 材質PVC 材質(補強材)ポリエステル糸 使用流体空気・水 透明 使用温度範囲(℃)0~50 特性耐圧/柔軟性
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります