絞り込み
ブランド
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)
  • モノタロウ(3)
  • SMC(4,761)
  • ParkerTAIYO(199)
  • Festo(71)
  • 八興(67)
  • CKD(64)
  • 千代田通商(39)
  • RS PRO(29)
  • PISCO(ピスコ)(18)
  • 弘進ゴム(15)
  • エスコ(13)
  • カクイチ(13)
  • NAC(長堀工業)(12)
  • TRUSCO(10)
  • SK11(10)
  • 日之出化成(8)
  • 日東工器(7)
  • TOYOX(トヨックス)(7)
  • コガネイ(6)
使用流体
  • 使用流体(1)
  • (2)
  • 油(一般作動油、潤滑油、A重油など)、一般送水(1)
  • 油(一般作動油、潤滑油、A重油など)、高温エアー(1)
  • 蒸気(1)
  • 薬品(1)
材質
  • ゴム(7)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(1)
  • 1(3)
  • 1.5(2)
  • 2(1)
  • 3.5(1)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(7)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油OKエクセル-100 BRIDGESTONE(ブリヂストン)耐油OKエクセル-100BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から3日以内出荷
豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用最高使用圧力(MPa)1.5輸送物温度範囲(℃)-40~100(油)、0~60(水)使用可能雰囲気温度(℃)-40~70材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維特性耐油
エクセルカラーホース 黒 BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 黒BRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に外被構造筋入補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60輸送物温度範囲(℃)0~60
耐油OKエクセル-150 BRIDGESTONE(ブリヂストン)耐油OKエクセル-150BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高温作動油、高温エアー対応。豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。高温エアー移送用最高使用圧力(MPa)1輸送物温度範囲(℃)-40~150(油)、-40~120(エア)使用可能雰囲気温度(℃)-40~70材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維使用流体油(一般作動油、潤滑油、A重油など)、高温エアー特性耐油
金型温調用温水ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)金型温調用温水ホースBRIDGESTONE(ブリヂストン)
13,980税込15,378特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途金型温調用、水またはエチレングリコールの輸送用最高使用圧力(MPa)1輸送物温度範囲(℃)-30~120使用可能雰囲気温度(℃)-30~60材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維
PA03-DA(エアー専用ホース) BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA03-DA(エアー専用ホース)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
7,998税込8,798
1本
翌日出荷から3日以内出荷
従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもご使用いただけます。
用途エアー専用最高使用圧力(MPa)3.5輸送物温度範囲(℃)-40~60使用可能雰囲気温度(℃)-40~60材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維
スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン)スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズBRIDGESTONE(ブリヂストン)
42,980税込47,278
1本
翌日出荷から3日以内出荷
用途スチーム洗浄専用最高使用圧力(MPa)2最小破壊圧力(MPa)12適合流体スチーム流体温度(℃)4~210推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質内管・外被:耐熱性合成ゴム補強層1W外被:黒特性耐熱性
吸余水ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)吸余水ホースBRIDGESTONE(ブリヂストン)
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途動噴用吸水管・余水管兼用最高使用圧力-95kPa~0.3MPa輸送物温度範囲(℃)0~50使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外被:合成ゴム外被:赤外被構造筋入補強層合成繊維使用流体特性軽量、屈曲性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース