絞り込み
使用流体
  • 圧縮空気(1)
  • 空気(2)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(3)
  • 樹脂(1)
  • 黄銅(真鍮)(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 3(1)
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(17)
  • SMC(125,562)
  • コガネイ(3,236)
  • CKD(1,859)
  • Festo(1,616)
  • New-Era(ニューエラー)(1,218)
  • RS PRO(726)
  • ParkerTAIYO(482)
  • NORGREN(474)
  • 千代田通商(297)
  • エスコ(258)
  • PISCO(ピスコ)(173)
  • 日東工器(151)
  • 潤工社(132)
  • TOYOX(トヨックス)(125)
  • Legris(レグリ)(124)
  • フジキン(114)
  • AirTAC(114)
  • CEJN(セイン)(105)
  • 日之出化成(102)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルレスエアーコンプレッサー SK11オイルレスエアーコンプレッサーSK11(24件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式消費電力(W)(50/60Hz)700/700消費電流(A)(50/60Hz)7/7吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ電源コード1.25mm2×約1.8mモーター回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3440(60Hz)馬力(HP)1再起動圧力(MPa)0.6空気圧縮方式往復動ピストン方式関連資料分解図部品表(0.36MB)
静音オイルレスエアコンプレッサー SK11静音オイルレスエアコンプレッサーSK11
25,980税込28,578
1台
当日出荷
メンテナンス不要のオイルフリー式で作動音が小さい静音エアーコンプレッサーです。騒音値(作動音)62/64dB(50/60Hz)の静音式です。オイルを併用しないピストン・シリンダを採用したオイルフリー式なので、オイル量チェックや補充、交換などのメンテナンスがいりません。延長コード最大20mが使える低電圧対応です(元電源の状態によって変わります)。圧力調整器(レギュレーター)の操作で0~0.8MPaまで、用途や道具に合わせて任意の吐出圧力に調節できます。エアーの過充填を防ぐ安全弁、過電流、高温からモーターを保護するサーキットプロテクター、サーモスタット装備しています。
用途各種空圧工具、空圧機器作動用の空気圧縮機。セット内容タイヤ×2、タイヤ取り付け用ボルト、ナット×各2、ゴム足×1、ゴム足取り付け用ボルト、ナット×各1、フィルター×2周波数(Hz)50/60消費電力(W)610/720(50/60Hz)定格電圧(V)AC100タンク容量(L)22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約570×330×555本体質量(kg)19最高圧力(MPa)0.8騒音値(dB)(作動音)62/64(機体端面から1.5m)消費電流(A)6.7/7.2(50/60Hz)モーター回転数(min-1[r.p.m])1430/1700(50/60Hz)定格時間連続吐出空気量(L/min)【50Hz】0MPa時95、0.45MPa時65、0.6MPa時50、0.8MPa時35、【60Hz】0MPa時105、0.45MPa時75、0.6MPa時60、0.8MPa時40圧力制御範囲(MPa)0.6~0.8電動機(kW)0.75
エアホースリール 軽量20m SK11エアホースリール 軽量20mSK11
14,980税込16,478
1台
当日出荷
大流量8.5mm太いホースの小型、軽量エアリール20m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.5mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。作業現場での視認性が抜群で、鮮やかなオレンジ色の軽くて丈夫な素材ポリウレタンホースを使用し、脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。20mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、30cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。軽量で丈夫なウレタン樹脂製ホース採用しています。
用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×250×280本体質量(kg)約4.2常用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】20適合流体空気
エアホースリール 回転25m SK11エアホースリール 回転25mSK11
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
大流量8.5mm太いホースの回転台付きエアリール25m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.5mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。作業現場での視認性が抜群で、鮮やかなオレンジ色の軽くて丈夫な素材ポリウレタンホースを使用し、脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。25mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、35cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。軽量で丈夫なウレタン樹脂製ホース採用しています。
用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×250×280本体質量(kg)約5.8常用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】25適合流体空気
エアータンク SK11エアータンクSK11(18件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
付属品取り出し圧力計、取り出し調整器材質取っ手:ABS樹脂タンク容量(L)22全高(mm)360(ハンドル部含む)最高使用圧力(MPa)1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×240×360空気取出口1/4ワンタッチカプラ(メス)乾燥質量(kg)11(本体)空気取入口1/4クイックカプラ(オス)胴径×全長(mm)240×560
エアホースリールソフト SK11エアホースリールソフトSK11(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
コンパクトリールに30mソフトホースをセット、ホースの取り回しが簡単でスピード取出し・収納出来ます。従来品よりコンパクトになったリール本体で場所を取らず、さらに軽量化しました。ホースは柔らかPVCホースを採用し耐水性がアップし、取り回し抜群です。回転台付きで引き出し方向に向くのでスムーズに作業が出来ます。ワンタッチソケット&プラグで簡単に接続、分離出来ます。ホースガイド付きで柔らかいホースなのに折れにくいです。
用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気の供給用ホース。材質ホース:PVC本体:鉄、真ちゅう、樹脂継ぎ手:鉄、真ちゅう、NBR質量(kg)5.9最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.7接続常圧汎用ワンタッチソケット、プラグホース長さ(m)30(リール巻き)、1(空気取入側)適合流体空気
エアコンプレッサ 静音モデル SK11エアコンプレッサ 静音モデルSK11(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。62(64)dBの圧倒的な静音性能です。本体質量約22kgの軽量設計とともに、重心が低いためハンドルとボディフレームを保持することで、楽に持ち運びができます。50センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。ツインシリンダーで充填が早く、メンテナンス不要のオイルレスタイプです。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカー等のエア供給。仕様電源コード収納ハンガー装備(左側面)種類静音電源コード(m)1.7定格時間連続定格消費電力(W)(50/60Hz)685/860充填時間約2分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa)定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1350(50Hz)/1570(60Hz)電動機(kW)0.75
エアコンプレッサ 小型モデル SK11エアコンプレッサ 小型モデルSK11(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
移動・収納に便利な小型で軽量なコンプレッサーです。横幅44cmx高さ40cmx厚さ16cmのスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。本体質量約8kgの軽量設計で、ハンドル付なので楽に持ち運べます。メンテナンス不要のオイルレスタイプです。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。種類小型定格消費電力(W)175電源コード(m)1.7定格時間連続定格回転速度(min-1[r.p.m])4800充填時間約3.5分(0~0.85MPa)・約1分(0.65~0.85MPa)電動機(kW)0.2
エアーコンプレッサー SK11エアーコンプレッサーSK11(13件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
仕様(取出し圧力)圧力計付、調整器付タイプ(電動機)永久コンデンサーモーター消費電力(W)(50/60Hz)370/330消費電流(A)(50/60Hz)3.7/3.4モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz/60Hz)2850/3400定格時間連続馬力(HP)1/2関連資料分解図部品表(0.21MB)
エアータンク SK11エアータンクSK11(17件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
付属品取り出し圧力計、取り出し調整器材質取っ手)ABS樹脂タンク容量(L)38全高(mm)420(ハンドル部含む)最高使用圧力(MPa)1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)625×295×420空気取出口1/4ワンタッチカプラ /メス乾燥質量(kg)16空気取入口1/4クイックカプラ/オス胴径×全長(mm)295×625
ブレードロック SK11ブレードロックSK11
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
ホースを安全確実に接続します。ホースの安全確実な接続に最適です。
用途ホースの接続。
エアコンプレッサ 小型静音モデル SK11エアコンプレッサ 小型静音モデルSK11(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。61dBという圧倒的な静音性能です。本体質量約13kgの軽量設計で、ハンドル付なので持ち運びも楽に行えます。小型で重心が低い(全高30cm以下)ので、持ち運びが楽です。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用しています。40センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。仕様電源コード収納ハンガー装備(左側面)種類小型静音電源コード(m)1.7定格時間(分)15定格消費電力(W)(50/60Hz)235/230充填時間約1.5分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa)定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1400(50Hz)/1680(60Hz)電動機(kW)0.25
エアホースリール Sソフト SK11エアホースリール SソフトSK11
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
大流量8.0mm太い、柔らかいホースの回転台付きエアリール20m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.0mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。25mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、35cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。柔軟で、取り回しがしやすく、巻きグセがつきにくいソフト塩ビ製ホース採用しています。
用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム最高使用圧力(MPa)1.5本体寸法(mm)約高さ335x幅250x奥行280本体質量(kg)約6.3常用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12.5ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】25適合流体空気
オートエアーリール SK11オートエアーリールSK11(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。大流量8.5mmホースで駆動系エアー工具におすすめです。エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。首振り付きで作業方向にまっすぐ引き出せスムーズです。
用途自動エアーホース巻取機。ホース長さ(m)(出力側)12、(入力側)1ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5質量(kg)8.8最高使用圧力(MPa)1.5方式ホースストップ:ギア式本体寸法(mm)170×380×325材質(ホース)ウレタン樹脂使用流体圧縮空気材質(ボディ)継手汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
高圧エアホースリール SK11高圧エアホースリールSK11
29,980税込32,978
1台
当日出荷
プロ向け高圧ホースのリールタイプです。 コンパクトで上部は丸みのあるスマートなデザインです。 伸縮特殊エラストマーで最高の柔らかさの超柔軟ホースです。 ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に脱着できます。 強度アップで変形しにくいリブ入りのボビンです。 ホースガイド付で、ホースの引き出し・巻き取り時にリールから飛び出すのを防止します。
用途ワンタッチカプラ付高圧用エアーホースリール。長さ(m)30ホース寸法(内径×外径)(mm)5×9仕様回転台付材質本体:鉄、ホース:特殊エラストマー、継手:鉄・真ちゅう・NBR質量(kg)6.8最高使用圧力(MPa)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×275×320適合流体空気
アルミ補助エアータンク SK11アルミ補助エアータンクSK11
18,800税込20,680
1台
4日以内出荷
工具が増えてもエアーは減らさない、エアーの安定が作業の質を変えます。耐腐食性が高く、屋外作業や洗車場でも使え、また現場間の移動や車載用として最適で、棚上など高所、狭所にも設置しやすい鉄製よりも錆びにくいアルミ製タンクです。複数のエアツール、空気消費量の多いエアツール使用時でも圧力低下を軽減し、作業効率を維持します(使用時間を一時的に伸ばすもので、連続運転にはコンプレッサの吐出量が重要です)。タンク内圧力計、取出し圧力計の2種類のエアー圧力計を装備し、ツールや作業に適した空気圧力に調整できます。空気取出し口はタンク内圧のままと、調整エア圧力の2か所の取り出し口を装備し、取出し口にはエアープラグを差し込むだけで接続できるワンタッチエアーソケット採用しています。エアー、水の排出が簡単なドレンコック付きで、過剰な圧力充填時(1.0MPa超)にタンク内エアーを開放する安全弁を装備しています。
用途エアー供給の安定化、圧力低下の軽減、コンプレッサー負荷軽減、作業エリアの拡張。材質アルミ、鉄、樹脂ねじ【ドレンコック】1/4配管テーパーおねじ最高圧力(MPa)1接続【空気取出口】1/4ワンタッチソケット(ネジ部:1/4配管テーパーオネジ)空気取出口タンク直結(タンク内圧のまま取り出し)+圧力調整後取り出し充填圧力(Mpa)~1
オートエアーリール SK11オートエアーリールSK11
17,980税込19,778
1台
当日出荷
わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。今までわずらわしかった10mエアーホースの取り回しが簡単になります。エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。首振り付きで作業方向にまっすぐ引き出せスムーズです。
用途自動エアーホース巻取機。材質ボディー:樹脂ホース:ウレタン樹脂質量(kg)3.5最高使用圧力(MPa)1.5方式ホースストップ:ギア式本体寸法(mm)142×320×282ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)(出力側)10、(入力側)1使用流体圧縮空気継手汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
ウレタンエアーホース SK11ウレタンエアーホースSK11
19,980税込21,978
1個
当日出荷
エアーホースです。
用途エアーホース。使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5使用流体空気
補助エアータンク SK11補助エアータンクSK11
12,800税込14,080
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
工具が増えてもエアーは減らさない、エアーの安定が作業の質を変えます。複数のエアツール、空気消費量の多いエアツール使用時でも圧力低下を軽減し、作業効率を維持します(使用時間を一時的に伸ばすもので、連続運転にはコンプレッサの吐出量が重要です)。エアコンプレッサの頻繁な起動ー停止を減らし、寿命延長と省エネが図れ、離れた作業場もエアーが使え、複数設置すれば作業エリアが広がります。空気取出し口はタンク内圧のままと、調整エア圧力の2か所の取り出し口を装備し、取出し口にはエアープラグを差し込むだけで接続できるワンタッチエアーソケット採用しています。タンク内圧力計、取出し圧力計の2種類のエアー圧力計を装備し、ツールや作業に適した空気圧力に調整できます。エアー、水の排出が簡単なドレンコック付きで、過剰な圧力充填時(1.0MPa超)にタンク内エアーを開放する安全弁を装備しています。
用途エアー供給の安定化、圧力低下の軽減、コンプレッサー負荷軽減、作業エリアの拡張。材質鉄,樹脂ねじ【ドレンコック】1/4配管テーパーおねじ接続【空気取出口】1/4ワンタッチソケット(ネジ部:1/4配管テーパーオネジ)空気取出口タンク直結(タンク内圧のまま取り出し)+圧力調整後取り出し充填圧力(Mpa)~1
フレンド2連結・分岐 常圧 SK11フレンド2連結・分岐 常圧SK11
12,980税込14,278
1個
当日出荷
2台のコンプレッサーを連結して使用できます。プラグは逆止弁なので、接続していなくてもエアーは放出しません。ツインカプラとしても使用可能です。最高圧力が同じコンプレッサーに繋げて使用可能で、空気吐出量を大幅アップに貢献します。
用途コンプレッサーの連結。材質鋼鉄タイププラグ逆止弁タイプ
エアホース HPプレミアム SK11エアホース HPプレミアムSK11(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻
当日出荷から翌々日出荷
バランスのいいスベリと柔らかさ、作業の邪魔になりにくく安全作業ができる跳ねにくさ、よじれにくい安定した成形です。ワンタッチソケットとプラグがセット済です。 建築用高圧では初めての小型軽量のワンタッチソケットを採用、建築用高圧DSLITEです。 約30パーセントの小型軽量化のワンタッチソケットを採用し、疲れを軽減し作業性がUPします。高性能新開発高圧ホースで使いやすさがUPしました。 スベリややわらかさに加え、加圧時のよじれを最小限にし作業性を大幅UPしました。
用途建築用高圧エアホース。使用流体圧縮空気材質特殊エラストマー使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)3外径(Φmm)9最小曲げ半径(mm)18材質(ソケット)鋼鉄・真ちゅう・NBRソケットロータリー付き・ゴムラバー付き接続形状ロータリー付き・ゴムラバー付きソケット特性柔軟性/滑り性
Rラインカプラ RT型 SK11Rラインカプラ RT型SK11
11,980税込13,178
1個
当日出荷
1つの空気源から複数の空気配管が得られます。1本のエア配管から同時に2本のエアー取り出しが可能です。ホースのネジレもスイベル機構で完全追放します。
用途ツインカプラ2分岐配管用(取入口1/4インチハイカプラ・取出口ソケット2ヶ所)。適合流体空気仕様2分岐配管用、防塵キャップ付常用圧力(MPa)1.5空気取入口1/4インチハイカプラ
HLレギュレータ SK11HLレギュレータSK11
13,980税込15,378
1個
当日出荷
建築用高圧エアーから常圧汎用エアーに変換し、常圧エアー工具が使用可能になります。ロック付。建築高圧コンプレッサーからの高圧空気(2.5MPa以下)を常圧汎用の空気圧に減圧し、常圧エアーツール等の使用が可能になります。 常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付です。脱落しにくいロック付です。
用途建築用高圧から汎用常圧へ変換エアレギュレーター。仕様安全装置付アルマイトレッド質量(g)160使用温度範囲(℃)-10~45最高使用圧力(MPa)(一次側入力)2.5使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.48~0.8ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバー設定圧力単位MPa
ライトエアーアルミ三層管2M SK11ライトエアーアルミ三層管2MSK11
17,980税込19,778
1セット(10本)
翌々日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が出来ます。設備を止める時間を最小限に抑え、レイアウト変更も楽に行えます。パイプも継手も錆びません。パイプが自由に曲がるので、切り回しもラクラク。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。材質ポリエチレン アルミ形状アルミ三層管2M長さ(m)2最高使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)
TSPカプラ SK11TSPカプラSK11
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
中圧汎用型カプラです。気体・液体共用の中圧汎用型カプラです。
用途気体・液体共用中圧汎用型カプラ。材質ステンレス(SUS304)相手側取付サイズR1ねじサイズ(本体)Rc1
ハイフレンド SK11ハイフレンドSK11
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
木造在来工法やツーバイフォー工法で建築用高圧釘打機の空気流量不足を解消できます。2台の高圧エアコンプレッサーからのホースを連結・分岐し作業効率をアップします。 市販の建築用高圧機器のソケットとプラグが接続できます。プラグ側には逆止弁が内蔵してありますので接続しなくてもエアーは漏れません。 2台の建築用高圧エアコンプレッサーのエアーを取出し後に連結分岐し、1台または2台の釘打機に効率よく供給します。 1台のコンプレッサーに対し1台の釘打機を使用するよりもエアーコンプレッサー2台を使用する方が空気供給量が効率よくなります。
用途建築用高圧コンプレッサー連結効率化継ぎ手。仕様2連結・分岐、収納ケース付き(使用時はカバーとして使えます)材質(本体)アルミダイキャスト最高使用圧力(MPa)2.5プラグ建築用高圧プラグ(1次側プラグ(入力)2か所・2次側ソケット(出力)2か所)材質(プラグ)鋼鉄材質(ソケット)鋼鉄、他ソケット建築用高圧ワンタッチソケット
コンプ ベアコンプレッサ SK11コンプ ベアコンプレッサSK11
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
コンプレッサーのモーター、シリンダー交換用部品です。コンプレッサー用のモーターとシリンダーのセットです。
用途コンプレッサー用のモーター、シリンダーセット。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)セット内容部品番号1~20材質樹脂・アルミダイキャスト
コンプ エアータンク SK11コンプ エアータンクSK11
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧縮空気充填用タンクです。圧縮空気を充填するための部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質サイズ長さ約370mm×直径約120mm容量(L)4
コンプ モーター&クランクC SK11コンプ モーター&クランクCSK11
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサー用のモーターとクランクケースのセットです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様部品番号10・コンデンサー組み付け済、部品番号8、9、11が別途必要材質樹脂・アルミダイキャスト・鋳鉄・鉄
エアクリーンユニット 3機能 SK11エアクリーンユニット 3機能SK11
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
コンプレッサーの中の水分除去・エアー工具への自動給油、圧力調整に最適です。二重ボトルと透明ガードの採用により、360度どこからでも鮮明にドレンのチェックが可能です。エアー工具に一定量のオイルを自動的に給油するので、めんどうな給油作業が不要です。ボトル脱着、ドレン排出、圧力設定ロックはすべてワンタッチ操作を実現しました。フィルタ・減圧弁・リブリケーターの3機能のワンボディー・ワンケース化により省スペース、ローコストを実現しました。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。管接続口径PT1/4最高使用圧力(MPa)0.97ねじの種類PT呼び径(A)8ろ過度(μm)5適合流体空気推奨潤滑油タービン油1種ISOVG32貯油量(mL)50
SPカプラTypeA プラグ SK11SPカプラTypeA プラグSK11
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
中圧汎用型カプラです。気体・液体共用の中圧汎用型カプラです。
用途気体・液体共用中圧汎用型カプラ。材質ステンレス(SUS304)ソケットorプラグプラグ
SPカプラTypeAソケット SK11SPカプラTypeAソケットSK11
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
中圧汎用型カプラです。気体・液体共用の中圧汎用型カプラです。
用途気体・液体共用中圧汎用型カプラ。材質ステンレス(SUS304)ソケットorプラグソケット
SPカプラTypeA プラグ SK11SPカプラTypeA プラグSK11
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
中圧汎用型カプラです。気体・液体共用の中圧汎用型カプラです。
用途気体・液体共用中圧汎用型カプラ。材質真鍮ソケットorプラグプラグ
SPカプラTypeAソケット SK11SPカプラTypeAソケットSK11
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
中圧汎用型カプラです。気体・液体共用の中圧汎用型カプラです。
用途気体・液体共用中圧汎用型カプラ。材質真鍮ソケットorプラグソケット
ハイフレンド 3連結・分岐 SK11ハイフレンド 3連結・分岐SK11
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
木造在来工法やツーバイフォー工法で建築用高圧釘打機の空気流量不足を解消できます。3台の高圧エアコンプレッサーからのホースを連結・分岐し作業効率をアップします。市販の建築用高圧機器のソケットとプラグが接続できます。プラグ側には逆止弁が内蔵してありますので接続しなくてもエアーは漏れません。2台または3台の建築用高圧エアコンプレッサーのエアーを取出し後に連結分岐し、1台から3台の釘打機に効率よく供給します。1台のコンプレッサーに対し1台の釘打機を使用するよりもエアーコンプレッサー2台または3台を使用する方が空気供給量が効率よくなります。
用途建築用高圧コンプレッサー連結効率化継ぎ手。仕様1次側プラグ(入力)3か所・2次側ソケット(出力)3か所材質本体:アルミダイキャスト、ソケット:鋼鉄、他プラグ:鋼鉄最高使用圧力(MPa)2.5プラグ建築用高圧プラグソケット建築用高圧ワンタッチソケット
エアレギュレーター ショート SK11エアレギュレーター ショートSK11
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
建築用高圧エアーから常圧汎用エアーに変換し、常圧エアー工具が使用可能になります。ショートタイプ。建築高圧コンプレッサーからの高圧空気(2.5MPa以下)を常圧汎用の空気圧に減圧し、常圧エアーツール等の使用が可能になります。常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付です。小型・軽量ショートタイプです。
用途建築用高圧から汎用常圧へ変換エアレギュレーター。仕様安全装置付アルマイトレッド質量(g)135流体圧縮空気温度範囲(℃)-10~45最高使用圧力(MPa)(一次側入力)2.5圧力調整範囲(MPa)0~0.86ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバー
HLレギュレータ SK11HLレギュレータSK11
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
建築用高圧エアーから常圧汎用エアーに変換し、常圧エアー工具が使用可能になります。横型ダイヤル式。 建築高圧コンプレッサーからの高圧空気(2.5MPa以下)を常圧汎用の空気圧に減圧し、常圧エアーツール等の使用が可能になります。 常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付です。目盛り合わせが簡単な横型ダイヤル式です。
用途建築用高圧から汎用常圧へ変換エアレギュレーター。最高使用圧力(MPa)(一次側入力)2.5仕様ダイヤル、安全装置付きアルマイトレッド質量(g)160使用温度範囲(℃)-10~45使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0~0.86ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバー設定圧力単位MPa圧力計なし排気機構リリーフタイプ
コンプ エアータンク SK11コンプ エアータンクSK11
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
エアーコンプレッサーの交換用エアータンクです。圧縮空気充填用のタンクです。
用途圧縮空気充填用タンク。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質容量(L)20本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)(約)640×600×260
コンプ エアータンク SK11コンプ エアータンクSK11
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧縮空気充填用タンクです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質寸法(mm)580×570×265容量(L)25

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース