コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エジェクター」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
。FestoサクションカップESS-2-SFの摩耗部品は簡単に交換できます。最小部材半径は10mmで、公称寸法は0.6mmです。吸着パッドの直径:2mm吸着パッド容積=0.002cm3エジェクタパルス適合性:4bar未満
仕様●メーカーシリーズ:ESV●パッドタイプ:ベローズ●パッド径:20mm●パッド材質:ニトリルゴム●保持力:12.9N●コード番号:203-8331
アズワン品番65-7989-52
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
FestoサクションカップESS-2-SFの摩耗部品は簡単に交換できます。最小部材半径は10mmで、公称寸法は0.6mmです。吸着パッドの直径:2mm吸着パッド容積=0.002cm3エジェクタパルス適合性:4bar未満
仕様●メーカーシリーズ:ESV●パッドタイプ:フラット●パッド径:20mm●パッド材質:ニトリルゴム●保持力:16.3N●コード番号:203-8332
アズワン品番65-7989-53
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で 14 mm 幅のエジェクタパルスに使用します。 T 字型では、プラグコネクタとオープンサイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 7.2 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.9バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:7.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6227
アズワン品番65-8006-04
1個
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、エジェクタパルスで使用します。標準で高い吸引速度、14 mm 幅で T 字型を備え、メスねじと開放式サイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.95 mm で、最大吸引流量は 41.5 l/min で、任意の位置で組み立てられま
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:41.5L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6283
アズワン品番65-7989-97
1個
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅 18 mm のエジェクタパルスと併用します。 T 字型ではメスねじと開放式サイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 13.6 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:13.6L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6278
アズワン品番65-8007-37
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
Festo VN シリーズの真空ジェネレータはソレノイドバルブを内蔵し、エジェクタパルスで使用します。標準で高い吸引速度、幅 14 mm ( T 字型)で、プラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 30.9 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:30.9L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6281
アズワン品番65-7986-68
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
Festo VN シリーズの真空ジェネレータはソレノイドバルブを内蔵し、エジェクタパルスと併用します。標準で高い吸引速度、幅 14 mm ( T 字型)で、プラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 13.6 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:13.6L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6205
アズワン品番65-7995-76
1個
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
Festo VN シリーズの真空ジェネレータはソレノイドバルブを内蔵し、エジェクタパルスとともに使用します。標準で高真空で、幅 14 mm で、T 字型になっています。これにはプラグコネクタとオープンサイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 7.2 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.9バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:7.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6120
アズワン品番65-8012-12
1個
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
。Festo VN シリーズの真空ジェネレータはソレノイドバルブを内蔵し、エジェクタパルスで使用します。標準で高い吸引速度、幅 14 mm ( T 字型)で、プラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.95 mm で、最大吸引流量は 21.8 L/min で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:3.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:21.8L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6208
アズワン品番65-8005-70
1個
¥51,980
税込¥57,178
欠品中
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で幅 14 mm のエジェクタパルスに対応します。 T 字型でメスねじとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 16.2 L/min で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.4バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6122
アズワン品番65-8005-72
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅 18 mm のエジェクタパルスと併用します。 T 字型ではメスねじと開放式サイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 1.4 mm で、最大吸引流量は 92.6 L/min、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:1.4mm●最高真空圧力:5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:92.6L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6231
アズワン品番65-8006-32
1個
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
Festo VN シリーズの真空ジェネレータはソレノイドバルブを内蔵し、エジェクタパルスとともに使用します。標準で高真空で、幅 14 mm で、T 字型になっています。これにはプラグコネクタとオープンサイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 16.2 L/min で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.4バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16.2L/min●使用圧力:2 to 8バール●コード番号:203-6253
アズワン品番65-7983-59
1個
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。