コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型ソケットやATタイプソケット全てと互換性があります。
用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。 使用流体空気他 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2.0 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグプラグ 種別片バルブ用プラグ 使用温度範囲(℃)-20~80
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型プラグ全てと互換性があります。
用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。 使用流体空気他 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2.0 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 種別片路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ形式片バルブ
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途工場内のエアー配管や空気工具用。 使用流体空気・油他 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2.0 取り付け形状メネジ取付用 種別片路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ形式片バルブ
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 使用流体空気・水・作動油他 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ形式バルブレス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途工場内のエアー配管や空気工具用。 材質:鋼鉄 使用流体空気・油他 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2.0 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグプラグ 種別片バルブ用プラグ 使用温度範囲(℃)-20~80
1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途工場内のエアー配管や空気工具用。 材質(本体)鋼鉄 使用流体空気・油他 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2.0 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 種別片バルブ用プラグ 使用温度範囲(℃)-20~80
1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途工場内のエアー配管や空気工具用。 種別片バルブ用プラグ 使用温度範囲(℃)-20~80 取り付け形状メネジ取付用 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気・油他 最高衝撃圧力(MPa)2.0
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・水・作動油他 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット 種別両路開放型 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ形式バルブレス
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・水・作動油他 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ形式バルブレス
1個
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 使用流体空気・水・作動油他 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ形式バルブレス
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途工場内のエアー配管や空気工具用。 使用流体空気・油他 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2.0 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット 種別片路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ形式片バルブ
1個
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途工場内のエアー配管や空気工具用。 材質(本体)鋼鉄 使用流体空気・油他 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2.0 取り付け形状ホース取付用 種別片路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ形式片バルブ 材質(ゴムシール)ニトリルゴム
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 使用流体空気・水・作動油他 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグソケット 種別両路開放型 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ形式バルブレス 材質(ゴムシール)フッ素ゴム(FPM)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ形式バルブレス 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 使用流体空気・水・作動油他
1個
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ形式バルブレス 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 使用流体空気・水・作動油他
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・作動油他 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット 種別両路開放型 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ形式バルブレス
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途工場内のエアー配管や空気工具用。 使用流体空気・水他 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2.0 取り付け形状メネジ取付用 ソケットorプラグプラグ 種別片バルブ用プラグ 使用温度範囲(℃)-20~80
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・水・作動油他 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット 種別両路開放型 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ形式バルブレス
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途工場内のエアー配管や空気工具用。 使用流体空気・水他 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2.0 取り付け形状メネジ取付用 ソケットorプラグソケット 種別片路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ形式片バルブ
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途工場内のエアー配管や空気工具用。 使用流体空気・水他 最高使用圧力(MPa)1.0 最高衝撃圧力(MPa)1.5 取り付け形状メネジ取付用 ソケットorプラグソケット 種別片路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ形式片バルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・水・作動油他 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ形式バルブレス
1個
619 税込681
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・作動油他 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ形式バルブレス
1個
789 税込868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途工場内のエアー配管や空気工具用。 使用流体空気・水他 最高使用圧力(MPa)1.0 最高衝撃圧力(MPa)1.5 取り付け形状メネジ取付用 ソケットorプラグプラグ 種別片バルブ用プラグ 使用温度範囲(℃)-20~80
1個
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

普及型の分岐集合配管用(一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せる)カップリングです。
用途分岐集合配管のエアー配管や空気工具用。 最高使用圧力(MPa)1.5 仕様バルブ内蔵
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・作動油他 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ形式バルブレス
1個
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途工場内のエアー配管や空気工具用。 使用流体空気・水他 最高使用圧力(MPa)1.0 最高衝撃圧力(MPa)1.5 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 種別片バルブ用プラグ 使用温度範囲(℃)-20~80
1個
519 税込571
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・作動油他 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグソケット 種別両路開放型 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ形式バルブレス
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途工場内のエアー配管や空気工具用。 使用流体空気・水他 最高使用圧力(MPa)1.0 最高衝撃圧力(MPa)1.5 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット 種別片路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ形式片バルブ
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途工場内のエアー配管や空気工具用。 使用流体空気・水他 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2.0 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット 種別片路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ形式片バルブ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途工場内のエアー配管や空気工具用。 使用流体空気・水他 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2.0 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 種別片バルブ用プラグ 使用温度範囲(℃)-20~80
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・水・作動油他 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 種別両路開放型 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ形式バルブレス
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・水・作動油他 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 種別両路開放型 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ形式バルブレス
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途工場内のエアー配管や空気工具用。 使用流体空気・水他 最高使用圧力(MPa)1.0 最高衝撃圧力(MPa)1.5 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグプラグ 種別片バルブ用プラグ 使用温度範囲(℃)-20~80
1個
569 税込626
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途工場内のエアー配管や空気工具用。 使用流体空気・水他 最高使用圧力(MPa)1.0 最高衝撃圧力(MPa)1.5 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 種別片路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ形式片バルブ
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途工場内のエアー配管や空気工具用。 使用流体空気・水他 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2.0 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 種別片路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ形式片バルブ
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途工場内のエアー配管や空気工具用。 使用流体空気・水他 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2.0 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグプラグ 種別片バルブ用プラグ 使用温度範囲(℃)-20~80
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング