絞り込み
ブランド
  • ショウエイ
  • モノタロウ(207)
  • CEJN(セイン)(296)
  • CKD(3,108)
  • Festo(3,316)
  • New-Era(ニューエラー)(1,933)
  • NORGREN(1,132)
  • ParkerTAIYO(518)
  • PISCO(ピスコ)(1,802)
  • RS PRO(1,947)
  • SK11(551)
  • SMC(191,760)
  • TRUSCO(510)
  • エスコ(2,172)
  • コガネイ(5,563)
  • コンバム(旧:妙徳)(291)
  • ニッタ(380)
  • フジキン(374)
  • 千代田通商(1,131)
  • 日東工器(448)
  • 潤工社(331)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 隔膜式圧力計トンド ショウエイ

    隔膜式圧力計トンド

    ショウエイ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    測定する流体とブルドン管圧力計の間に隔膜を設け、この間に液体を充満させ圧力の媒体としています。装置の指標を指針確認出来ます。
    材質本体:ナイロン PA 白、隔膜:FKMゴム使用温度範囲(℃)0~100接続径R 1/2
  • フィルターエレメント ショウエイ

    フィルターエレメント

    ショウエイ
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    11日以内出荷
    バイブラにて使用するブロワ用のフィルターエレメントです。吐出部分にフィルターがあることにより、空気中の埃等を吐出する空気に含まないようにしてくれます。
  • 吐出サイレンサ ショウエイ

    吐出サイレンサ

    ショウエイ
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    21日以内出荷
    バイブラにて使用するブロワ用の吐出サイレンサです。こちらを使用することにより、吐出による騒音を軽減することができます。
    材質本体:SGP、吸音材:グラスウール
  • ヘアキャッチャMCS用ドレン ショウエイ

    ヘアキャッチャMCS用ドレン

    ショウエイ
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    3日以内出荷
    ヘアキャッチャMCSシリーズ用のドレンです。排水口の栓の役割を果たします。耐蝕性が高いBS製です。
    材質BS規格15A
  • ヘアキャッチャMCS用ドレン ショウエイ

    ヘアキャッチャMCS用ドレン

    ショウエイ
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    3日以内出荷
    ヘアキャッチャMCSシリーズ用のドレンです。排水口の栓の役割を果たします。電気伝導、熱伝導、耐蝕性、強度、耐摩耗性、軸受特性に優れたCAC製です。
    種別MCS-14用材質CAC規格10A対応機種MCS-1432/MCS-1440/MCS-1450
  • ヘアキャッチャMCF用ドレン ショウエイ

    ヘアキャッチャMCF用ドレン

    ショウエイ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    ヘアキャッチャMCFシリーズ用のドレンです。排水部の栓の役割を果たします。
    種別MCF用材質樹脂規格15A対応機種MCFシリーズ
  • 隔膜式圧力センサ ショウエイ

    隔膜式圧力センサ

    ショウエイ
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    21日以内出荷
    測定する流体とデジタル圧力計の間に隔膜を設け、この間に液体を充満させ圧力の媒体としています。圧力を感知して、かかる圧力の大きさに応じてそれ測定する流体と圧力センサの間に隔膜を設け、この間に液体を充満させ圧力の媒体としています。圧力の大きさに応じて、電気的信号に変換します。
    材質(隔膜)FKMゴム使用温度範囲(℃)0~100使用圧力範囲(MPa)0~1.0
  • 隔膜式圧力スイッチ ショウエイ

    隔膜式圧力スイッチ

    ショウエイ
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    21日以内出荷
    測定する流体と圧力スイッチの間に隔膜を設け、この間に液体を充満させ圧力の媒体としています。運転状況の観測や安全の維持に役立ちます。
    材質(隔膜)FKMゴム使用温度範囲(℃)0~100使用圧力範囲(MPa)0~1.0

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース