コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアエジェクター」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮空気の供給でブロー最大6820L/min(ANR)、バキューム最大5270L/min(ANR)が可能。 ノズル市野町背によりブロー/バキューム流量の調整が可能。 質量最大50%削減、容積最大50%削減 メンテナンスフリー
用途ブロー/バキューム 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.67MB) 供給圧力範囲(MPa)0.7
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

SMCZK2A Series
RoHS
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ、真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー製1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
仕様ボディ:単体、排気方法:サイレンサ排気、供給弁:N.C.、破壊弁:N.C. 呼び径(mm)ノズル:Φ1.5 定格電圧(V)DC24 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAssy)、真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)、圧力センサAssy3m(リード線一体) 圧力範囲(kPa)0~-101 真空(V)ポートΦ6mm
1個
31,980 税込35,178
25日以内出荷

・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
単位(スイッチ/センサ)SI単位固定 排気方式サイレンサ排気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ ボディ形式単体 圧力範囲(kPa)省エネ機能付真空用圧力スイッチ:-100~100
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5120種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ:真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー製1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
仕様ボディ:単体 定格電圧(V)DC24 排気方式ポート排気 呼び径(Φmm)ノズル:1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAssy)/真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)/圧力センサAssy3m(リード線一体) 圧力範囲(kPa)0~-101 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C./破壊弁:N.C. 真空(V)ポート6Φmm
1個
28,980 税込31,878
23日以内出荷

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー製1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
仕様ボディ:単体 定格電圧(V)DC24 排気方式サイレンサ排気 呼び径(Φmm)ノズル:10 RoHS指令(10物質対応)対応 真空ポートサイズVΦ6mm 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C.、破壊弁:なし 圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様種類:真空用圧力スイッチ、圧力範囲:0~-101kPa、NPN2出力、単位切換機能付
1個
26,980 税込29,678
23日以内出荷

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。省エネエジェクタ、真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)。エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー製1段エジェクタとの比較)。省エネ効果(金額換算):93%削減
連数5連 排気方式個別排気 配線方式供給弁・破壊弁:個別配線 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートΦ8(共通PV) マニホールド組立マニホールドエンドプレートAss'y 適合システムエジェクタシステム
1個
6,798 税込7,478
25日以内出荷

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
仕様供給弁:自己保持・破壊弁連動、破壊弁:N.C. 種類真空用圧力スイッチ 定格電圧(V)DC24 排気方式個別ポート排気 表示単位単位切換なし(SI単位固定) 出力仕様NPN2出力 呼び径(Φmm)ノズル:1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ形式マニホールド用 圧力範囲(kPa)0~-101 真空(V)ポートΦ6mm
1個
28,980 税込31,878
25日以内出荷

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー製1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
仕様ボディ:マニホールド用 定格電圧(V)DC24 排気方式個別ポート排気 呼び径(Φmm)ノズル:1 RoHS指令(10物質対応)対応 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C.、破壊弁:N.C. 真空(V)ポートΦ6mm 圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様種類:真空用圧力スイッチ、圧力範囲:0~-101kPa、NPN2出力、単位切換機能なし(SI単位固定)
1個
29,980 税込32,978
23日以内出荷

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー製1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁 N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.6 連数3連 排気方式複合排気 配線方式個別配線 ポート径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 適合システムエジェクタシステム
1個
7,398 税込8,138
25日以内出荷

・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
単位(スイッチ/センサ)SI単位固定 排気方式高消音サイレンサ排気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ ボディ形式単体 圧力範囲(kPa)省エネ機能付真空用圧力スイッチ:-100~100
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5120種類の商品があります)

・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
単位(スイッチ/センサ)SI単位固定 排気方式ポート排気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ ボディ形式単体 圧力範囲(kPa)省エネ機能付真空用圧力スイッチ:-100~100
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5120種類の商品があります)

供給弁:N.O.仕様を追加。 停電/電源OFF時の真空発生※が可能 。 停電時のワーク落下を防止※。 ※供給圧が確保されている場合。IO-Link対応圧力スイッチを追加 。 一本の通信線でエジェクタ制御 。 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。省エネエジェクタ。 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)。エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)。省エネ効果(金額換算):93%削減。高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
用途エジェクタシステムZK2□A用マニホールド RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(40.18MB) 取扱説明書(5.51MB)
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1120種類の商品があります)

・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・IO-Link対応圧力スイッチを追加 一本の通信線でエジェクタ制御 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能 ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
定格電圧 DC V24(供給弁・破壊弁) 単位(スイッチ/センサ)SI単位固定 排気方式高消音サイレンサ排気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ ボディ形式単体 真空(V)ポートΦ6
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6400種類の商品があります)

・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・IO-Link対応圧力スイッチを追加 一本の通信線でエジェクタ制御 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能 ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
定格電圧 DC V24(供給弁・破壊弁) 単位(スイッチ/センサ)SI単位固定 排気方式ポート排気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ ボディ形式単体 真空(V)ポートΦ6
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6400種類の商品があります)

・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・IO-Link対応圧力スイッチを追加 一本の通信線でエジェクタ制御 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能 ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
定格電圧 DC V24(供給弁・破壊弁) 単位(スイッチ/センサ)SI単位固定 排気方式サイレンサ排気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ ボディ形式単体 真空(V)ポートΦ6
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6400種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります