コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアーホース 内径11mm」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
こんなお得な商品も!
ブレードホース エアー用 ポリウレタン製
モノタロウ
¥1,990~
税込¥2,189~
柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。
塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用
色橙
最高使用圧力(MPa)1.5
材質TPU
使用温度範囲(℃)-40~60
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
軽量・耐圧エアーホースの標準仕様です。
耐寒性に優れるポリウレタン素材の使用により、冬場でも柔軟性に優れます。
用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツール配管
特性耐寒/耐圧/柔軟性
色オレンジ
材質(内層/外層)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)
使用流体空気
ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
用途エアツール用ホースに
色黒
最高使用圧力(MPa)1.5
材質PVC
使用温度範囲(℃)-20~65
使用流体空気
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です
用途各種エア配管
色橙
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-2414
材質ポリウレタン
質量(kg)1.32
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)11
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)16
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)80
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色オレンジ
最高使用圧力(MPa)1.47
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-40~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)0.78
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。
新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。
ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。
ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。
用途整備・板金・工具・建築に
最高使用圧力(MPa)1.5
材質特殊エラストマー
色橙
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
破壊圧力(MPa)4.0(20℃基準)
使用流体空気
金具部ワンタッチアルミカプラー
特性滑り性
最小曲半径(mm)20
軽量、耐圧エアホース。日本製。
耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。
ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース
色橙
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/柔軟性
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
使用温度範囲(℃)-40~60
常用圧力(MPa)0.78
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
こんなお得な商品も!
エアーホース PVC製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など
最高使用圧力(MPa)1
材質PVC
使用温度範囲(℃)-5~60
特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。
ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管
色緑
使用流体圧縮空気
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-2830
質量(kg)1.3
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)11
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)16
破壊圧力(MPa)6
材質(外被)難燃樹脂
特性耐スパッタ/難燃性
最小曲半径(mm)100
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色黄
最高使用圧力(MPa)1.5
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10.7
材質PVC
使用温度範囲(℃)-40~60
常用圧力(MPa)0.8
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
特性耐キンク性/柔軟性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
使用温度範囲(℃)-40~50
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
特性柔軟性
【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。
【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。
【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)
使用温度範囲(℃)-20~60
材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸
使用圧力(MPa)0~1.5
機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体空気
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量・柔軟エアーホース、引っ掛かりにくい
関連資料製品比較表_エアー用(0.41MB) 商品情報1(0.5MB) 商品情報2.(1.5MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
取扱説明書取扱説明書(0.53MB)
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。特に滑り性については大きく改善されました。
用途エアー工具用(インパクトレンチ、スプレーガン、釘打機等々)
色グリーン
材質軟質ポリ塩化ビニル
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.5
金具無し
使用流体空気
許容曲げ半径(mm)150
特性柔軟性/滑り性
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140E-11
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース外径(Φmm)16
適合ホース内径(Φmm)11
1個
¥655
税込¥721
当日出荷
大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
色青
使用流体空気
流体温度(℃)-20~60℃
継手カップリング/ニップル(シリーズ315)
仕様外径ホース = 16mm内径ホース = 11mmカラー = 青材料 = ポリウレタン長さ = 50mメーカーシリーズ = CDPU
1個
¥81,980
税込¥90,178
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
大口径エアホースワンタッチカプラー付
モノタロウ
¥2,490~
税込¥2,739~
ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
許容曲半径(常温)60mm
特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140EE-11
使用温度範囲(℃)-20℃~80℃
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース外径(Φmm)16
適合ホース内径(Φmm)11
1個
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。小型・軽量で場所を取りません。必要に応じた首振り機能付です。着脱が容易な取付けベース採用です。入力ホースの取回しが自由なエルボ採用です。
用途空圧工具使用時のエアー供給用各種組立ライン、メンテナンス工場など
最高使用圧力(MPa)1.4
こんなお得な商品も!
ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
こんなお得な商品も!
スプリングホース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。
【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース
特性耐油、折れつぶれに強い
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線
使用温度範囲(℃)-5~60
機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性
使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.68MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
圧縮空気用エアーホースを巻いたホースリール。
堅牢さと耐久性を追求して生まれたヘビーデューティーシリーズ。
負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。
ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。
ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。
強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。
環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています。
ホース内径(Φmm)11
ホース長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】15
色オレンジ
本体寸法(mm)502×471×226
本体質量(kg)15.9
材質(ホース)ポリウレタン樹脂
先端形状【ホース2次側】メスネジ Rc1/2、【ホース一次側】メスネジ G1/2 ユニオンメスシート
最高圧力(MPa)1.4
保証期間1年
ホース外径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構ラチェット式
1台
¥96,980
税込¥106,678
5日以内出荷
火花による焼損に強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体空気
大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
色青
タイプ両端カップリング付
材質(ホース)エステルベースポリウレタン
使用流体空気
カップリング材質:鋼鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久性、柔軟性
継手(接続)カップリング/ニップル(シリーズ315)
圧縮空気用エアーホースを巻いたホースリール。
堅牢さと耐久性を追求して生まれたヘビーデューティーシリーズ。
より広い範囲をサポートする長尺タイプ。
軽く引き出せる! インテグレートシャフト。負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。
荷重を分散!ダブルアーム構造。ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。
超軽量設計。ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました
全部品RoHS2指令対応。環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています(2023年7月時点)
仕様●ホース2次側 出力側 先端形状:メスネジ Rc1/2●ホース1次側 入力側 先端形状:メスネジ Rc1/2●本体サイズ(mm):502 × 471 × 256●本体重量(kg):21.5●ロック機構:ラチェット式
材質(ホース)ポリウレタン樹脂
最高圧力(MPa)1.4
ホース内径(Φmm)11
ホース長さ(m)20
使用流体圧縮空気
ホース外径(Φmm)16
アズワン品番67-5775-23
チューブ色オレンジ
1台
¥169,800
税込¥186,780
10日以内出荷
従来のチューブに比べ、硬くなりにくいよう特殊配合により、物性の向上がはかられています。
やわらかく、折れにくいので曲げ半径が小さく、狭小部の取付、配管も最適です。
クリアーピンクで透明性が高く、液体が良く透視できます。
用途耐圧性を要求しない工作・農業機械等の狭小部の燃料油・潤滑油・廃油などの運搬用に。
洗濯機排水・エアーホース観賞魚等家庭用・林業・木工用・機械用・園芸用・農業用
色ピンク(半透明)
使用流体燃料油・潤滑油・廃油など
特性耐油
袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。ホース内空気流量を最大限活用できる構造です。
仕様シール加工(Rねじ部)
形状ホースニップル
ねじの種類R
使用圧力1MPa
使用流体空気、水
流体温度(℃)-5~60
袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。
長期間使用してもエア漏れの心配がありません。
ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。
Rネジ部が全てシール加工。
形状ホース中間継手
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)黄銅
適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。
長期間使用してもエア漏れの心配がありません。
ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。
Rネジ部が全てシール加工。
形状ホースソケット
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)黄銅
適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。長期間使用してもエア漏れの心配がありません。ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。Rネジ部が全てシール加工。
形状ユニバーサルソケット
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)黄銅
適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。
材質鋼鉄(クロム)
材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)-20~80
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
相手側取付サイズ2
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。11mm内径ホース取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。
材質鋼鉄、ニトリルゴム
質量(g)約84
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.5
耐圧力(MPa)2
適合流体空気
タケノコ外径(Φmm)11
1個
¥609
税込¥670
翌々日出荷
切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口Rc1/4
常用使用圧力(MPa)0.6
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズになります。耐水性、弾力性、気密性に優れエアツール用配管に最適です。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)、吹き付け用、工場内エアーツールに最適。
色緑
最高使用圧力(MPa)1.5
材質特殊TPE
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体空気
特性耐水/耐圧/耐キンク性/柔軟性/気密性/弾性/滑り性
耐水性ポリウレタンを使用し冷却水配管、圧縮空気配管を1種類で兼用できます。寒冷地でも柔らかく、曲げ癖も付きにくい素材です。ホースフッティングにて簡単接続できます。環境負荷物質を含まないエコホースです。
用途各種空気圧配管及び工業用水の配管
材質耐水性ポリウレタン、補強材ナイロン樹脂
全長(m)20
肉厚(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタン製耐圧エアーホースの定番品。頑強なホースです。
ゴムホース。塩ビホースに比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。
-20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。
柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。
ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用・各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)
使用流体空気
材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)
色調オレンジ
長さ(m)100
特性高強度、柔軟
最高使用圧力(MPa)1.5
使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)
使用温度範囲(℃)-20~60
内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。
用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等)
材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)
色調透明
使用温度範囲(℃)-5~60
RoHS指令(10物質対応)対応
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)11
チューブ外径(Φmm)16
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7074
全長(mm)7500
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)7500
使用流体空気
継手AL20タイプ
1本
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。