カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ホースバンド(25)

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「サドル sus」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W2/9 ノールマNORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W2/9ノールマ
129税込142
1個
4日以内出荷
更なる非対称ハウジングの改良により、どの方向にも均等に力がかかり、安全な取付を実現します。セーフガイドによりバンド先端部を気にせず簡単に取り付けられます。ハウジングサドルが短く設定されている為、圧力が均等に伝わり、効率が高くなります。締め付け時の傾きを防ぐため、ハウジングが非対称に取付けられています。バンドの内側はホースの保護に最適なように滑らかに仕上げられています。材質・サイズがバンドに刻印しているので取付間違いを防ぎます。
材質【ネジ部分】鉄素地上の亜鉛メッキ(六価フリー)、【バンド部分・ハウジング部分】SUS430相当六角対辺(mm)【C】7バンド幅(mm)9
NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W4/9 ノールマNORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W4/9ノールマ
259税込285
1個
4日以内出荷
更なる非対称ハウジングの改良により、全方向に均等に力がかかる、安全な取り付けを行います。セーフガイドでバンド先端部を気にせず容易に取り付けられます。ハウジングサドルが短く設定されているため、圧力が均等に伝わり、効率が高くなります。締め付けの際、傾き防止のためハウジングが非対称に取り付けられています。バンド内側はホースの保護に適するよう滑らかに仕上げられています。材質・サイズがバンドに刻印してあるので取り付け間違いを防止します。
材質【バンド部分・ハウジング部分・ネジ部分】SUS304相当六角対辺(mm)【C】6バンド幅(mm)9
NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W4/12 ノールマNORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W4/12ノールマ
299税込329
1個
4日以内出荷
更なる非対称ハウジングの改良で、全方向に均等に力がかかり、安全な取り付けができます。セーフガイドでバンド先端部を気にせず容易に取り付け可能です。ハウジングサドルが短く設定されていて、圧力が均等に伝わり、高効率です。締め付け時の傾き防止のため、非対称にハウジングが取り付けられています。バンドの内側はホースの保護で滑らか仕上げです。バンドに材質・サイズを刻印で、取り付け違いを防止します。
材質【バンド部分・ハウジング部分・ネジ部分】SUS304相当六角対辺(mm)【C】7バンド幅(mm)12推奨締付トルク(N・m)5.0~5.5
NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W2/12 ノールマNORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W2/12ノールマ
169税込186
1個
4日以内出荷
更なる非対称ハウジングの改良により、どの方向にも均等に力がかかり、安全な取付を実現します。セーフガイドによりバンド先端部を気にせず簡単に取り付けられます。ハウジングサドルが短く設定されている為、圧力が均等に伝わり、効率が高くなります。締め付け時の傾きを防ぐため、ハウジングが非対称に取付けられています。バンドの内側はホースの保護に最適なように滑らかに仕上げられています。材質・サイズがバンドに刻印しているので取付間違いを防ぎます。
材質【ネジ部分】鉄素地上の亜鉛メッキ(六価フリー)、【バンド部分・ハウジング部分】SUS430相当六角対辺(mm)【C】7バンド幅(mm)12推奨締付トルク(N・m)5.0~5.5
304ステンレス サドルバンド 絶縁ゴム付き 内径30mm 固定金具 3個セット bitstrong304ステンレス サドルバンド 絶縁ゴム付き 内径30mm 固定金具 3個セットbitstrong
1,298税込1,428
1セット(3個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具となります。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で30mmまで対応しております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)幅(mm)76厚さ(mm)3(ステンレスの部分は0.5高さ(mm)32質量(g)9奥行(mm)19内径(mm)30全質量(g)27穴径固定:M6
304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径16mm 固定金具 5個セット bitstrong304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径16mm 固定金具 5個セットbitstrong
1,098税込1,208
1セット(5個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で16mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)45厚さ(mm)1.3高さ(mm)16質量(g)9奥行(mm)19内径(mm)16全質量(g)45穴径固定:11.5×8
304ステンレス 厚サドルバンド 内径40mm 固定金具 3個セット bitstrong304ステンレス 厚サドルバンド 内径40mm 固定金具 3個セットbitstrong
1,498税込1,648
1セット(3個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で40mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)85厚さ(mm)1.3高さ(mm)37質量(g)23奥行(mm)19内径(mm)40全質量(g)69穴径固定:11.5×8
304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径50mm 固定金具 3個セット bitstrong304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径50mm 固定金具 3個セットbitstrong
1,198税込1,318
1セット(3個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で50mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)79厚さ(mm)1.8高さ(mm)50質量(g)32奥行(mm)19内径(mm)50全質量(g)96穴径固定:11.5×8
304ステンレス サドルバンド 絶縁ゴム付き 内径12mm 固定金具 5個セット bitstrong304ステンレス サドルバンド 絶縁ゴム付き 内径12mm 固定金具 5個セットbitstrong
1,298税込1,428
1セット(5個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具となります。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で12mmまで対応しております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)幅(mm)46厚さ(mm)3(ステンレスの部分は0.5高さ(mm)16質量(g)3奥行(mm)14.5内径(mm)12全質量(g)15穴径固定:M4
304ステンレス 厚サドルバンド 内径10mm 固定金具 5個セット bitstrong304ステンレス 厚サドルバンド 内径10mm 固定金具 5個セットbitstrong
999税込1,099
1セット(5個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で10mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)48厚さ(mm)1.3高さ(mm)11質量(g)6奥行(mm)14内径(mm)10全質量(g)30穴径固定:9.5×6
304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径27mm 固定金具 3個セット bitstrong304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径27mm 固定金具 3個セットbitstrong
929税込1,022
1セット(3個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で27mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)57厚さ(mm)1.3高さ(mm)25質量(g)14奥行(mm)19内径(mm)27全質量(g)42穴径固定:11.5×8
304ステンレス 厚サドルバンド 内径16mm 固定金具 5個セット bitstrong304ステンレス 厚サドルバンド 内径16mm 固定金具 5個セットbitstrong
1,298税込1,428
1セット(5個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で16mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)63厚さ(mm)1.3高さ(mm)16質量(g)12奥行(mm)19内径(mm)16全質量(g)60穴径固定:11.5×8
304ステンレス 厚サドルバンド 内径27mm 固定金具 3個セット bitstrong304ステンレス 厚サドルバンド 内径27mm 固定金具 3個セットbitstrong
1,098税込1,208
1セット(3個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で27mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)75厚さ(mm)1.3高さ(mm)25質量(g)17奥行(mm)19内径(mm)27全質量(g)51穴径固定:11.5×8
304ステンレス 厚サドルバンド 内径50mm 固定金具 3個セット bitstrong304ステンレス 厚サドルバンド 内径50mm 固定金具 3個セットbitstrong
1,598税込1,758
1セット(3個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で50mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)97厚さ(mm)1.8高さ(mm)51質量(g)37奥行(mm)19内径(mm)50全質量(g)111穴径固定:11.5×8
304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径60mm 固定金具 3個セット bitstrong304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径60mm 固定金具 3個セットbitstrong
1,298税込1,428
1セット(3個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で60mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)85厚さ(mm)1.8高さ(mm)60質量(g)42奥行(mm)19内径(mm)60全質量(g)126穴径固定:11.5×8
304ステンレス 厚サドルバンド 内径80mm 固定金具 3個セット bitstrong304ステンレス 厚サドルバンド 内径80mm 固定金具 3個セットbitstrong
2,198税込2,418
1セット(3個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で80mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)127厚さ(mm)1.8高さ(mm)80質量(g)56奥行(mm)19内径(mm)80全質量(g)168穴径固定:11.5×8
304ステンレス サドルバンド 絶縁ゴム付き 内径16mm 固定金具 3個セット bitstrong304ステンレス サドルバンド 絶縁ゴム付き 内径16mm 固定金具 3個セットbitstrong
959税込1,055
1セット(3個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具となります。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で16mmまで対応しております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)幅(mm)59厚さ(mm)3(ステンレスの部分は0.5高さ(mm)20質量(g)6奥行(mm)19内径(mm)16全質量(g)18穴径固定:M6
304ステンレス サドルバンド 絶縁ゴム付き 内径22mm 固定金具 3個セット bitstrong304ステンレス サドルバンド 絶縁ゴム付き 内径22mm 固定金具 3個セットbitstrong
1,098税込1,208
1セット(3個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具となります。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で22mmまで対応しております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)幅(mm)73厚さ(mm)3(ステンレスの部分は0.5高さ(mm)25質量(g)7奥行(mm)19内径(mm)22全質量(g)21穴径固定:M6
304ステンレス サドルバンド 絶縁ゴム付き 内径8mm 固定金具 5個セット bitstrong304ステンレス サドルバンド 絶縁ゴム付き 内径8mm 固定金具 5個セットbitstrong
1,098税込1,208
1セット(5個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具となります。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で8mmまで対応しております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)幅(mm)39厚さ(mm)3(ステンレスの部分は0.5高さ(mm)13質量(g)2奥行(mm)14.5内径(mm)8全質量(g)10穴径固定:M4
304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径20mm 固定金具 5個セット bitstrong304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径20mm 固定金具 5個セットbitstrong
1,198税込1,318
1セット(5個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で20mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)51厚さ(mm)1.3高さ(mm)20質量(g)11奥行(mm)19内径(mm)20全質量(g)55穴径固定:11.5×8
304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径40mm 固定金具 3個セット bitstrong304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径40mm 固定金具 3個セットbitstrong
1,098税込1,208
1セット(3個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で40mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)75厚さ(mm)1.3高さ(mm)40質量(g)21奥行(mm)19内径(mm)40全質量(g)63穴径固定:11.5×8
304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径80mm 固定金具 3個セット bitstrong304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径80mm 固定金具 3個セットbitstrong
1,598税込1,758
1セット(3個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で80mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)106厚さ(mm)1.8高さ(mm)77質量(g)52奥行(mm)19内径(mm)80全質量(g)156穴径固定:11.5×8
304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径10mm 固定金具 5個セット bitstrong304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径10mm 固定金具 5個セットbitstrong
949税込1,044
1セット(5個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で10mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)32厚さ(mm)1.3高さ(mm)11質量(g)4奥行(mm)14内径(mm)10全質量(g)20穴径固定:9.5×6
304ステンレス 厚サドルバンド 内径60mm 固定金具 3個セット bitstrong304ステンレス 厚サドルバンド 内径60mm 固定金具 3個セットbitstrong
1,798税込1,978
1セット(3個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で60mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)112厚さ(mm)1.8高さ(mm)58質量(g)43奥行(mm)19内径(mm)60全質量(g)129穴径固定:11.5×8
304ステンレス 厚サドルバンド 内径20mm 固定金具 5個セット bitstrong304ステンレス 厚サドルバンド 内径20mm 固定金具 5個セットbitstrong
1,498税込1,648
1セット(5個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で20mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)70厚さ(mm)1.3高さ(mm)20質量(g)14奥行(mm)19内径(mm)20全質量(g)70穴径固定:11.5×8

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース