コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
1袋(2個)
¥4,198~
税込¥4,618~
4日以内出荷
金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.72MB)
1袋(2個)ほか
¥1,798~
税込¥1,978~
4日以内出荷から8日以内出荷
金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
色リリースブッシュ:白
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.72MB)
1袋(5個)ほか
¥15,980~
税込¥17,578~
8日以内出荷
外部オールステンレスにより耐食性向上。高温/水飛散/銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能。最高使用温度:150℃。NSF H1グリース使用。接続ねじ:M5・R・Gに対応
質量(g)21
適合チューブ外径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)0~150(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.59MB)
取扱説明書(1.57MB)
1個
¥3,998~
税込¥4,398~
6日以内出荷
CADデータあり
1袋(2個)
¥1,398~
税込¥1,538~
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
CADデータあり
1袋(2個)
¥3,298~
税込¥3,628~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
CADデータあり
1袋(2個)
¥3,698~
税込¥4,068~
当日出荷から4日以内出荷
CADデータあり
1袋(2個)
¥1,898~
税込¥2,088~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
CADデータあり
1袋(2個)
¥3,598~
税込¥3,958~
4日以内出荷
CADデータあり
1袋(2個)
¥4,298~
税込¥4,728~
4日以内出荷から10日以内出荷
CADデータあり
1袋(2個)
¥2,198~
税込¥2,418~
4日以内出荷から10日以内出荷
CADデータあり
1袋(2個)
¥2,798~
税込¥3,078~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
CADデータあり
1袋(2個)
¥3,898~
税込¥4,288~
4日以内出荷から10日以内出荷
CADデータあり
1袋(2個)
¥4,398~
税込¥4,838~
10日以内出荷
CADデータあり
1袋(2個)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷から10日以内出荷
CADデータあり
1袋(2個)
¥5,698~
税込¥6,268~
4日以内出荷から10日以内出荷
CADデータあり
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R
シール(S) シール剤付
1袋(2個)
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷から10日以内出荷
CADデータあり
1袋(2個)
¥3,898~
税込¥4,288~
4日以内出荷から10日以内出荷
CADデータあり
1袋(2個)
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷から10日以内出荷
CADデータあり
1袋(2個)
¥3,398~
税込¥3,738~
4日以内出荷
CADデータあり
1袋(2個)
¥2,798~
税込¥3,078~
4日以内出荷から10日以内出荷
CADデータあり
適合チューブ外径(Φmm)16
ねじの種類R
シール(S) シール剤付
1袋(2個)
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷から10日以内出荷
CADデータあり
1袋(2個)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷から10日以内出荷
CADデータあり
1袋(2個)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷から10日以内出荷
CADデータあり
1袋(2個)
¥7,398~
税込¥8,138~
4日以内出荷から10日以内出荷
CADデータあり
1袋(2個)
¥1,298~
税込¥1,428~
4日以内出荷から10日以内出荷
CADデータあり
1袋(2個)
¥3,898~
税込¥4,288~
10日以内出荷
CADデータあり
1袋(2個)
¥2,198~
税込¥2,418~
4日以内出荷から10日以内出荷
CADデータあり
1袋(2個)
¥2,298~
税込¥2,528~
4日以内出荷から10日以内出荷
CADデータあり
1袋(2個)
¥3,198~
税込¥3,518~
4日以内出荷から10日以内出荷
CADデータあり
1袋(2個)
¥2,198~
税込¥2,418~
4日以内出荷から10日以内出荷
CADデータあり
1袋(2個)
¥2,298~
税込¥2,528~
4日以内出荷から52日以内出荷
CADデータあり
1袋(2個)
¥1,198~
税込¥1,318~
4日以内出荷から10日以内出荷
CADデータあり
1袋(2個)
¥2,498~
税込¥2,748~
4日以内出荷から10日以内出荷
CADデータあり
1袋(2個)
¥3,998~
税込¥4,398~
4日以内出荷から10日以内出荷
CADデータあり
1袋(2個)
¥2,498~
税込¥2,748~
4日以内出荷から10日以内出荷
CADデータあり
1袋(2個)
¥3,398~
税込¥3,738~
4日以内出荷から14日以内出荷
CADデータあり
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R
シール(S) シール剤付
1袋(2個)
¥3,698~
税込¥4,068~
10日以内出荷
CADデータあり
1袋(2個)
¥1,998~
税込¥2,198~
当日出荷から10日以内出荷
CADデータあり
1袋(2個)
¥3,698~
税込¥4,068~
4日以内出荷から10日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。