コンプレッサー・空圧機器・ホース :「タッチコネクタ エルボ」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
こんなお得な商品も!

エルボ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルエルボ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
使用真空圧力(kPa)-100
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。
継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。
金属パーツはニッケルメッキ仕様。
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状ユニオンエルボ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状メイルエルボ
使用流体圧縮空気、真空
材質(本体)C3604(黄銅)
材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)-5~60
難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。全ての継手に型式表示。継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルエルボ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
材質(ねじ部)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状ユニオンエルボ
使用流体圧縮空気、真空
材質(本体)ポリアセタール
材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)-5~60
形状エルボコネクター
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
全ての継手に型式表示。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状ソケットエルボ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ストレート
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。
全ての継手に型式表示。
継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。
金属パーツはニッケルメッキ仕様。
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルコネクター
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
使用真空圧力(kPa)-100
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。
流体エアー
最高使用圧力(MPa)0.9
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂
使用温度範囲(℃)0~60
こんなお得な商品も!

エルボ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状エルボ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)-100
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付。従来タイプと比べ約15%程度ミニシリーズがコンパクトに設計されています。
形状メイルエルボ
使用流体圧縮空気、真空
材質(本体)ポリアセタール
材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)-5~60
耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
形状メイルエルボ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)SUS303
材質(ねじ部)SUS303
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
色黒
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向のチューブ同士の接続に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂
流体エアー
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。シール材: ニトリルゴム。適用チューブ: TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ
形状ロングメイルエルボ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
材質(ねじ部)C3604(黄銅)
接続ねじ種類R
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
色黒
形状ユニオンエルボ
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
使用真空圧力(kPa)-100
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
形状ロングエルボ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類R
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
形状ロングエルボ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類R
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
こんなお得な商品も!

ユニオンエルボ
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
ウレタンまたはナイロンチューブ用
形状ユニオンエルボ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番158-9083
材質本体:ポリアセタール(POM)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
形状メイルエルボ
質量(g)8
適合チューブ外径(Φmm)6
使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気/真空)
六角対辺(mm)10
管接続口径R1/8
最高使用圧力(MPa)1(圧縮空気)/-0.1(真空)
ねじの種類R
ねじ規格インチサイズ
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状メイルエルボ
使用流体圧縮空気、真空
材質(本体)ポリアセタール
材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)-5~60
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状ユニオンエルボ
使用流体圧縮空気、真空
材質(本体)ポリアセタール
材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法E(Φmm)3.2
耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
形状メイルエルボ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)SUS303
材質(ねじ部)SUS303
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
色白
形状エルボコネクター
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
適合チューブ外径(Φmm)4
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
寸法A(mm)26.2
寸法C(Φmm)12
チューブ挿入長さ(mm)19.5
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状ロングメイルエルボ
使用流体圧縮空気、真空
材質(本体)C3604(黄銅)
材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム
接続ねじ種類R
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)-5~60
安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂!
形状ロングメイルエルボ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
材質(ねじ部)C3604(黄銅)
接続ねじ種類R
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
色白
形状ロングメイルエルボ
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
使用流体圧縮空気、真空
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
使用真空圧力(kPa)-100
接続ねじ種類R
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
用途冷却水配管用。
材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体工業用水(圧縮空気)
流体温度(℃)0~200
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
用途冷却水配管用。
トラスコ品番130-0325
材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム
形状メイルエルボ
接続口径R1/8
適合チューブ外径(Φmm)8
六角対辺(mm)14
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水・空気
流体温度(℃)0~200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
9日以内出荷
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
用途冷却水配管用。
材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体工業用水(圧縮空気)
流体温度(℃)0~200
RoHS指令(10物質対応)対応
難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。
全ての継手に型式表示。
継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。
金属パーツはニッケルメッキ仕様。
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルコネクター
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
材質(ねじ部)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状ソケットエルボ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
色白
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状エルコネクター
使用流体圧縮空気、真空
材質(本体)ポリアセタール
材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)-5~60
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状エルコネクター
使用流体圧縮空気、真空
材質(本体)C3604(黄銅)
材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)-5~60
連結型ワンタッチ継手
複数のチューブ脱着が一度に行えます
コネクタバンドを使用し複数のコネクタを組み合わせ可能
異なるチューブサイズの組み合わせも可能
用途オス・メスセット
形状エルボ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
タイプ分離型タイプ
使用温度範囲(℃)0~60
使用真空圧力(kPa)-100
ポート数1
角度(°)90
接続方式チューブ間
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタC-
コネクタD-
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用
形状90°エルボ
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)難燃性PBT樹脂
材質(Oリング)特殊NBR
負圧性能(kPa)-99.975
本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
形状エルボ
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐スパッタタイプ
カバーカバー無し
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。
型式表示 全ての継手に型式表示。
コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。
メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
シール材: ニトリルゴム
形状六角穴付メイルコネクター
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
色黒
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状メス隔壁ストレート
最高使用圧力(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
エアーリール用1次側接続ホース(両端金具付、80cm)です。
ワンタッチコネクターで施工しやすいです。
ホース長さ(m)0.8
セット内容ワンタッチコネクタエルボメス×1、ワンタッチコネクタオス×1、0.8mシンフレックスホース×1、メス×メスコネクター×1
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。