コンプレッサー・空圧機器・ホース :「プラグ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゼロスピルカプラ プラグ 日東工器 動画あり
「液だれ低減バルブ構造」で接続。分離時の空気混入量と液だれ量を大幅低減。
用途中圧用 流体水・作動油・空気・ガス 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)3.5 バルブ構造両路開閉型 耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.3[54]
1個
1,790 税込1,969
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

CEJN(セイン)六角プラグG3/4オネジ
エコ商品
トラスコ品番683-1900 材質真鍮(ニッケルメッキ処理) 形状六角プラグ 六角対辺(mm)30 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体水・空気・油 流体温度(℃)-20~100 接続口径DG3/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
当日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)45.5 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズG1/2"
1個
4,570 税込5,027
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)44 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズG3/8"
1個
4,290 税込4,719
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)47 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズG1/2"
1個
4,360 税込4,796
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)43 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズG1/4"
1個
4,070 税込4,477
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)32 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズG3/8"
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)33 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズG3/8"
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)42 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズG1/8"
1個
4,030 税込4,433
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)42 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズG3/8"
1個
4,430 税込4,873
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)40 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズG1/8"
1個
4,030 税込4,433
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)44 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズG1/4"
1個
4,290 税込4,719
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)45 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズG3/8"
1個
4,070 税込4,477
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)37 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズG1/2"
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)33 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズG1/4"
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)42 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズG1/4"
1個
4,030 税込4,433
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)46 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)6
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)50 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)9
1個
4,430 税込4,873
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)33 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)10
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)32 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)6
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)46 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)10
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)46 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)8
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)50 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)10
1個
4,430 税込4,873
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)50 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)6
1個
4,030 税込4,433
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)42 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズM12×1.5
1個
4,430 税込4,873
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)42 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズM10×1
1個
4,430 税込4,873
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)46 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)9
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)50 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)4
1個
4,430 税込4,873
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)42 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズM14×1.5
1個
4,430 税込4,873
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)33 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)9
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)32 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)8
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)32 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)5
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)32 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)4
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)46 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)13
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)50 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)8
1個
4,430 税込4,873
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)42 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズM14×1.5
1個
4,430 税込4,873
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 寸法(mm)G:M12×1、S:14 全長(mm)63 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)6
1個
5,090 税込5,599
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 寸法(mm)ホース:5、G:M12×1、S:14 全長(mm)50 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
2,130 税込2,343
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 寸法(mm)G:M12×1、S:14 全長(mm)63 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)8
1個
5,090 税込5,599
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 寸法(mm)G:M12×1、S:14 全長(mm)63 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)5
1個
5,090 税込5,599
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります