コンプレッサー・空圧機器・ホース :「柔軟 耐寒」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
軽量、耐圧エアホース。日本製。
耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。
ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース
色橙
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/柔軟性
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。
用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送
使用流体一般作動油、潤滑油、重油など
色黒
外面黒色スムース・アース線なし
特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
軽量・耐圧エアーホースの標準仕様です。
耐寒性に優れるポリウレタン素材の使用により、冬場でも柔軟性に優れます。
用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツール配管
特性耐寒/耐圧/柔軟性
色オレンジ
材質(内層/外層)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)
使用流体空気
ソフトタイプの特殊ポリウレタンの使用により、抜群の柔軟性を有します。
耐寒性に優れるため冬場の硬化が少なく、安定した柔軟性を保持します。
ホースの表面は特殊なスムース仕上げにより摩擦抵抗が少なくすべり性に優れるため、狭いスペースでの移動時に引っかかりにくく、作業効率がアップします。
用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツールのエアー用配管。
材質(内層/外層)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60
使用圧力範囲(MPa)(20℃)0~1.5/(60℃)0~0.6
使用流体空気
特性耐寒/耐圧/柔軟性/滑り性
こんなお得な商品も!

エアホースワンタッチカプラー付
モノタロウ
¥1,690~
税込¥1,859~
ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
許容曲半径(常温)60mm
特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管エアツール用配管
色灰
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
材質ポリウレタン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
破壊圧力(MPa)6
使用流体圧縮空気/真空
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管エアツール用配管
色灰
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
材質ポリウレタン
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-5~60
破壊圧力(MPa)6
使用流体圧縮空気/真空
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます
耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。
環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管、エアツール用配管
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
長さ(m)10
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-4679
材質ポリウレタン
質量(kg)0.55
色灰
使用温度範囲(℃)-5~60
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)50
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます
耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。
環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管、エアツール用配管
内径(Φmm)11
外径(Φmm)16
長さ(m)30
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-4678
材質ポリウレタン
質量(kg)3.96
色灰
使用温度範囲(℃)-5~60
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)80
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。
耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。
環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管、エアツール用配管
内径(Φmm)11
外径(Φmm)16
長さ(m)10
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-4677
材質ポリウレタン
質量(kg)1.32
色灰
使用温度範囲(℃)-5~60
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)80
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます
耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。
環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管、エアツール用配管
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
長さ(m)10
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-4681
材質ポリウレタン
質量(kg)0.76
色灰
使用温度範囲(℃)-5~60
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)60
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます
耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。
環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管、エアツール用配管
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
長さ(m)30
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-4680
材質ポリウレタン
質量(kg)1.65
色灰
使用温度範囲(℃)-5~60
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)50
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管エアツール用配管
色灰
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
材質ポリウレタン
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-5~60
破壊圧力(MPa)6
使用流体圧縮空気/真空
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます
耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。
環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管、エアツール用配管
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
長さ(m)30
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-4682
材質ポリウレタン
質量(kg)2.28
色灰
使用温度範囲(℃)-5~60
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)60
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
軽量で耐摩耗性にすぐれた柔軟性の高いホースです。
火花(スパッタ)に強く耐久性に優れています。
耐寒性に優れ冬場の作業でも硬化せず安心して作業ができます。
色黒(赤ライン)
材質スパッタ配合特殊エラストマー
使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ホース表面のスベリがよく、引っかからず作業性抜群です。柔軟・しなやかで、表面のスベリがよいので、ホースをたぐり易く、ひっかかりの多い作業現場に最適です。超軽量、柔軟でしなやかなホースで取り扱いが楽です。耐寒性に優れ、冬場でも硬化がありません。ホースがしなやかなので、跳ね上がりにくく、足元が安全です。高い耐油性で長寿命です。
用途移動エアーツール用エアホース。
材質特殊ウレタン樹脂,ポリエステル糸
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)6.3
使用圧力(MPa)0~1.5
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)10
使用流体エア
1本
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
ホースフィティングに装着が容易です。柔軟性に優れ、取り扱いが容易です。機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐寒性に優れています。耐油性に優れています。・非常に軽量です。適応継手: ホースフィッティング・CHSカップリング
色ライトグリーン
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60
破壊圧力(MPa)6
使用流体圧縮空気/真空
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
最高使用圧力(MPa)1.5
材質ポリウレタン
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体空気
許容曲半径(常温)60mm
特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です
用途各種エア配管
色橙
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-2428
材質ポリウレタン
質量(kg)0.76
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)12
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)60
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です
用途各種エア配管
色橙
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-2414
材質ポリウレタン
質量(kg)1.32
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)11
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)16
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)80
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です
用途各種エア配管
色橙
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-2415
材質ポリウレタン
質量(kg)2.64
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)11
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)16
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)80
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です
用途各種エア配管
色橙
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-2430
材質ポリウレタン
質量(kg)1.52
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)12
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)60
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です
用途各種エア配管
色橙
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-2418
材質ポリウレタン
質量(kg)0.55
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)10
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)50
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です
用途各種エア配管
色赤
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-2492
材質ポリウレタン
質量(kg)2.28
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)12
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)60
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です
用途各種エア配管
色赤
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-2480
材質ポリウレタン
質量(kg)4.5
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)9
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)45
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です
用途各種エア配管
色橙
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-2429
材質ポリウレタン
質量(kg)7.6
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)12
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)60
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です
用途各種エア配管
色赤
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-2490
材質ポリウレタン
質量(kg)7.6
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)12
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)60
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です
用途各種エア配管
色橙
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-2427
材質ポリウレタン
質量(kg)2.25
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)9
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)45
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です
用途各種エア配管
色赤
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-2481
材質ポリウレタン
質量(kg)0.55
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)10
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)50
1個
¥3,588
税込¥3,947
翌々日出荷
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です
用途各種エア配管
色橙
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-2424
材質ポリウレタン
質量(kg)4.5
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)9
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)45
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です
用途各種エア配管
色橙
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-2416
材質ポリウレタン
質量(kg)3.96
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)11
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)16
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)80
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です
用途各種エア配管
色橙
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番541-9344
材質ポリウレタン
質量(kg)13.2
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)11
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)16
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)80
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です
用途各種エア配管
色橙
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-2420
材質ポリウレタン
質量(kg)1.1
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)10
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)50
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です
用途各種エア配管
色橙
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-2419
材質ポリウレタン
質量(kg)5.5
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)10
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)50
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です
用途各種エア配管
色赤
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-2493
材質ポリウレタン
質量(kg)3.8
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)12
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)60
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です
用途各種エア配管
色橙
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-2423
材質ポリウレタン
質量(kg)0.45
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)9
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)45
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です
用途各種エア配管
色赤
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-2488
材質ポリウレタン
質量(kg)2.25
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)9
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)45
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です
用途各種エア配管
色橙
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-2425
材質ポリウレタン
質量(kg)0.9
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)9
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)45
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です
用途各種エア配管
色橙
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-2417
材質ポリウレタン
質量(kg)6.6
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)11
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)16
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)80
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です
用途各種エア配管
色橙
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-2431
材質ポリウレタン
質量(kg)2.28
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)12
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)60
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。