コンプレッサー・空圧機器・ホース :「残圧排気弁」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
ニュートラル状態がなく、給気⇔排気の切替えが安全確実。
排気ポートには、急激な排気を抑えるオリフィスを設定。
仕様【ポジション数】2ポジション、【ポート数】3ポート、【ノブ操作力(N・cm)】0.69、【ノブ操作角度】60°
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
有効断面積(mm2)(CV値)【P・A】15(0.83)、【R】10(0.56)
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.32
取付方向自由
給油不要
材質(ノブ)樹脂
操作方式手動方式ノブ形
管接続口径3/8
仕様残圧廃気弁付
適合シリンダチューブ:内径40、50、63、80、100mm
質量(g)225
流体空気
ボディサイズ1/2基準
有効断面積(mm2)残圧廃気弁:0.8
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
最低使用圧力(MPa)0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ニードル回転数8
保証耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5
自由流れ流量(L/min[ANR])1670
制御流れ流量(L/min[ANR])1670
自由流れ有効断面積(mm2)25.5
制御流れ有効断面積(mm2)25.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
排気操作は1アクション、空気圧ラインの残圧事故防止に最適
使用流体圧縮空気
接続口径Rc3/8
付属品C形ブラケット
質量(kg)0.25
有効断面積(mm2)IN・OUTO:70、OUT・EXH:50
最高使用圧力(MPa)1
角度(°)90(操作レバー切換)
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60
操作力(N)[押し力]80N、[回転力]2N・m
弁漏れ(cm3/min)10(ANR)
外部漏れ(cm3/min)10(ANR)
1個
¥4,610
税込¥5,071
当日出荷
用途エアマネジメントシステム構成部品
定格電圧(V)DC24
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ保護回路付
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタの有無(M12コネクタ)コネクタなし
最高使用圧力(MPa)1.0
使用真空圧力(kPa)-100
使用流体空気
ポート数3
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
ハンドル切換角度(°)90
こんなお得な商品も!

ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁
モノタロウ
¥689~
税込¥758~
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数3
使用流体空気
材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用真空圧力(kPa)-100
リード線取出方法(DZ) DIN形ターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(R) 外部パイロット
ロック可能な残圧排気弁です。
用途メンテナンス中のエアシステム誤操作による加圧防止に。
品名残圧排気弁(ロック可)
用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS))用
コネクタなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.29MB)
取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
■F.R.L.コンビネーション(AC-Dシリーズ)に接続可能■省スペース・配管工数の削減が可能■ソフトスタートアップ機能付きの選定が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
残圧排気弁、フィルター/レギュレーターを予め組み合わせたシステムです。ユニット化した省スペース設計です。残圧排気弁が下流の機械への流れを遮断しメンテナンスを容易にします。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去に。圧縮空気を一定の圧力で供給するときに。
トラスコ品番682-7613
材質本体:アルミニウム
接続口径G1/2
最高使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)25
使用流体圧縮空気、中性気体
ドレン排出半自動
1個
¥58,980
税込¥64,878
36日以内出荷
残圧排気弁、フィルター、レギュレーター、ルブリケーターを予め組み合わせたシステムです。ユニット化した省スペース設計です。残圧排気弁が下流の機械への流れを遮断しメンテナンスを容易にします。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。
材質本体:アルミニウム
最高使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)25
使用流体圧縮空気、中性気体
付属品取付ねじ3、コネクタガスケット、ベースガスケット各1
部品番号SY70M-60-1A
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
残圧排気弁、フィルター/レギュレーターを予め組み合わせたシステムです。ユニット化した省スペース設計です。残圧排気弁が下流の機械への流れを遮断しメンテナンスを容易にします。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去に。圧縮空気を一定の圧力で供給するときに。
材質本体:アルミニウム
最高使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)25
使用流体圧縮空気、中性気体
リード線取出方法(DZ) DIN形ターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
リード線取出方法(DZ) DIN形ターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS))用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.29MB)
取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数3
使用流体空気
ねじの種類R
形状ニップル
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用真空圧力(kPa)-100
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。