コンプレッサー・空圧機器・ホース :「配管 部品 チーズ」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
エアー配管用中間異径エアーチーズです。異径のエアー配管をT字型に分岐します。
用途エアー配管継手(中間異径エアチーズ)。
材質真鍮
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
エアー配管用中間同径エアーチーズです。同径のエアー配管をT字型に分岐します。
用途エアー配管継手(中間同径エアチーズ)。
材質真鍮
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
RS Pro 空圧式ティーチューブ間アダプタ、プッシュイン式 12 mm x プッシュイン 12 mm 、 9.9 kgf/cm 2 、 990 kPaRS Pro のこの空圧式 T 型チューブ間アダプタを使用すると、 1 回の押し込みでインスタントチューブ接続を作成できます。内側に六角レンチを加工できるため、狭い場所での配管作業に最適です。 アダプタは、最大圧力 990 kPa の空気に対応しています。この精密部品のボディはポリオキシメチレン製で、剛性、低摩擦、優れた寸法安定性により特に工業用の強力なプラスチックです。継手にはテフロンコーティングが施されているため、確実に密閉されます。フィッティングを外すには、スリーブを押すだけです。 高品質の RS Pro シリーズの一部として、このアダプタは一貫性と耐久性を確保するために徹底的にテストされています。これらのタイプの空圧継手は、食品技術、自動車、船舶セクタなど、さまざまな産業の真空システムでよく使用されています。特長と利点.エアティーチューブ間アダプタ .分岐チューブ接続はプッシュイン 12 mm です .接続 A はプッシュイン 12 mm です .接続 B はプッシュイン 12 mm です .強力なエンジニアリングプラスチック製のボディ .作動圧力範囲は 0 ~ 150 psi です .ねじ山にテフロンコーティングが施されているため、接続部の密封に役立ちます .最大運転圧力は 9.9 kgf/cm 2 、 990 kPa です .最大動作温度は +60 . C です .最低動作温度は 0 . C です .長さ: 58 mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタA = プッシュイン12 mmコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = Tチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
1個
¥830
税込¥913
翌日出荷
形状ユニオンティー
エスコ品番EA425LD-62
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類R(PT)
ねじサイズ1/4
1個
¥690
税込¥759
翌日出荷
形状ユニオンティー
エスコ品番EA425LD-82
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類R(PT)
ねじサイズ1/4
1個
¥745
税込¥820
翌日出荷
1個
¥5,350
税込¥5,885
翌日出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
形状ユニオンティー
エスコ品番EA425LE-6
適合チューブ外径(Φmm)6
1個
¥695
税込¥765
翌日出荷
形状ユニオンティー
エスコ品番EA425JF-82
チューブサイズ(mm)8
ねじサイズ1/4
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
形状ユニオンティー
エスコ品番EA425JF-61
チューブサイズ(mm)6
ねじサイズ1/8
1個
¥855
税込¥941
翌日出荷
1個
¥6,570
税込¥7,227
翌日出荷
形状ユニオンティー
エスコ品番EA425HF-6
チューブサイズ(mm)6
アズワン品番64-7848-22
1個
¥4,480
税込¥4,928
翌日出荷
形状ユニオンティー
エスコ品番EA425HF-10
チューブサイズ(mm)10
アズワン品番64-7848-23
1個
¥8,960
税込¥9,856
8日以内出荷
形状ユニオンティー
エスコ品番EA425LE-4
適合チューブ外径(Φmm)4
1個
¥695
税込¥765
翌日出荷
形状ユニオンティー
エスコ品番EA425LE-12
適合チューブ外径(Φmm)12
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
形状ユニオンティー
エスコ品番EA425LE-10
適合チューブ外径(Φmm)10
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
形状ユニオンティー
エスコ品番EA425LD-81
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類R(PT)
ねじサイズ1/8
1個
¥745
税込¥820
翌日出荷
形状ユニオンティー
エスコ品番EA425JF-62
チューブサイズ(mm)6
ねじサイズ1/4
1個
¥855
税込¥941
翌日出荷
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時)
フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。
ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。
本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。
締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。
ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。
高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。
ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
形状ティーユニオン
材質ステンレス鋼
種類鋼・ステンレス管用継手
形状ユニオンティー
エスコ品番EA425LE-8
適合チューブ外径(Φmm)8
1個
¥830
税込¥913
翌日出荷
形状ユニオンティー
エスコ品番EA425LD-61
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類R(PT)
ねじサイズ1/8
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
形状ユニオンティー
エスコ品番EA425JF-81
チューブサイズ(mm)8
ねじサイズ1/8
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
1個
¥830
税込¥913
翌日出荷
1個
¥855
税込¥941
翌日出荷
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径)
形状チーズ
材質金属部品:快削鋼+無電解ニッケルメッキまたは快削ステンレス鋼、樹脂部品:PBT、シールゴム:NBR
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。