コンプレッサー・空圧機器・ホース :「配管用キャップ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Georg Fischer エンドキャップ、0.037 重量、60mm 長、水 PN16、材料 PP、ガスケットは飲用水に適した NBR 品質です。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。分解せずに取り付けられます すばやく簡単に取り付け可能 パイプを挿入する準備ができました
仕様●接続種類:エンドキャップ●嵌合方向:ストレート●互換性 パイプサイズ:20mm●コード番号:196-9724 アズワン品番65-7940-14
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷




止めキャップを外して主配管から4ヶ所に分岐できスペースにあった配管が出来ます。自由にカスタマイズ出来ます。
用途主配管からの分岐使用が出来ます。 トラスコ品番332-2318 材質(本体)本体アルミ、カプラー鉄 使用流体空気 相手側取付サイズG1/4 分岐数2 最高使用圧力(kPa)1.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

サニタリー配管用ブラインドナット。、接液SUS316Lも制作可能。、ネジ用のキャップとして適しています。
1個
12,771 税込14,048
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防塵キャップ 日東工器 動画あり
プラグ・ソケット共用の防塵用キャップ(ポリエチレン製)。 分離状態時に配管内への異物混入を防止。 食品、添加物等の規格基準第3器具及び容器包装Dの2の(1)及びDの2の(2)の4(平成18年3月31日付厚生労働省告示第201号改正)による材質試験、溶出試験に合格しております。
適合機種サニタリーカプラ(プラグ・ソケット) 材質ポリエチレン(HDPE)
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1つの空気源から複数の空気配管が得られます。1本のエア配管から同時に2本のエアー取り出しが可能です。ホースのネジレもスイベル機構で完全追放します。
用途ツインカプラ2分岐配管用(取入口1/4インチハイカプラ・取出口ソケット2ヶ所)。 適合流体空気 仕様2分岐配管用、防塵キャップ付 常用圧力(MPa)1.5 空気取入口1/4インチハイカプラ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

その他(E4~) SMC CADデータあり
1個
559 税込615
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

その他(E3~) SMC CADデータあり
1個
529 税込582
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

Parker Transair 6693 シリーズブラケットは、単一ポートの 45 ° 壁面取り付け接続工具で、外径 16.5 mm の圧縮空気配管システムに使用します。これには、圧縮空気又は不活性ガス媒体フローの制御と安全性を強化するためのボールバルブとロック可能なエンドキャップが付属しています。ウォールブラケットには、排水口が付いており、湿気や余分な空気のエアラインを簡単に出血させることができます。排気用のセカンダリアウトレット G1/2 インチ あらゆるシリコンフリー製品 フルボア設計です この継手
仕様●材質:真鍮●接続ネジサイズ:G1/2●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3194 アズワン品番65-7893-85
1袋(2個)
52,980 税込58,278
7日以内出荷

。Parker Transair 6693 シリーズブラケットは、シングルポートの 45 ° 壁面取り付け接続工具で、外径 25 mm の圧縮空気配管システムに使用します。これには、圧縮空気又は不活性ガス媒体フローの制御と安全性を強化するためのボールバルブとロック可能なエンドキャップが付属しています。ウォールブラケットには、排水口が付いており、湿気や余分な空気のエアラインを簡単に出血させることができます。排気用のセカンダリアウトレット G1/2 インチ あらゆるシリコンフリー製品 フルボア設計です この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:真鍮●接続ネジサイズ:G1/2●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3195 アズワン品番65-7896-10
1袋(2個)
66,980 税込73,678
7日以内出荷

真空用フリーマウントシリンダ (ZCUK~) SMC CADデータあり
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
オートスイッチ追記号なし オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

真空用フリーマウントシリンダ (ZCDUKC2~) SMC CADデータあり
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)


ZCUKD16-5D 真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCUKD16 SMC CADデータあり
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式キャップ配管/パッド直接取付 オートスイッチ追記号なし オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷

真空用フリーマウントシリンダ (ZCDUKC32-~) SMC CADデータあり
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式キャップ配管/おねじ オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

真空用フリーマウントシリンダ (ZCDUKD~) SMC CADデータあり
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式キャップ配管/パッド直接取付 オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKC20 SMC CADデータあり
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式キャップ配管/おねじ オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKC25 SMC CADデータあり
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式キャップ配管/おねじ オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真空用フリーマウントシリンダ (ZCDUKC1~) SMC CADデータあり
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式キャップ配管/おねじ オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKD20 SMC CADデータあり
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式キャップ配管/パッド直接取付 オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKD10 SMC CADデータあり
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式キャップ配管/パッド直接取付 オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKD16 SMC CADデータあり
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式キャップ配管/パッド直接取付 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKC10 SMC CADデータあり
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式キャップ配管/おねじ オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ZCUK - 真空用フリーマウントシリンダ(ZCUKC) SMC CADデータあり
作動方式複動片ロッド 配管方法(C) 真空側/キャップ配管 ロッド先端ねじ(C) おねじ
1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKC16 SMC CADデータあり
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式キャップ配管/おねじ オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ZCUK - 真空用フリーマウントシリンダ(ZCDUK) SMC CADデータあり
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

その他(E6~) SMC CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

その他(E50~) SMC CADデータあり
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

セット内容Gねじ配管アダプタ、Oリング、六角穴付ボルト、六角穴付プラグのアセンブリ 型式AMR6000用
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容Gねじ配管アダプタ、Oリング、六角穴付ボルト、六角穴付プラグのアセンブリ 型式AMR5000用
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容Gねじ配管アダプタ、Oリング、六角穴付ボルト、六角穴付プラグのアセンブリ 型式AMR3000用
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容Gねじ配管アダプタ、Oリング、六角穴付ボルト、六角穴付プラグのアセンブリ 型式AMR4000用
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空用フリーマウントシリンダ ZCUKD SMC CADデータあり
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式キャップ配管/パッド直接取付 オートスイッチ追記号なし オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空用フリーマウントシリンダ(オートスイッチ付) ZCDUK SMC CADデータあり
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路を ロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式キャップ配管/パッド直接取付 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷


1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (365種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります