絞り込み
使用流体
- 空気(11)
材質
- 樹脂(11)
最高使用圧力(MPa)
- 0.8
- 1(3)
- 1.5(8)
- 2(3)
- 3(1)
ブランド
- NAC(長堀工業)(11)
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500-10,000円(11)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「22SB」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 3M+22SB+22PB
NAC(長堀工業)¥4,298税込¥4,7281本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7024全長(mm)2500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 5M+22SB+22PB
NAC(長堀工業)¥4,998税込¥5,4981本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7029全長(mm)5000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 8M+22SB+22PB
NAC(長堀工業)¥5,998税込¥6,5981本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7034全長(mm)7500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ10x6.5 10M+22SB+22PB
NAC(長堀工業)¥6,998税込¥7,6981本7日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7019全長(mm)10000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 8M+22SBL+22PB
NAC(長堀工業)¥6,598税込¥7,2581本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7035全長(mm)7500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプロック付
ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 10M+22SBL+22PB
NAC(長堀工業)¥7,798税込¥8,5781本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7020全長(mm)10000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプロック付
ポリウレタンコイルチューブ10x6.5 8M+22SBL-N+22PB
NAC(長堀工業)¥5,998税込¥6,5981本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7036全長(mm)7500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手ATタイプ
ポリウレタンコイルチューブ10x6.5 3M+22SBL-N+22PB
NAC(長堀工業)¥4,298税込¥4,7281本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7026全長(mm)2500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手ATタイプ
ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 3M+22SBL+22PB
NAC(長堀工業)¥3,998税込¥4,3981本7日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7025全長(mm)2500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプロック付
ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 5M+22SBL+22PB
NAC(長堀工業)¥4,998税込¥5,4981本8日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7030全長(mm)5000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプロック付
ポリウレタンコイルチューブ10x6.5 10M+22SBL-N+22PB
NAC(長堀工業)¥7,698税込¥8,4681本9日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7021全長(mm)10000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手ATタイプ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース