コンプレッサー・空圧機器・ホース :「40mm エルボ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状ロングエルボ 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
289 税込318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ロータリージョイント エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 タイプ回転部配管用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐腐蝕性SUS303相当エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT) タイプ耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

SUS316締付継手エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。 クリーンルーム環境内の配管にも最適。
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気、水、その他 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 接続ねじ種類R タイプ耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミラプロエルボ
エコ商品
真空配管用両端KFフランジのエルボ製品になります。センターリングを用いてシールします。
材質SUS304 形状エルボ 表面処理G.B.B. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PILLAR(日本ピラー工業)メイルエルボ
形状メイルエルボ 最高使用圧力(MPa)0.7 最高使用温度(℃)200
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

フロウエルユニオンエルボ
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント 形状ユニオンエルボ
1個
3,188 税込3,507
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

千代田通商メイルエルボ
形状メイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき 接続ねじ種類R 適合チューブ外径(Φmm)16 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 寸法A(mm)31.5 寸法C(Φmm)25 二面幅H(mm)24 チューブ挿入長さ(mm)23.3
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接接続不要、締結はセンタリングを挟みカップリングで締結可能な90度エルボ配管です。
用途真空配管用にご使用できます。お客様で製作した配管に溶接して使用します。 形状エルボ管 仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3 材質(本体)SUS304 耐熱温度(℃)150 使用圧力(MPaG)0.2以下
1個
特価
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フロウエルメイルエルボ
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係 形状メイルエルボ 材質PFA シール方式フレアータイプ 適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ 最高使用温度(℃)100
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手 チューブを抜くとエアーが止まります 導通2段構造で、チューブの着脱が簡単
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 タイプストップ弁内蔵タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
499 税込549
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コスモ・テックNW 90°エルボ
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 材質(ボディ)SUS 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状エルボプラグ 接続ねじ種類R(PT) 使用流体空気、水 常用使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~50 最高使用圧力(MPa)0.98 材質(本体)ポリアセタール(POM)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロパーサルKF 90°エルボ
KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
形状90°エルボ 材質SUS304
1本
8,998 税込9,898
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブランチトリプルエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状ブランチトリプルエルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類R 開放リング/樹脂本体:ブラック タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スピードコントローラPP エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー供給口 形状エルボB 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 接続ねじ種類MXR 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) タイプ分配型タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スピードコントローラスパッタ エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
形状エルボタイプ 使用流体空気 使用温度範囲(℃)0~60 材質(樹脂部)難燃性樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係 形状異径エルボアダプタ 材質PTFE
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状メイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき 接続ねじ種類R 適合チューブ外径(Φmm)16 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 寸法A(mm)31.5 寸法C(Φmm)25 二面幅H(mm)24 チューブ挿入長さ(mm)23.3
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピードコントローラ大流量 エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
形状エルボタイプ 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 仕様大流量タイプ、クリーンルーム包装 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 開放リング、樹脂本体/黒 使用温度範囲(℃)0~60 制御方法メータアウト制御 刻印AG ロックナット 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。 Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。 ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。 チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。 エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。 チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。
形状エルボ 使用流体水、空気 材質(本体)PBT 材質(ねじ部)黄銅(ニッケルメッキ付) 材質(Oリング)耐水NBR 材質(押えリング)黄銅(ニッケルメッキ付) 材質(チューブグリップ)リン青銅 材質(Vシールリング)耐水NBR 材質(リリースリング)PBT
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SUS316締付継手ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状ユニオンエルボ 使用流体空気、水、その他 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スピードコントローラ エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
形状エルボタイプ 使用流体空気 材質開放リング、樹脂本体/POM 開放リング/ライトブルー、樹脂本体/ライトグレー 使用温度範囲(℃)0~60 刻印A,B,AK,BK 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
1個
749 税込824
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

形状メイルエルボ 使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用流体圧縮空気、工業用水 適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP 接続ねじ種類R 最高使用圧力(水)(MPa)0.3
1個
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(ロングエルボ) CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状ロングエルボ 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スピードコントローラブラス エルボ(カバー無し) PISCO(ピスコ) 動画あり
形状エルボタイプ 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時) カバー無し 材質(金属フード)/処理オール金属(黄銅)製 逆止弁作動圧力(MPa)0.05
1個
999 税込1,099
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
形状ユニオンエルボ 使用流体液体 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)PFA/PTFE 使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200) 使用チューブPFA/PTFEチューブ 最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による) 材質(ナット)PFA
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スピードコントローラPP エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
形状エルボタイプ 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 仕様標準仕様 使用温度範囲(℃)0~80 包装形態クリーンルーム ロックナットシルバー 材質(金属フード)/処理PP製 逆止弁作動圧力(MPa)0.05
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

スピードコントローラブラス エルボ(カバー付) PISCO(ピスコ) 動画あり
形状エルボタイプ 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時) カバー 材質(金属フード)/処理オール金属(黄銅)製 逆止弁作動圧力(MPa)0.05
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) 。チューブはプッシュワン接続です。 。無電解ニッケルめっき処理を施しています。 。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状90°パネルタッチエルボ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状90°パネルタッチエルボ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状90°ブランチユニオンエルボ 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
1袋(5個)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

燃えない。樹脂部は全てUL 94 V-0適合の難燃性です。 抜群のボディー強度。R(PT)ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。 抜群の耐衝撃性。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。 チューブグリップは回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しチューブの回転によるチューブ切れを防止します。 シール材は全て耐水性NBR。O-リング、V-シールは耐水性NBRを使用しています。 シールテープ不要。R(PT)ネジ部はシール加工され、シールテープは必要有りません。 R(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転。エルボ・テーなどのR(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転し、セット後のチューブ配管方向が自由にとれ、又、樹脂部分を固定したまま、ネジの締め付けが可能です。
形状ユニオンエルボ 使用流体水、空気 材質(本体)難燃性PBT UL94V-0適合 材質(ねじ部)黄銅 材質(Oリング)耐水NBR 材質(押えリング)黄銅 材質(チューブグリップ)特殊銅合金 材質(Vシールリング)耐水NBR 材質(リリースリング)難燃性PBT UL94V-0適合
1個
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スピードコントローラ大流量 エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
形状エルボタイプ 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 仕様大流量タイプ、クリーンルーム包装 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 開放リング、樹脂本体/黒 使用温度範囲(℃)0~60 制御方法メータアウト制御 刻印AGA、B、AK、BK ロックナット 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 逆止弁作動圧力(MPa)0.05
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピードコントローラ耐腐蝕性SUS303相当 エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
形状エルボタイプ 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 使用温度範囲(℃)0~60 材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,690 税込2,959
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS320~) SMC CADデータあり
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります