絞り込み
使用流体
  • 水(1)
  • 空気(14)
材質
  • ゴム(8)
  • スチール(20)
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
  • 樹脂(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.98
  • 0.4(15)
  • 0.5(25)
  • 0.6(30)
  • 0.7(64)
  • 0.8(120)
  • 0.9(28)
  • 1(302)
  • 1.0(24)
  • 1.2(18)
  • 1.4(18)
  • 1.47(29)
  • 1.5(149)
  • 2(28)
  • 3(20)
  • 3.5(107)
  • 4.9(23)
  • 7.4(19)
  • 10(19)
  • 16.2(15)
ブランド
  • エスコ(34)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(15)
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(10)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • カプラ 1/4
  • カプラ 1/8
  • カプラ 1/2
34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 9.0mmx 10m エアーホース エスコ

    9.0mmx 10m エアーホース

    エスコ
    ¥6,460税込¥7,106
    1本
    翌日出荷
    ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
    エスコ品番EA125AA-10使用温度範囲(℃)-5~60破裂圧力(MPa)8使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
  • 20m 19mm エアーホース [黒] エスコ

    20m 19mm エアーホース [黒]

    エスコ
    ¥17,800税込¥19,580
    1本
    当日出荷
    補強層2層。筋入り
    エスコ品番EA125AF-20材質天然ゴム色黒質量(g)600/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)19外径(Φmm)29常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
  • 2連 エアーカップリング(ワンプッシュ型) エスコ

    2連 エアーカップリング(ワンプッシュ型)

    エスコ
    ¥3,670税込¥4,037
    1個
    欠品中
    一本の配管から複数の空気を取り出す事が出来ます。 プラグをソケットに差し込むだけのワンプッシュ接続。
    エスコ品番EA140DK-12材質鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮・アルミニウムサイズ20型質量(g)249使用圧力(MPa)0.98
  • 2連 エアーカップリング(ワンプッシュ/ロックガード付) エスコ

    2連 エアーカップリング(ワンプッシュ/ロックガード付)

    エスコ
    ¥3,780税込¥4,158
    1個
    当日出荷
    スリーブカバー付により外的衝撃による不意の離脱を防止します。 プラグを差し込むだけのワンプッシュ接続。
    エスコ品番EA140DK-32材質鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮・アルミニウム使用圧力(MPa)0.98
  • 1/4インチ ワンプッシュ ソケット(雄) エスコ

    1/4インチ ワンプッシュ ソケット(雄)

    エスコ
    ¥875税込¥963
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
    エスコ品番EA140DP-2材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)57.5寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)13寸法TPT1/4寸法D(Φmm)25ねじ寸法PT1/4inch耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]寸法B(Φmm)7.5
  • 1/4インチ タケノコ型ワンプッシュ ソケット エスコ

    1/4インチ タケノコ型ワンプッシュ ソケット

    エスコ
    ¥875税込¥963
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
    エスコ品番EA140DS-2材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)径(Φmm)9(タケノコ)穴径(Φmm)5寸法L(mm)72.5寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)25寸法B(mm)30寸法T(mm)9耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
  • 1/2インチ ワンプッシュ ソケット(雄) エスコ

    1/2インチ ワンプッシュ ソケット(雄)

    エスコ
    ¥1,110税込¥1,221
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
    エスコ品番EA140DP-4材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)60.5寸法H(mm)23ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)16寸法TPT1/2寸法D(Φmm)25ねじ寸法PT1/2inch耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]寸法B(Φmm)9
  • 3/8インチ ワンプッシュ ソケット(雌) エスコ

    3/8インチ ワンプッシュ ソケット(雌)

    エスコ
    ¥875税込¥963
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
    エスコ品番EA140DR-3材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)穴径(Φmm)9寸法L(mm)57寸法H(mm)21ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)25ねじ寸法PT3/8inch寸法B(mm)13耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
  • 1/4インチ ワンプッシュ ソケット(雌) エスコ

    1/4インチ ワンプッシュ ソケット(雌)

    エスコ
    ¥875税込¥963
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
    エスコ品番EA140DR-2材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)穴径(Φmm)7.5寸法L(mm)55寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)25ねじ寸法PT1/4inch寸法B(mm)13耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
  • 12.7/21.0mmx15m エアーホース(黒/ゴム製) エスコ

    12.7/21.0mmx15m エアーホース(黒/ゴム製)

    エスコ
    ¥9,540税込¥10,494
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125AE-15材質天然ゴム色黒質量(g)430/m長さ(m)15使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)12.7外径(Φmm)21常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
  • 3/8インチ タケノコ型ワンプッシュ ソケット エスコ

    3/8インチ タケノコ型ワンプッシュ ソケット

    エスコ
    ¥875税込¥963
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
    エスコ品番EA140DS-3材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)径(Φmm)11(タケノコ)穴径(Φmm)7.5寸法L(mm)72.5寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)25寸法B(mm)30寸法T(mm)11耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
  • 3/8インチ ワンプッシュ ソケット(雄) エスコ

    3/8インチ ワンプッシュ ソケット(雄)

    エスコ
    ¥875税込¥963
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
    エスコ品番EA140DP-3材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)57.5寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)13寸法TPT3/8寸法D(Φmm)25ねじ寸法PT3/8inch耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]寸法B(Φmm)7.5
  • 1/2インチ ワンプッシュ ソケット(雌) エスコ

    1/2インチ ワンプッシュ ソケット(雌)

    エスコ
    ¥1,110税込¥1,221
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
    エスコ品番EA140DR-4材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)穴径(Φmm)9寸法L(mm)61寸法H(mm)26ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)25ねじ寸法PT1/2inch寸法B(mm)16耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
  • 1/2インチ タケノコ型ワンプッシュ ソケット エスコ

    1/2インチ タケノコ型ワンプッシュ ソケット

    エスコ
    ¥1,110税込¥1,221
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
    エスコ品番EA140DS-4材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)径(Φmm)15(タケノコ)穴径(Φmm)9寸法L(mm)77.5寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)25寸法B(mm)35寸法T(mm)15耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
  • 30m 12mm エアーホース [黒] エスコ

    30m 12mm エアーホース [黒]

    エスコ
    ¥19,100税込¥21,010
    1本
    翌日出荷
    補強層2層。筋入り
    エスコ品番EA125AE-30材質天然ゴム色黒質量(g)430/m長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)12.7外径(Φmm)21常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
  • 30m 19mm エアーホース [黒] エスコ

    30m 19mm エアーホース [黒]

    エスコ
    ¥26,800税込¥29,480
    1本
    翌日出荷
    補強層2層。筋入り
    エスコ品番EA125AF-30材質天然ゴム色黒質量(g)600/m長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)19外径(Φmm)29常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
  • 2連 自在エアーカップリング(ワンプッシュ/ロックガード付) エスコ

    2連 自在エアーカップリング(ワンプッシュ/ロックガード付)

    エスコ
    ¥6,530税込¥7,183
    1個
    翌日出荷
    ワンプッシュ・ロックガード付。 スリーブガード付により外的衝撃のよる不意の離脱を防止します。 一本の配管から複数の空気を取り出す事が出来ます。 取出し口が360度自在に回転します。(スイベル式)
    エスコ品番EA140DK-22材質鋼鉄・真鍮・クロムメッキ仕上げ使用圧力(MPa)0.98
  • R 3/8" 雄ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック) エスコ

    R 3/8" 雄ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック)

    エスコ
    ¥1,200税込¥1,320
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
    用途エアー用仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140DP-3R材質鋼鉄(クロムメッキ)型20型使用圧力0.98ねじサイズR(PT)3/8”
  • 9.0mm ステム型カップリング(ワンプッシュ/ロック) エスコ

    9.0mm ステム型カップリング(ワンプッシュ/ロック)

    エスコ
    ¥1,200税込¥1,320
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
    用途エアー用仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140DS-2R材質鋼鉄(クロムメッキ)型20型使用圧力0.98タケノコ径(Φmm)9
  • 25.0/36.5mmx30m エアーホース(黒/ゴム製) エスコ

    25.0/36.5mmx30m エアーホース(黒/ゴム製)

    エスコ
    ¥40,900税込¥44,990
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125AG-30質量(g)840/m使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
  • 25.0/36.5mmx20m エアーホース(黒/ゴム製) エスコ

    25.0/36.5mmx20m エアーホース(黒/ゴム製)

    エスコ
    ¥27,300税込¥30,030
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125AG-20質量(g)840/m使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
  • 25.0/36.5mmx10m エアーホース(黒/ゴム製) エスコ

    25.0/36.5mmx10m エアーホース(黒/ゴム製)

    エスコ
    ¥13,600税込¥14,960
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125AG-10材質天然ゴム色黒質量(g)840/m長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)25.4外径(Φmm)36.5常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
  • R 1/4" 雄ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック) エスコ

    R 1/4" 雄ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック)

    エスコ
    ¥1,200税込¥1,320
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
    用途エアー用仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140DP-2R材質鋼鉄(クロムメッキ)型20型使用圧力0.98ねじサイズR(PT)1/4”
  • 9.0mmx 30m エアーホース エスコ

    9.0mmx 30m エアーホース

    エスコ
    ¥19,400税込¥21,340
    1本
    翌日出荷
    ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
    エスコ品番EA125AA-30材質軟質塩化ビニール色黒長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)0.98外径(Φmm)16.5破裂圧力(MPa)8使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
  • 12.0mmx 30m エアーホース エスコ

    12.0mmx 30m エアーホース

    エスコ
    ¥30,500税込¥33,550
    1本
    翌日出荷
    ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
    エスコ品番EA125AB-30使用温度範囲(℃)-5~60破裂圧力(MPa)7.5使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
  • Rc 3/8" 雌ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック) エスコ

    Rc 3/8" 雌ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック)

    エスコ
    ¥1,200税込¥1,320
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。
    用途エアー用仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140DR-3R材質鋼鉄(クロムメッキ)型20型使用圧力0.98ねじサイズRc(PT)3/8”
  • 9.0mmx 20m エアーホース エスコ

    9.0mmx 20m エアーホース

    エスコ
    ¥12,900税込¥14,190
    1本
    翌日出荷
    ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
    エスコ品番EA125AA-20使用温度範囲(℃)-5~60破裂圧力(MPa)8使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
  • 12.0mmx 20m エアーホース エスコ

    12.0mmx 20m エアーホース

    エスコ
    ¥20,300税込¥22,330
    1本
    翌日出荷
    ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
    エスコ品番EA125AB-20使用温度範囲(℃)-5~60破裂圧力(MPa)7.5使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
  • 8.5mm カップリング(ウレタン・ワンプッシュ・ロック機構) エスコ

    8.5mm カップリング(ウレタン・ワンプッシュ・ロック機構)

    エスコ
    ¥1,440税込¥1,584
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
    用途エアー用仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140EF-8.5R材質鋼鉄(クロムメッキ)型20型使用圧力0.98適合ホース外径(Φmm)12.5適合ホース内径(Φmm)8.5
  • 8.5mm スイベルカップリング(ウレタン/ロック機構) エスコ

    8.5mm スイベルカップリング(ウレタン/ロック機構)

    エスコ
    ¥2,400税込¥2,640
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。 スイベル式の為ホースがよじれません。
    用途エアー用仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140EG-8.5R材質鋼鉄(クロムメッキ)型20型使用圧力0.98適合ホース外径(Φmm)12.5適合ホース内径(Φmm)8.5
  • 6.5mm カップリング(ウレタン・ワンプッシュ・ロック機構) エスコ

    6.5mm カップリング(ウレタン・ワンプッシュ・ロック機構)

    エスコ
    ¥1,390税込¥1,529
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
    用途エアー用仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140EF-6.5R材質鋼鉄(クロムメッキ)型20型使用圧力0.98適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5
  • フッ素樹脂チューブ エスコ

    フッ素樹脂チューブ

    エスコ
    ¥61,700税込¥67,870
    1本
    翌々日出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。難燃性です。
    材質PFA色半透明使用温度範囲(℃)-65~260全長(m)10使用温度(℃)最高260使用流体空気、水
  • 19.0/29.0mmx10m エアーホース(黒/ゴム製) エスコ

    19.0/29.0mmx10m エアーホース(黒/ゴム製)

    エスコ
    ¥8,920税込¥9,812
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA125AF-10材質天然ゴム色黒質量(g)600/m長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)19外径(Φmm)29常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
  • 6.5mm スイベルカップリング(ウレタン/ロック機構) エスコ

    6.5mm スイベルカップリング(ウレタン/ロック機構)

    エスコ
    ¥2,290税込¥2,519
    1個
    4日以内出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。 スイベル式の為ホースがよじれません。
    用途エアー用仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140EG-6.5R材質鋼鉄(クロムメッキ)型20型使用圧力0.98適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

a1 額特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース