絞り込み
ねじ径
- 1/4(3)
- 3/8(4)
- 1/2(2)
- 6.5(2)
- 8.5(2)
- 10(2)
- 12.5(2)
ソケットorプラグ
- ソケット(9)
材質
- スチール(20)
最高使用圧力(MPa)
- 0.98
- 0.63(10)
- 0.8(75)
- 1(86)
- 1.0(21)
- 1.2(15)
- 1.47(27)
- 1.5(101)
- 1.6(3)
- 1.8(4)
- 2(16)
- 2.9(11)
- 3(16)
- 3.5(107)
- 4.4(10)
- 4.9(21)
- 5(7)
- 7.4(19)
- 7.5(6)
- 10(17)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- エスコ(20)
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500円以下(15)
- 1,500-10,000円(5)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

2連 エアーカップリング(ワンプッシュ型)
エスコ¥3,670税込¥4,0371個当日出荷一本の配管から複数の空気を取り出す事が出来ます。 プラグをソケットに差し込むだけのワンプッシュ接続。エスコ品番EA140DK-12材質鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮・アルミニウムサイズ20型質量(g)249使用圧力(MPa)0.98
2連 エアーカップリング(ワンプッシュ/ロックガード付)
エスコ¥3,780税込¥4,1581個当日出荷スリーブカバー付により外的衝撃による不意の離脱を防止します。 プラグを差し込むだけのワンプッシュ接続。エスコ品番EA140DK-32材質鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮・アルミニウム使用圧力(MPa)0.98
1/4インチ ワンプッシュ ソケット(雄)
エスコ¥875税込¥9631個翌日出荷プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。エスコ品番EA140DP-2材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)57.5寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)13寸法TPT1/4寸法D(Φmm)25ねじ寸法PT1/4inch耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]寸法B(Φmm)7.5
1/4インチ タケノコ型ワンプッシュ ソケット
エスコ¥875税込¥9631個翌日出荷プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。エスコ品番EA140DS-2材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)径(Φmm)9(タケノコ)穴径(Φmm)5寸法L(mm)72.5寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)25寸法B(mm)30寸法T(mm)9耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1/2インチ ワンプッシュ ソケット(雄)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。エスコ品番EA140DP-4材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)60.5寸法H(mm)23ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)16寸法TPT1/2寸法D(Φmm)25ねじ寸法PT1/2inch耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]寸法B(Φmm)9
3/8インチ ワンプッシュ ソケット(雌)
エスコ¥875税込¥9631個翌日出荷プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。エスコ品番EA140DR-3材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)穴径(Φmm)9寸法L(mm)57寸法H(mm)21ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)25ねじ寸法PT3/8inch寸法B(mm)13耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1/4インチ ワンプッシュ ソケット(雌)
エスコ¥875税込¥9631個翌日出荷プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。エスコ品番EA140DR-2材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)穴径(Φmm)7.5寸法L(mm)55寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)25ねじ寸法PT1/4inch寸法B(mm)13耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
3/8インチ タケノコ型ワンプッシュ ソケット
エスコ¥875税込¥9631個翌日出荷プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。エスコ品番EA140DS-3材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)径(Φmm)11(タケノコ)穴径(Φmm)7.5寸法L(mm)72.5寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)25寸法B(mm)30寸法T(mm)11耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
3/8インチ ワンプッシュ ソケット(雄)
エスコ¥875税込¥9631個翌日出荷プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。エスコ品番EA140DP-3材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)57.5寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)13寸法TPT3/8寸法D(Φmm)25ねじ寸法PT3/8inch耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]寸法B(Φmm)7.5
1/2インチ ワンプッシュ ソケット(雌)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。エスコ品番EA140DR-4材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)穴径(Φmm)9寸法L(mm)61寸法H(mm)26ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)25ねじ寸法PT1/2inch寸法B(mm)16耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1/2インチ タケノコ型ワンプッシュ ソケット
エスコ¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。エスコ品番EA140DS-4材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)径(Φmm)15(タケノコ)穴径(Φmm)9寸法L(mm)77.5寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)25寸法B(mm)35寸法T(mm)15耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
2連 自在エアーカップリング(ワンプッシュ/ロックガード付)
エスコ¥6,530税込¥7,1831個翌日出荷ワンプッシュ・ロックガード付。 スリーブガード付により外的衝撃のよる不意の離脱を防止します。 一本の配管から複数の空気を取り出す事が出来ます。 取出し口が360度自在に回転します。(スイベル式)エスコ品番EA140DK-22材質鋼鉄・真鍮・クロムメッキ仕上げ使用圧力(MPa)0.98
R 3/8" 雄ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。用途エアー用仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140DP-3R材質鋼鉄(クロムメッキ)型20型使用圧力0.98ねじサイズR(PT)3/8”
9.0mm ステム型カップリング(ワンプッシュ/ロック)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。用途エアー用仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140DS-2R材質鋼鉄(クロムメッキ)型20型使用圧力0.98タケノコ径(Φmm)9
R 1/4" 雄ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。用途エアー用仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140DP-2R材質鋼鉄(クロムメッキ)型20型使用圧力0.98ねじサイズR(PT)1/4”
Rc 3/8" 雌ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。用途エアー用仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140DR-3R材質鋼鉄(クロムメッキ)型20型使用圧力0.98ねじサイズRc(PT)3/8”
8.5mm カップリング(ウレタン・ワンプッシュ・ロック機構)
エスコ¥1,440税込¥1,5841個翌日出荷プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。用途エアー用仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140EF-8.5R材質鋼鉄(クロムメッキ)型20型使用圧力0.98適合ホース外径(Φmm)12.5適合ホース内径(Φmm)8.5
8.5mm スイベルカップリング(ウレタン/ロック機構)
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。 スイベル式の為ホースがよじれません。用途エアー用仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140EG-8.5R材質鋼鉄(クロムメッキ)型20型使用圧力0.98適合ホース外径(Φmm)12.5適合ホース内径(Φmm)8.5
6.5mm カップリング(ウレタン・ワンプッシュ・ロック機構)
エスコ¥1,390税込¥1,5291個翌日出荷プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。用途エアー用仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140EF-6.5R材質鋼鉄(クロムメッキ)型20型使用圧力0.98適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5
6.5mm スイベルカップリング(ウレタン/ロック機構)
エスコ¥2,290税込¥2,5191個4日以内出荷プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。 スイベル式の為ホースがよじれません。用途エアー用仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140EG-6.5R材質鋼鉄(クロムメッキ)型20型使用圧力0.98適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5


























![フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04934050-260925-02.jpg)