絞り込み
材質
  • スチール(9)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.98
  • 0.2(7)
  • 0.5(12)
  • 0.68(10)
  • 0.7(25)
  • 0.8(6)
  • 0.9(6)
  • 1(138)
  • 1.1(6)
  • 1.5(73)
  • 1.6(7)
  • 1.8(7)
  • 2(22)
  • 3(31)
  • 4.5(18)
  • 5(15)
  • 7.5(16)
  • 10(15)
  • 21(7)
  • (7)
ブランド
  • エスコ(9)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • cm2b
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3/8インチ ワンプッシュ ソケット(雄) エスコ3/8インチ ワンプッシュ ソケット(雄)エスコ
875税込963
1個
翌々日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグソケットねじ寸法PT3/8inchエスコ品番EA140DP-3寸法L(mm)57.5寸法H(mm)19材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)13寸法TPT3/8寸法D(Φmm)25耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]寸法B(Φmm)7.5
1/2インチ タケノコ型ワンプッシュ ソケット エスコ1/2インチ タケノコ型ワンプッシュ ソケットエスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140DS-4径(Φmm)15(タケノコ)穴径(Φmm)9寸法L(mm)77.5寸法H(mm)19材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)25寸法B(mm)35寸法T(mm)15耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
3/8インチ タケノコ型ワンプッシュ ソケット エスコ3/8インチ タケノコ型ワンプッシュ ソケットエスコ
875税込963
1個
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140DS-3径(Φmm)11(タケノコ)穴径(Φmm)7.5寸法L(mm)72.5寸法H(mm)19材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)25寸法B(mm)30寸法T(mm)11耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1/2インチ ワンプッシュ ソケット(雌) エスコ1/2インチ ワンプッシュ ソケット(雌)エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグソケットねじ寸法PT1/2inchエスコ品番EA140DR-4穴径(Φmm)9寸法L(mm)61寸法H(mm)26材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)25寸法B(mm)16耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1/4インチ ワンプッシュ ソケット(雌) エスコ1/4インチ ワンプッシュ ソケット(雌)エスコ
875税込963
1個
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグソケットねじ寸法PT1/4inchエスコ品番EA140DR-2穴径(Φmm)7.5寸法L(mm)55寸法H(mm)19材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)25寸法B(mm)13耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
3/8インチ ワンプッシュ ソケット(雌) エスコ3/8インチ ワンプッシュ ソケット(雌)エスコ
875税込963
1個
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグソケットねじ寸法PT3/8inchエスコ品番EA140DR-3穴径(Φmm)9寸法L(mm)57寸法H(mm)21材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)25寸法B(mm)13耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1/2インチ ワンプッシュ ソケット(雄) エスコ1/2インチ ワンプッシュ ソケット(雄)エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグソケットねじ寸法PT1/2inchエスコ品番EA140DP-4寸法L(mm)60.5寸法H(mm)23材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)16寸法TPT1/2寸法D(Φmm)25耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]寸法B(Φmm)9
1/4インチ タケノコ型ワンプッシュ ソケット エスコ1/4インチ タケノコ型ワンプッシュ ソケットエスコ
875税込963
1個
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140DS-2径(Φmm)9(タケノコ)穴径(Φmm)5寸法L(mm)72.5寸法H(mm)19材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)25寸法B(mm)30寸法T(mm)9耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1/4インチ ワンプッシュ ソケット(雄) エスコ1/4インチ ワンプッシュ ソケット(雄)エスコ
875税込963
1個
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグソケットねじ寸法PT1/4inchエスコ品番EA140DP-2寸法L(mm)57.5寸法H(mm)19材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)13寸法TPT1/4寸法D(Φmm)25耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]寸法B(Φmm)7.5

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

vm2特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース