カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング(1)
- コンプレッサー(6)
- エアーガン・スプレーノズル(2)
- ホースリール(1)
- ホース(4)
- 方向制御機器(7,297)
- エアシリンダ(1,662)
- ロータリアクチュエータ/エアチャック(10)
- 真空機器(958)
- 圧縮空気清浄化機器(53)
- 空圧補器(3,994)
- 駆動制御機器・スピードコントローラ(2)
- エアーバルブ(1)
- スイッチ/センサ/コントローラ(118)
- 流体制御機器(2,812)
- 潤滑機器(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
- SMC(15,649)
- CKD(621)
- コガネイ(360)
- ParkerTAIYO(88)
- Festo(45)
- RS PRO(35)
- NORGREN(19)
- アサ電子工業(18)
- Burkert(ビュルケルト)(16)
- バルコム(13)
- PISCO(ピスコ)(9)
- 日本精器(7)
- 日東工器(6)
- コンバム(旧:妙徳)(6)
- New-Era(ニューエラー)(6)
- NKE(4)
- ニッセイエコ(4)
- AirTAC(3)
- サーパス工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「DC24」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F2シリーズ
CKD(4件のレビュー)¥13,125税込¥14,4381個当日出荷メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。 特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。 特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)18位置数2接続口径(Rc)1/4最高使用圧力(MPa)1.0配線接続DIN端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]3.0
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F1シリーズ
CKD(3件のレビュー)¥8,814~税込¥9,695~1個当日出荷から3日以内出荷メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5配線接続小形端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F3シリーズ
CKD(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5位置数2最高使用圧力(MPa)1.0配線接続DIN端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
電磁弁300シリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷低電流で確実な動作を約束する内部パイロット形の2ポジションのバルブ 2ポジションバルブは、単体をそのまま300シリーズ用マニホールドに混合取付けできます。 ACソレノイドには、シェーディングコイル方式を採用し、ソレノイドの焼損やうなりを解消。 専用スピードコントローラの取付けで、より歯切れよく瞬時に停止させることができます。切換方式4方向単動質量(g)310タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9位置数2作動方式パイロット形使用流体空気応答時間ON時20ms/OFF時25ms絶縁抵抗(MΩ)10以上保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)横方向980.7(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式
電磁弁110シリーズ
コガネイ(5件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷基本性能を重視したシンプルフォルムで、ローコスト、フレキシブルなアプリケーション。万全なサージ対策。手動ボタン(ノンロック式)を標準装備して組み付け時の調整やメンテナンスが容易。使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7位置数2作動方式パイロット形使用流体空気絶縁抵抗(MΩ)100以上保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300配管接続口径M5×0.8
電磁弁030シリーズ
コガネイ(3件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から翌々日出荷省スペースとコスト・パフォーマンス重視のスタンダード仕様から、FA対応のハイスペック仕様まで、信頼性の高い基本機能をベースに、豊富なオプションとオーダーメイド、それにアディショナルパーツを生かした高度な電磁弁システムが、自在に構成できます。切換方式2方向単動常時閉質量(g)57タイプ直接配管使用温度範囲(℃)5~50ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.7位置数2作動方式直動形有効断面積(mm2)(CV値)1(P)→2(A)0.6[0.03]/2(A)→3(R)0.8[0.04]使用流体空気絶縁抵抗(MΩ)100以上保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)117.7リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式配管接続口径M5×0.8
電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 180シリーズ
コガネイ(2件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。仕様●弁機能:シングルソレノイド、ダブルソレノイドおよびタンデムソレノイド●ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁
CKD(3件のレビュー)¥7,013~税込¥7,714~1個当日出荷から64日以内出荷切換方式NC(通電時間)形保護構造IPX5ポート数2最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類Rc使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5~60(凍結のないこと)取付姿勢自在周囲温度(℃)-10~60(流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB2シリーズ
CKD(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から11日以内出荷高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。種別サブプレート配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)14最高使用圧力(MPa)0.7温度上昇43℃使用流体圧縮空気応答時間30ms以下保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト耐熱クラスB(モールドコイル)振動(m/s2)50以下手動操作方式ノンロック式手動装置給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可周囲温度(℃)-5~50衝撃(m/s2)300以下定格電圧変動範囲±10%
CKD ソレノイドバルブ 24 V dc21.5 Mpa
CKD¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷直動式2方弁 AB21。直動式2ポート電磁弁 配線が容易なリード線付仕様●電源電圧:24 V dc●ポート数:2●操作:ダイレクト●接続:1/4 in Rc メス●呼び径:1/4インチ●デフォルト バルブ位置:NC●使用流体/用途:空気, 油, 水●タイプ:2/2●オリフィス直径:2mm●ボディ材質:アルミニウム,真鍮●最大使用圧力:1.5 Mpa●操作温度範囲:-20 → +50℃●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+50℃●コード番号:500-4619アズワン品番65-7923-45
電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形
コガネイ¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から10日以内出荷シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。バルブサイズ10(mm)
MYBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート弁
CKD¥6,593~税込¥7,252~1個当日出荷から17日以内出荷ポート数2使用流体水、純水、薬液(接続部の材質を腐食させない流体)流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)0.3(水圧にて)
パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB3シリーズ
CKD(1件のレビュー)¥14,070~税込¥15,477~1個当日出荷から11日以内出荷高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。種別サブプレート配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)28最高使用圧力(MPa)0.7温度上昇30℃使用流体圧縮空気応答時間30ms以下保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト耐熱クラスB(モールドコイル)振動(m/s2)50以下手動操作方式ノンロック式手動装置給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可周囲温度(℃)-5~50衝撃(m/s2)300以下定格電圧変動範囲±10%
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ
ULVAC(アルバック)¥72,980税込¥80,2781台当日出荷から7日以内出荷用途医療機器、産業機器に仕様ロック保護・過電流保護機能付幅(mm)83.5質量(kg)1.75高さ(mm)123.8奥行(mm)165電圧(V)24電源DC騒音値(dB(A))(50/60Hz)-吐出口径Rc1/8吸込口径Rc1/8ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
電磁弁丸形 250シリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から61日以内出荷長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
電磁弁100シリーズ 直動形
コガネイ¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径20~50mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
電磁弁030シリーズ
コガネイ¥8,398税込¥9,2381個当日出荷省スペースとコスト・パフォーマンス重視のスタンダード仕様から、FA対応のハイスペック仕様まで、信頼性の高い基本機能をベースに、豊富なオプションとオーダーメイド、それにアディショナルパーツを生かした高度な電磁弁システムが、自在に構成できます。切換方式4方向単動質量(g)71タイプ直接配管使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24位置数2作動方式パイロット形有効断面積(mm2)(CV値)1(P)→4(A),2(B)0.6[0.03]/4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8[0.04]使用流体空気応答時間ON時10ms/OFF時25ms以下絶縁抵抗(MΩ)100以上LED色赤保証耐圧力(MPa)1.05線色(+)赤/(-)黒使用電圧範囲(V)21.6~26.4(24V±10%)取付方向自由励磁電流(mA)65(1.6W)最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)117.7リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式配管接続口径M5×0.8サージ対策サージ対策用フライホイルダイオード起動電流(mA)-許容回路漏れ電流(mA)4
電磁弁F15シリーズ 単体 パイロット形
コガネイ¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
...
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース