カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • エアーガン・スプレーノズル(1)
        • エアシリンダ(6)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(2)
        • 真空機器(1)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイロータ PRN,PRH,PROシリーズ ParkerTAIYO

    ハイロータ PRN,PRH,PROシリーズ

    ParkerTAIYO
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷から104日以内出荷
  • ハイロータ スイッチユニット ParkerTAIYO

    ハイロータ スイッチユニット

    ParkerTAIYO
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
  • 真空用フレキシブルチューブ 入江工研

    真空用フレキシブルチューブ

    入江工研
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    33日以内出荷から78日以内出荷
    フレキチューブの両端にJISフランジを標準で装着しています。内部(真空)、外部(大気)。
    用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3材質(本体)SUS304耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.2以下
  • 空気流量調節器 TRUSCO

    空気流量調節器

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    TAR-2:現在御使用中のエアーツールに取り付ける事でエアーの強弱をダイセル操作でスムーズに行えます。又、材質がアルミニウム(30g)と軽くフィルターを内蔵しておりますのでドレンの侵入を防ぎます。TAR-2MP/2FP:エアー調節機能付プラグ継手です。ニップル・調節器・プラグを一体化することで短く、軽くなりました。
    用途エアーダスター・インパクトレンチ・エアーサンダ-等エアー取付け口サイズ1/4のエアーツールに接続出来ます使用流体空気
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FP32N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FP32N

    ParkerTAIYO
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FP50B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FP50B

    ParkerTAIYO
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)50クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FP63B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FP63B

    ParkerTAIYO
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)63クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FP20N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FP20N

    ParkerTAIYO
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FP40N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FP40N

    ParkerTAIYO
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FP25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FP25N

    ParkerTAIYO
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

dp-300特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース