コンプレッサー・空圧機器・ホース :「KEIYO」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。
トラスコ品番374-6399
直径(Φmm)150
質量(g)38
板厚(mm)2
中径(Φmm)4.75
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。
トラスコ品番374-6402
直径(Φmm)150
質量(g)38
板厚(mm)2
中径(Φmm)6.75
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。
トラスコ品番374-6429
直径(Φmm)200
質量(g)66
板厚(mm)2
中径(Φmm)6.75
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。
トラスコ品番374-6411
直径(Φmm)200
質量(g)66
板厚(mm)2
中径(Φmm)4.75
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
締め込みタイプのストレート型チューブ継手です。
トラスコ品番810-5554
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
・2液塗料に対応(VCC12D)
PTFEダイヤフラム構造=摺動部を排除
塗料の固着低減
・ロボットアーム搭載可能(省スペース、軽量)
2バルブ/1連 搭載(30mmピッチ)
2・3ポート混載
樹脂マニホールドブロック
チューブ内径(Φmm)16
作動方式(D) 複動式
形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)
ポートねじの種類(-) Mねじ
ファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状異径ストレートユニオン
ポート数2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)10
使用流体高温水用
ポート数2
口径1
ねじの種類Rc
使用流体高温水用
ポート数2
使用流体蒸気
ねじ径M12×1.0メネジ×9/16UNFオネジ
トラスコ品番838-6468
セット内容リングパッキン
材質真鍮
形状流量計用出口継手
質量(g)30
ねじの種類M、UNF
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
仕様CE対応品:(Q) CE対応
ねじの種類(F) G
ソレノイドの方向(-) ソレノイドがA、Bポ
仕様CE対応品:(-) なし
ねじの種類(-) Rc
バルブ連数8
1個
¥9,398
税込¥10,338
10日以内出荷
仕様P,Rポートねじの種類:(-) Rc、CE対応:(Q) CE対応品
連数8
1個
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
仕様A,Bポート管接続口径:(N7) o1/4ワンタッチ管継手、P,Rポートねじの種類:(T) NPTF、CE対応品:(-) なし
連数6
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
仕様A,Bポート管接続口径:(N3) o5/32ワンタッチ管継手、P,Rポートねじの種類:(T) NPTF、CE対応品:(-) なし
連数3
バルブ取付方向(-) シングルソレノイドのパイロット弁がA,Bポートと反対側
1個
¥5,598
税込¥6,158
10日以内出荷
仕様CE対応品:(-) なし
連数2
バルブ取付方向(-) シングルソレノイドのパイロット弁がA,Bポートと反対側
1個
¥2,498
税込¥2,748
10日以内出荷
仕様P,Rポートねじの種類:(-) Rc、CE対応品:(-) なし
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。