絞り込み
使用流体
  • モルタル(1)
  • (5)
  • (2)
  • 空気(1)
  • 粒体・粉体(2)
  • 薬品(1)
  • 酒類(1)
  • 食品(1)
  • 飲料(1)
  • 香料・化粧品(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
  • 樹脂(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5
  • 0.1(1)
  • 0.1~0.2(1)
  • 0.1~0.3(4)
  • 0.1~0.4(3)
  • 0.1~0.5(3)
  • 0.1~0.7(1)
  • 0.17(2)
  • 0.2(2)
  • 0.25(2)
  • 0.3(10)
  • 0.4(5)
  • 0.45(2)
  • 0.6(3)
  • 0.7(3)
  • 0.8(13)
  • 0.9(5)
  • 1(44)
  • 1.5(9)
  • 7.5(16)
ブランド
  • サニーホースカンパニー(2)
  • エスコ(1)
  • 十川産業(1)
  • 八興(1)
  • カクイチ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サクションホース インダスCX カット品 カクイチサクションホース インダスCX カット品カクイチ(5件のレビュー)
20,980税込23,078
1本
当日出荷から6日以内出荷
軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 高揚程・急斜面での流体輸送 高粘度流体の輸送使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体モルタル/水/泥水/砂利適合流体水、泥水、砂利特性柔軟、保形性
サニーホース カット品 サニーホースカンパニーサニーホース カット品サニーホースカンパニー
5,698税込6,268
1本
翌日出荷から3日以内出荷
化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。大口径サニーホースは、大量の水を素早く運ぶ必要がある緊急時・洪水時・災害時の排水ホースとして最適です。長尺でも軽量で、口径が大きいため、トラックや発電機、水中ポンプなどと組み合わせて、洪水などに対応できる可搬型システムを構築する自治体が増えてきております。
用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など点滴灌漑、建設、工業、農業材質PVC、ポリエステル繊維ブルー使用温度範囲(℃)-10~+60適合流体
ヘビーデューティーサニーホース カット品 サニーホースカンパニーヘビーデューティーサニーホース カット品サニーホースカンパニー
139,800税込153,780
1本
翌日出荷から3日以内出荷
サニーホース、ハイサニーホースに比べ耐圧性に優れています。化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。露天掘りでの排水や、山地などの非常に硬い斜面に水を運ぶ必要がある土木・ダム建設現場などでの排水に適しています。 耐摩耗性に優れ、砂利、泥、コンクリートの混じった水の移送にも使用できるホースです。 堤防に草の種を蒔くのにもご使用になれます。
用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など採石場、鉱山、灌漑、ポータブル消火栓、リレー供給ライン、産業、農業材質化学繊維/軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+60適合流体
スーパートムフレックスホース 十川産業スーパートムフレックスホース十川産業
5,098税込5,608
1本
当日出荷から7日以内出荷
青透明材質軟質ポリ塩化ビニール使用流体水/油RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油/バキューム/内面平滑性/滑り性
KYコイル 八興KYコイル八興
7,498税込8,248
1本
9日以内出荷から10日以内出荷
補強コイルにも非塩ビを使用したALL非塩ビの新しいタイプのホースです。 つぶれにくく曲げ保形性に優れ、バキューム(吸込み)にも使用可能です。 ALL樹脂ホースの為簡単にカットでき作業性や安全性に優れます。
色調ナチュラル材質オレフィン系樹脂、スチレン系エラストマー、ポリエステルモノフィラ使用温度範囲(℃)0~70使用流体薬品、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体、エアーRoHS指令(10物質対応)対応
15/22mmx10m プレッシャーホース/スプリング入 エスコ15/22mmx10m プレッシャーホース/スプリング入エスコ
7,880税込8,668
1個
翌日出荷
硬鋼線の使用により、つぶれにくく曲げ保形性に優れるため、省スペース配管に適しています。
用途工作機械、成形機、工場設置などの工業用配管に材質軟質塩化ビニル樹脂/硬鋼線エスコ品番EA125HC-15透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~50内径(Φmm)15使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5外径(Φmm)22特性保形性/透明性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース