コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》十川産業(3件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
材質ポリオレフィン系エラストマー色透明使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水/食品/薬品特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
食品・耐熱耐圧ホース《ピュアフーズホース/JHP》十川産業翌々日出荷から9日以内出荷
『耐熱・食品耐圧ホース』食品・油脂食品・飲料などに使用可能、非フタル酸系可塑剤使用!耐熱70℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
材質PVC色乳白使用温度範囲(℃)-5~70使用流体飲料RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐油/食衛適合/柔軟性/透明性/つぶれ強さ
ビニルワイヤーホース弘進ゴム3日以内出荷
扁平しにくく、バキューム輸送に最適です。
曲げ半径が小さく折れにくい。
内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。
透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。
メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。
用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・各種機械組込用(工作機械、成形機等)使用流体水、空気、粉体、薬品材質軟質塩化ビニール、亜鉛メッキ鋼線(鋼線)色透明特性透明性使用温度範囲(℃)-5~45
ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 5M+22SBL+22PBNAC(長堀工業)7日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)6.5チューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7030全長(mm)5000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000使用流体空気継手AL20タイプロック付
ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 5M+22SB+22PBNAC(長堀工業)5日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)6.5チューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7029全長(mm)5000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000使用流体空気継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ10x6.5 8M+22SBL-N+22PBNAC(長堀工業)4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)6.5チューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7036全長(mm)7500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500使用流体空気継手ATタイプ
ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 8M+22SB+22PBNAC(長堀工業)4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)6.5チューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7034全長(mm)7500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500使用流体空気継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 8M+22SBL+22PBNAC(長堀工業)4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)6.5チューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7035全長(mm)7500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500使用流体空気継手AL20タイプロック付
ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 10M+22SBL+22PBNAC(長堀工業)4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)6.5チューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7020全長(mm)10000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000使用流体空気継手AL20タイプロック付
ポリウレタンコイルチューブ10x6.5 10M+22SB+22PBNAC(長堀工業)6日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)6.5チューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7019全長(mm)10000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000使用流体空気継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ10x6.5 10M+22SBL-N+22PBNAC(長堀工業)6日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)6.5チューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7021全長(mm)10000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000使用流体空気継手ATタイプ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3