コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製日東工器(6件のレビュー)当日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)日東工器当日出荷から3日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ有(両路自動開閉型)材質(シール)ふっ素ゴム使用流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス種別中圧・汎用型互換性サイズが異なる場合は接続できません。
TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製日東工器(3件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製日東工器当日出荷から8日以内出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用流体空気・水・鉱物系作動油取り付け形状おねじソケットorプラグソケット材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製日東工器(2件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用流体空気・水・鉱物系作動油取り付け形状めねじソケットorプラグプラグ材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ プラグ (ホース取付用) ステンレス製日東工器当日出荷から6日以内出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用流体空気・水・鉱物系作動油取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグ材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)日東工器当日出荷から6日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガスソケットorプラグソケット材質(本体)ステンレス種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
TSPカプラ ソケット (ホース取付用) ステンレス製日東工器当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用流体空気・水・鉱物系作動油取り付け形状ホースニップルソケットorプラグソケット材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
SPカプラTypeA プラグ(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール)日東工器当日出荷から6日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガスソケットorプラグプラグ材質(本体)鋼鉄種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール)日東工器当日出荷から6日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガスソケットorプラグソケット材質(本体)鋼鉄種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3