カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング(1)
- ホース(71)
- 方向制御機器(4)
- エアシリンダ(43)
- 空圧補器(2)
- 汎用管継手(19)
- 駆動制御機器・スピードコントローラ(3)
- スイッチ/センサ/コントローラ(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 0~0.1(1)
- 0~0.6(1)
- 0~0.8(1)
- 0~1.2(1)
- 0.1~0.2(1)
- 0.1~0.3(4)
- 0.1~0.4(3)
- 0.1~0.5(3)
- 0.1~0.7(1)
- 0.1~0.8(1)
- 0.1~0.9(1)
- 0.2(2)
- 0.3(5)
- 0.4(3)
- 0.5(2)
- 0.6(2)
- 0.7(6)
- 0.9(2)
- 1(35)
- 1.5(4)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
エコロジープロダクト
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「M26」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
サクションホース インダスGM2 カット品
カクイチ(11件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から3日以内出荷軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
19/26mmx20m プレッシャーホース(PVC耐油)
エスコ¥16,800税込¥18,4801個翌日出荷エスコ品番EA125HB-19B材質PVC、ポリエステル糸長さ(m)20内径(Φmm)19外径(Φmm)26特性耐油
シリンダロッドエンド
コガネイ¥798~税込¥878~1個当日出荷から8日以内出荷ネジサイズM3~M26 6mm~100mm径のエアシリンダに対応。フッ素樹脂ライナーによる無給油タイプで、メンテナンスフリー。
19/ 26mm x10m 工業用ホース
エスコ¥9,130税込¥10,0431個当日出荷流体の確認ができます。仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-191材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)19全長(m)10内径×外径(Φmm)19×26最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)26使用流体水、油
マイクロスイッチ接点付圧力計 JM26
長野計器¥72,980~税込¥80,278~1個5日以内出荷本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。測定現場においても圧力の確認ができます。開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(91%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。仕様接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)形状Φ150 埋込形(D枠)スイッチマイクロスイッチ精度±3%F.S.以内(設定)測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境通常の状態に置いて、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所使用環境温度(℃)-5~40指示精度±1.5%F.S.以内(レシーバレンジの時±0.75%F.S.)
19/ 26mm x50m 工業用ホース
エスコ¥37,300税込¥41,0301個翌日出荷流体の確認ができます。仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-195材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)19全長(m)50内径×外径(Φmm)19×26最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)26使用流体水、油
ブレードホース
(136件のレビュー)¥209~税込¥230~1本当日出荷耐圧性に優れ、柔軟性があります。用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
シリンダジョイント
コガネイ¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ネジサイズM3~M26 シリンダとワークの軸心合わせ、平行度合わせに最適。取付時間を大幅に短縮。シンプルな外観にダストシールを装備。
ユニオンティ
(15件のレビュー)¥428税込¥4711個当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
シリンダジョイント
コガネイ¥3,598~税込¥3,958~1個翌々日出荷から6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ネジサイズM3~M26 シリンダとワークの軸心合わせ、平行度合わせに最適。取付時間を大幅に短縮。シンプルな外観にダストシールを装備。
シリンダジョイント
コガネイ¥478~税込¥526~1個3日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ネジサイズM3~M26 シリンダとワークの軸心合わせ、平行度合わせに最適。取付時間を大幅に短縮。シンプルな外観にダストシールを装備。用途シリンダとワークの軸心合わせ、平行度合わせが容易に行え、シリンダの取付け時間を大幅に短縮。
ホース 透明 ビニール製
(19件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷透明なホースなので流体を確認できます。用途工業用材質PVC色透明タイプカセ巻使用温度範囲(℃)-5~65使用流体水特性耐候
透明ホース
三洋化成(21件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1巻当日出荷から5日以内出荷流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として使用温度範囲(℃)0~60材質PVC色クリアー構造単層管チューブ使用流体水脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
耐油OKエクセル-100
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から3日以内出荷豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用最高使用圧力(MPa)1.5材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-40~70特性耐油輸送物温度範囲(℃)-40~100(油)、0~60(水)
シリンダジョイント
コガネイ¥478税込¥5261個9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ネジサイズM3~M26 シリンダとワークの軸心合わせ、平行度合わせに最適。取付時間を大幅に短縮。シンプルな外観にダストシールを装備。用途シリンダとワークの軸心合わせ、平行度合わせが容易に行え、シリンダの取付け時間を大幅に短縮。
水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》
十川産業(14件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から8日以内出荷『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に使用温度範囲(℃)-5~+60材質軟質ポリ塩化ビニール色クリア使用流体水、油、粉体連続使用温度(℃)-5~50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性
SKソフトブレードホース
三洋化成(7件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷から7日以内出荷食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。用途各種機器の配管・補修・延長に。 噴霧器・ポンプなどにも。使用温度範囲(℃)0~60材質PVC、ポリエステル糸色透明適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水、空気脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル糸
U2 ウレタンチューブ(インチサイズ)
ニッタ(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から42日以内出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用最高使用圧力(MPa)空気/0.6、水/0.4 (at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-40~+80、(水)0~+50材質ウレタン使用流体空気・水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
エクセルカラーホース 黒
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から3日以内出荷用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外観:合成ゴム色黒使用流体空気、水外被構造筋入補強層合成繊維輸送物温度範囲(℃)0~60
マックスフローSD カット品
カクイチ(2件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から3日以内出荷継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)色ブルー使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
ハイカプラエース ソケット (メネジ取付用)
日東工器(10件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用材質(本体)エンジニアリングプラスチック流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
フロートカプラ FCシリーズ
ParkerTAIYO¥27,980~税込¥30,778~1個22日以内出荷から47日以内出荷ピストンロッドと被動体間の偏心を吸収し軸心を合わせるカプラ用途エアシリンダのピストンロッド先端取付け専用形式基本形、フランジ形、フート形
プッシュワン Aシリーズ コネクタ
ニッタ¥269税込¥2961個当日出荷から翌々日出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》
十川産業(3件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から6日以内出荷『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション使用温度範囲(℃)-20~80材質ポリオレフィン系エラストマー色透明使用流体水/食品/薬品特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
ニューハイスーパーウレタンホース
弘進ゴム¥13,980~税込¥15,378~1本(26m)3日以内出荷特殊ウレタン樹脂使用により、柔らかくしなやか。ホースの巻き癖が付きにくく収納引き出しが簡単で作業効率が飛躍的に向上します。 ゴムホース・塩ビホースと比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用、各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)使用温度範囲(℃)-20~60材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)使用流体エアー色調スカイブルーRoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトスピードコントローラ(エルボタイプ)
ニッタ(3件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷から3日以内出荷従来タイプに比べてコンパクトです。低流量域で微調整がしやすい。チューブはプッシュワン接続です。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。無電解ニッケルめっき処理を施しています。Rねじ部にシール加工。形状エルボタイプミリサイズ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気最高温度範囲(℃)+5~+60
PA03-DA(エアー専用ホース)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥19,980~税込¥21,978~1本翌日出荷から3日以内出荷従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもご使用いただけます。用途エアー専用最高使用圧力(MPa)3.5使用可能雰囲気温度(℃)-40~60材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維輸送物温度範囲(℃)-40~60
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース