カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • コンプレッサー(1)
        • エアシリンダ(39)
        • 真空機器(1)
        • 圧縮空気清浄化機器(7)
絞り込み
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォータセパレータ AMGシリーズ SMCウォータセパレータ AMGシリーズSMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99%
ウォータセパレータ AMGシリーズ SMCウォータセパレータ AMGシリーズSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99%
ウォータセパレータ AMGシリーズ SMCウォータセパレータ AMGシリーズSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99% ・簡単! お手軽! 空気ラインにつなぐだけで水分を除去!
AMG - ウォータセパレータ SMCAMG - ウォータセパレータSMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
ウォータセパレータ 富士コンプレッサーウォータセパレータ富士コンプレッサー
71,980税込79,178
1個
11日以内出荷
水滴除去せにょうエレメント採用 余裕のあるハウジング内スペースにより、99%の水滴除去を達成【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途空気圧ライン中の水滴を除去します使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.1エレメント寿命交換推奨時期:使用開始から2年ドレン弁フロート式ドレントラップ最高使用圧力1.6MPa
20 Series(20-AM) SMC20 Series(20-AM)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
AMG - ウォータセパレータ(AMG550) SMCAMG - ウォータセパレータ(AMG550)SMC
25,980税込28,578
1個
11日以内出荷
MG Series(MGPL32-55) SMCMG Series(MGPL32-55)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)55リード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
MG Series(MGPL25-55) SMCMG Series(MGPL25-55)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)55リード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(H) ヘッド側ロックマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
MG Series(MGPM25-55) SMCMG Series(MGPM25-55)SMC
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)55軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcロックの位置(H) ヘッド側ロックマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
MG Series(MGPM20-55) SMCMG Series(MGPM20-55)SMC
27,980税込30,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)55軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(H) ヘッド側ロック
Z Series(ZQ1071U) SMCZ Series(ZQ1071U)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
MG Series(MGPM50-55) SMCMG Series(MGPM50-55)SMC
44,980税込49,478
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)55軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcロックの位置(H) ヘッド側ロックマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
MG Series(MGPM40-55) SMCMG Series(MGPM40-55)SMC
44,980税込49,478
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)55
MG Series(MGPM32-55) SMCMG Series(MGPM32-55)SMC
41,980税込46,178
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)55リード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(H) ヘッド側ロックマニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
MG Series(MGPL40-55AZ) SMCMG Series(MGPL40-55AZ)SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)55軸受種類(L) ボールブッシュ
MG Series(MGPL32-55Z) SMCMG Series(MGPL32-55Z)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドストローク(mm)55ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MG Series(MGPM80-55Z) SMCMG Series(MGPM80-55Z)SMC
55,980税込61,578
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)55
MG Series(MGPM16-55AZ) SMCMG Series(MGPM16-55AZ)SMC
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)55軸受種類(M) すべり軸受
MG Series(MGPM20-55AZ) SMCMG Series(MGPM20-55AZ)SMC
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)55軸受種類(M) すべり軸受
MG Series(MGGLB32-185+55) SMCMG Series(MGGLB32-185+55)SMC
76,980税込84,678
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストロークA(mm)185ストロークB(mm)55
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL50-55AZ) SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL50-55AZ)SMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)55ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-55Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-55Z)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)55軸受種類(L) ボールブッシュ
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL50-55Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL50-55Z)SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)55ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL40-55Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL40-55Z)SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)55ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-55Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-55Z)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)55
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL16-55AZ) SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL16-55AZ)SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)55ねじの種類(-) M5x0.8軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-55Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-55Z)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)55軸受種類(L) ボールブッシュ
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM63-55AZ) SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM63-55AZ)SMC
47,980税込52,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)55ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-55Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-55Z)SMC
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)55
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM50-55AZ) SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM50-55AZ)SMC
52,980税込58,278
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク調整範囲(mm)(A)0~10作動方式複動片ロッドストローク(mm)55リード線(m)5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-55Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-55Z)SMC
33,980税込37,378
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)55ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM50-55BZ) SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM50-55BZ)SMC
47,980税込52,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク調整範囲(mm)(B)0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)55軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM40-55BZ) SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM40-55BZ)SMC
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)55
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM40-55AZ) SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM40-55AZ)SMC
38,980税込42,878
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)55ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM25-55AZ) SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM25-55AZ)SMC
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)55ねじの種類(-) Rcリード線(m)3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-55Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-55Z)SMC
71,980税込79,178
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)55ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-55Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-55Z)SMC
41,980税込46,178
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)55
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-55Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-55Z)SMC
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)55ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース