曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-55Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-55Z) - SMC
ストローク(mm)
55
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ねじの種類
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39259124MGPL12-55Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
24,420
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39259133MGPL12-55Z-A93-(-) M5x0.8A93
27,830
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39259142MGPL12-55Z-A93L-(-) M5x0.8A93
28,490
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39259158MGPL12-55Z-M9BW-(-) M5x0.8M9BW
30,580
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39259167MGPL12-55Z-M9BWL-(-) M5x0.8M9BW
31,240
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする