曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL40-55Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL40-55Z) - SMC
ストローク(mm)
55
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
40
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39319622MGPL40-55Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
46,640
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39319638MGPL40-55Z-A93V-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
50,710
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39319647MGPL40-55Z-M9N-M9N
52,470
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする