曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-55Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-55Z) - SMC
ストローク(mm)
55
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39486956MGPM32-55Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
36,630
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
39486965MGPM32-55Z-A93-A93
40,040
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39486974MGPM32-55Z-A93L-A93
40,700
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39486983MGPM32-55Z-M9BL-M9B
42,900
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39486992MGPM32-55Z-M9BV-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
43,120
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39487008MGPM32-55Z-M9BVL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
43,780
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39487017MGPM32-55Z-M9BWZ-M9BW
44,110
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39487026MGPM32-55Z-M9BAL-M9BA
45,100
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする