絞り込み
使用流体
- 水
- ガス(21)
- 油(37)
- 空気(78)
- 粒体・粉体(6)
- 蒸気(23)
- 薬品(15)
材質
- アルミ(2)
- スチール(4)
- ステンレス(22)
- 銅(2)
- 黄銅(真鍮)(21)
最高使用圧力(MPa)
- 0.2(1)
- 1(9)
- 1.5(12)
- 1.8(6)
- 2(2)
- 3(14)
- 4.5(17)
- 6.5(2)
- 20.5(1)
- 31(1)
- その他(1)
ブランド
- NAC(長堀工業)(11)
- NKCカップリング(4)
- 日東工器(40)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
商品レビュー
- 以上(13)
- 以上(15)
- 以上(15)
- 以上(15)
価格
- 1,500円以下(1)
- 1,500-10,000円(41)
- 10,000-50,000円(15)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「Rc3/4」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型バルブ構造バルブ有(両路自動開閉型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム使用流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス互換性サイズが異なる場合は接続できません。
TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製
日東工器(6件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製
日東工器(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール)
日東工器(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製
日東工器¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から翌々日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体空気・水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から翌々日出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型材質(本体)ステンレス流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製
日東工器(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から翌々日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体空気・水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
ハイカプラ ソケット 大口径 (メネジ取付用) ステンレス製
日東工器¥7,998税込¥8,7981個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ニトリルゴムシール)
日東工器¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
ハイカプラ プラグ 大口径(メネジ取付用) ステンレス製
日東工器¥3,698税込¥4,0681個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5寸法C(mm)23耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) 真鍮製
日東工器(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。材質(本体)真鍮流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) 真鍮製
日東工器(2件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!材質(本体)真鍮流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
レバーロックカプラ ソケット (オネジ取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷軽いレバー操作で液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。材質(本体)アルミ合金流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.7[27]
ハイカプラ プラグ 大口径(オネジ取付用) ステンレス製
日東工器¥3,698税込¥4,0681個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法C(mm)23寸法Bd(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥7,198税込¥7,9181個当日出荷SPカプラの大容量タイプ用途中圧用種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
ハイカプラ SM型(めねじ取付用)
日東工器¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。用途低圧用使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状めねじ取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
TSPカプラ TSM型(めねじ取付用)
日東工器¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
レバーロックカプラ プラグ (オネジ取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷材質(本体)アルミ合金流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8
ハイカプラ ソケット 大口径 (オネジ取付用) ステンレス製
日東工器¥7,998税込¥8,7981個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]RoHS指令(10物質対応)対応
SP-Vカプラ TypeA ソケット
日東工器¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ソケット・プラグともに優れた密閉構造の自動開閉バルブを備えているので、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの広い真空用途に対応。 従来品より流量が最大で141%増加(1/4サイズの場合)により、作業効率が向上。 パッキンの形状を改善し、耐久性が向上。(特許出願中) バルブにストレートガイドを設けたことにより、安定してバルブが着座。(特許取得済)用途不活性ガス・真空用形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム・FKM(X-100)適合流体不活性ガス、真空、空気、ガス、水
クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から6日以内出荷バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。材質(本体)ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
レバーロックカプラ ソケット LD型(おねじ取付用)
日東工器¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から翌日出荷材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
SP-Vカプラ TypeA プラグ
日東工器¥6,498税込¥7,1481個当日出荷ソケット・プラグともに優れた密閉構造の自動開閉バルブを備えているので、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの広い真空用途に対応。 従来品より流量が最大で141%増加(1/4サイズの場合)により、作業効率が向上。 パッキンの形状を改善し、耐久性が向上。(特許出願中) バルブにストレートガイドを設けたことにより、安定してバルブが着座。(特許取得済)用途不活性ガス・真空用形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム・FKM(X-100)適合流体不活性ガス、真空、空気、ガス、水
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から6日以内出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)2.0
ハイカプラ プラグ 大口径 (メネジ取付用) 真鍮製
日東工器¥2,198税込¥2,4181個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)23耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Bd(Φmm)13
ハイカプラ ソケット 大口径 (メネジ取付用) 真鍮製
日東工器¥5,398税込¥5,9381個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ハイカプラ プラグ 大口径(オネジ取付用) 真鍮製
日東工器¥2,298税込¥2,5281個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)23耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Bd(Φmm)13
レバーロックカプラ(ステンレス) プラグLA型 (おねじ取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
カプラ用アダプタ(ブレードホース用)
日東工器¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ゼロスピルカプラ、SPカプラType Aなどのおねじ取付用カプラに取付可能な、ブレードホース用アダプタ。用途めねじ取付用材質(本体)真ちゅう流体空気・水・油など取り付け形状ホース取付用使用温度範囲ブレードホースの仕様に準ずる最高使用圧力ブレードホースの仕様に準ずる耐圧力(MPa)ブレードホースの仕様に準ずる
SPカプラTypeA プラグ(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。種別中圧・汎用型材質(本体)鋼鉄流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
クイックカップリング ALタイプ
NAC(長堀工業)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から7日以内出荷【ALタイプ20型】。取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】。AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】。工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
ハイカプラ ソケット 大口径 (オネジ取付用) 真鍮製
日東工器¥4,698税込¥5,1681個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース