カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(1)
        • ホース(8)
        • ホースバンド(1)
        • 方向制御機器(1)
        • エアシリンダ(83)
        • 真空機器(19)
        • スイッチ/センサ/コントローラ(3)
        • 流体制御機器(1)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
117件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • その他(B~) SMC

    その他(B~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 真空用NWブランクフランジ コンサス

    真空用NWブランクフランジ

    コンサス(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状NWブランクフランジ
  • 真空用NWロングフランジ コンサス

    真空用NWロングフランジ

    コンサス
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状NWロングフランジ
  • 真空用NWフランジ コンサス

    真空用NWフランジ

    コンサス
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS304形状NWフランジ
  • 真空用NWチーズ コンサス

    真空用NWチーズ

    コンサス
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS304形状NWチーズ
  • 真空用NWエルボ コンサス

    真空用NWエルボ

    コンサス
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS304形状NWエルボ
  • 機械作動弁 マイクロバルブ コガネイ

    機械作動弁 マイクロバルブ

    コガネイ
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
    ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)材質(本体)亜鉛ダイカスト使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ストレートプランジャ材質(ローラー部)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))材質(主軸)ステンレス配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1-~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1-~)

    SMC
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
  • 小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)負圧用 PISCO(ピスコ)

    小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)負圧用

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    保護構造IEC規格 IP40相当アナログ出力出力電圧/1~5V、ゼロ点電圧/1±0.1V、最大定格圧力点電圧/5±0.1V、出力電流/1mA max. (負荷抵抗/5kΩ)、直線性/±0.5%F.S. max. (at Ta=25℃)表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種正圧用圧力センサ動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30V (リップル含)
  • 小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)負圧用 PISCO(ピスコ)

    小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)負圧用

    PISCO(ピスコ)
    ¥5,990~税込¥6,589~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    保護構造IEC規格 IP40相当表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種負圧用圧力センサ動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30V (リップル含)
  • 8- 16mm ホースクランプ(10個) エスコ

    8- 16mm ホースクランプ(10個)

    エスコ
    ¥300税込¥330
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数10個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)8~16
  • R 1/2"x17.5mm 雄ねじステム エスコ

    R 1/2"x17.5mm 雄ねじステム

    エスコ
    ¥1,020税込¥1,122
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141AS-116材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径R(PT)1/2”使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)17.5
  • 304 NWクランプ コンサス

    304 NWクランプ

    コンサス
    ¥8,190税込¥9,009
    1個
    6日以内出荷
    NWフランジを配管するためのクランプです。ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。また、ステンレス製で強度があり、正圧がかかる場合でもご使用頂けます。
    仕様●材質:SUS304アズワン品番65-9389-70
  • 304 真空用NWアダプターゴム管 NWAG-S1シリーズ コンサス

    304 真空用NWアダプターゴム管 NWAG-S1シリーズ

    コンサス
    ¥12,500税込¥13,750
    1個
    7日以内出荷
    真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
    仕様●材質:SUS304アズワン品番65-9554-66
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX021シリーズ SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX021シリーズ

    SMC
    ¥489税込¥538
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1-1 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1-1

    SMC
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
  • 薄型パッドNAPN□S(スプリング式金具付) ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    薄型パッドNAPN□S(スプリング式金具付) ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    継手なし
  • 304 真空用NWゲージポート NWGP-S1シリーズ コンサス

    304 真空用NWゲージポート NWGP-S1シリーズ

    コンサス
    ¥13,300税込¥14,630
    1個
    8日以内出荷
    真空ゲージなどを差し込んで使用できるNWフランジ付ゲージポートです。真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
    仕様●材質:FKM+SUS304アズワン品番65-9554-62
  • 304 NWフレキシブルチューブ NWFT-S1シリーズ コンサス

    304 NWフレキシブルチューブ NWFT-S1シリーズ

    コンサス
    ¥10,700~税込¥11,770~
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    フレキシブルチューブは柔軟性に優れており、配管同士の接続が容易です。
    仕様●材質:SUS304
  • 304 NWフレキシブルチューブ NWFT-S1シリーズ コンサス

    304 NWフレキシブルチューブ NWFT-S1シリーズ

    コンサス
    ¥9,690税込¥10,659
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
    。フレキシブルチューブは柔軟性に優れており、配管同士の接続が容易です。
    仕様●材質:SUS304
  • 薄型パッドNAPN□S(スプリング式金具付) シリコン コンバム(旧:妙徳)

    薄型パッドNAPN□S(スプリング式金具付) シリコン

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    9日以内出荷
    継手なし
  • 薄型パッドNAPN□S(スプリング式金具付) タケノコ コンバム(旧:妙徳)

    薄型パッドNAPN□S(スプリング式金具付) タケノコ

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    9日以内出荷
    継手バーブ
  • バキュームパッド 薄型パッド NAPNTS・NAPNYS コンバム(旧:妙徳)

    バキュームパッド 薄型パッド NAPNTS・NAPNYS

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    9日以内出荷
    継手プッシュイン
  • 304 NWフレキシブルチューブ NWFT-S1シリーズ コンサス

    304 NWフレキシブルチューブ NWFT-S1シリーズ

    コンサス
    ¥9,690税込¥10,659
    1個
    12日以内出荷
    フレキシブルチューブは柔軟性に優れており、配管同士の接続が容易です。
    仕様●材質:SUS304アズワン品番65-9553-79
  • 薄型パッドPNG(ゴムのみ) シリコン コンバム(旧:妙徳)

    薄型パッドPNG(ゴムのみ) シリコン

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    色半透明白使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
  • 圧力スイッチ IS10 SMC

    圧力スイッチ IS10

    SMC(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    16%軽量化、11%小型化(IS1000比較) 寿命500万回。 モジュラF.R.L.に接続可能。
    接続口径1/8接点構成1a使用流体空気および不活性ガス周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60℃(凍結なきこと)
  • ブレードホースカップリングセットオレンジCHS11×16mm/5m 千代田通商

    ブレードホースカップリングセットオレンジCHS11×16mm/5m

    千代田通商
    ¥8,198税込¥9,018
    1本
    翌々日出荷
    耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
    材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム色オレンジ使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-65メーカー商品コード146-2194材質(補強材)ナイロンブレード
  • ブレードホースカップリングセットオレンジCHS11×16mm/10m 千代田通商

    ブレードホースカップリングセットオレンジCHS11×16mm/10m

    千代田通商
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    翌々日出荷
    耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
    材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム色オレンジ使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-62メーカー商品コード146-3702材質(補強材)ナイロンブレード
  • ブレードホースカップリングセットオレンジCHS11×16mm/30m 千代田通商

    ブレードホースカップリングセットオレンジCHS11×16mm/30m

    千代田通商
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    翌々日出荷
    耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
    材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム色オレンジ使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-64メーカー商品コード146-3709材質(補強材)ナイロンブレード
  • ブレードホースカップリングセットLG CHS11×16mm/5m 千代田通商

    ブレードホースカップリングセットLG CHS11×16mm/5m

    千代田通商
    ¥8,198税込¥9,018
    1本
    翌々日出荷
    耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
    材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-98メーカー商品コード146-3708材質(補強材)ナイロンブレード
  • ブレードホースカップリングセットLG CHS11×16mm/20m 千代田通商

    ブレードホースカップリングセットLG CHS11×16mm/20m

    千代田通商
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    翌々日出荷
    耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
    材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-96メーカー商品コード146-0623材質(補強材)ナイロンブレード
  • ブレードホースカップリングセットLG CHS11×16mm/10m 千代田通商

    ブレードホースカップリングセットLG CHS11×16mm/10m

    千代田通商
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    翌々日出荷
    耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
    材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-95メーカー商品コード146-2168材質(補強材)ナイロンブレード
  • ブレードホースカップリングセットオレンジCHS11×16mm/20m 千代田通商

    ブレードホースカップリングセットオレンジCHS11×16mm/20m

    千代田通商
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    翌々日出荷
    耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
    材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム色オレンジ使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-63メーカー商品コード146-0607材質(補強材)ナイロンブレード
  • ブレードホースカップリングセットLG CHS11×16mm/30m 千代田通商

    ブレードホースカップリングセットLG CHS11×16mm/30m

    千代田通商
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    翌々日出荷
    耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
    材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-97メーカー商品コード146-2147材質(補強材)ナイロンブレード
  • 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-116DCM SMC

    薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-116DCM

    SMC
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)116ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S32-400Z) SMC

    CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S32-400Z)

    SMC
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ストローク(mm)400作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KD16 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KD16

    SMC
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S32-400BZ) SMC

    CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S32-400BZ)

    SMC
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ストローク(mm)400作動方式複動チューブ内径(Φmm)32

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース