カテゴリ
絞り込み
使用流体
- ガス(5)
- 圧縮空気(12)
- 水(8)
- 油(8)
- 空気(12)
- 蒸気(4)
- 薬品(3)
- 農薬(2)
材質
- スチール(5)
- ステンレス(12)
- 塩化ビニール(PVC)(2)
- 樹脂(14)
- 黄銅(真鍮)(8)
最高使用圧力(MPa)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 0.8(4)
- 0.88(2)
- 0.8826(2)
- 0.9(2)
- 1(16)
- 1.2(2)
- 1.3(1)
- 1.5(15)
- 2(6)
- 2.3(3)
- 2.94(1)
- 3(3)
- 5(2)
- 14(2)
- 20.5(2)
- その他(1)
ブランド
- AirTAC(17)
- CKD(32)
- Festo(16)
- NAC(長堀工業)(6)
- New-Era(ニューエラー)(87)
- ParkerTAIYO(6)
- PISCO(ピスコ)(6)
- SMC(3,801)
- TOYOX(トヨックス)(4)
- いけうち(10)
- コガネイ(379)
- コンサス(19)
- ニッタ(8)
- フジキン(2)
- 十川産業(2)
- 千代田通商(12)
- 日東工器(12)
- 潤工社(3)
- 近藤製作所(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(55)
商品レビュー
- 以上(38)
- 以上(38)
- 以上(38)
- 以上(38)
価格
- 1,500円以下(64)
- 1,500-10,000円(1,749)
- 10,000-50,000円(1,721)
- 50,000-100,000円(1,629)
- 100,000円以上(504)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「S16」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S16
SMC¥3,398税込¥3,7381袋(5個)9日以内出荷形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)16ねじの種類R接続ねじ1/4
オールステンレスホースクランプ HASタイプ
TRIDON(112件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質【バンド・ハウジング】ステンレススチール(SAE301)、【ボルト】ステンレススチール(SAE305)規格SAE J1508(ホースクランプ)バンド幅(mm)12.7ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクランプ HSタイプ
TRIDON(15件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から13日以内出荷トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートバンド幅(mm)12.7ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
クイック継手スマートタイプ ストレート
コガネイ(9件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
板クリップ(ワンタッチホースクランプ)
SAWAKYU(85件のレビュー)¥859税込¥9451袋(10個)当日出荷扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
フローティングジョイントJA (J~)
SMC(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から47日以内出荷エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
オールステンレスクランプ
正峰工業(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷独特のインターロック機構ハウジングは一体構造でバンドに直接固定されています。点溶接をしないので、応力集中。腐食錆がありません。用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適材質SUS304バンド幅(mm)14.2(帯)寸法HEX(mm)8
耐横荷重形薄形シリンダ CQS□Sシリーズ CDQSBS16
SMC¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series
SMC¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から21日以内出荷全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ ワンタッチ管継手取付可能作動方式単動RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング
Festo¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から7日以内出荷ポート数1角度(°)ストレート接続方式チューブ間RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
Sカラー付タケノコニップル
カクイチ¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から4日以内出荷送水用等のホース同士をジョイントする金具です。用途ホースに取り付けるSカラー付タケノコ金具です。材質SS(メッキ付)
スリット式ロッドレスORGAシリーズ
コガネイ¥998税込¥1,0981個翌々日出荷から6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
8- 16mm ホースクランプ(2個)
エスコ(6件のレビュー)¥70税込¥771袋(2個)当日出荷材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数2個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)8~16
六角穴付ハーフユニオン KQG2S
SMC¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から11日以内出荷・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
エアスライドテーブル(MXS16-PS~)
SMC¥1,598税込¥1,7581個当日出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。適合シリンダチューブ内径(Φmm)16
エアスライドテーブル(MXS16-30~)
SMC¥32,980税込¥36,2781個当日出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)30アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
SUS316ワンタッチ管継手
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
Sカプラー (KK6~)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1袋(5個)当日出荷から9日以内出荷・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラー
金属ワンタッチ管継手
SMC¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
エアスライドテーブル(MXS16-50~)
SMC¥37,980税込¥41,7781個当日出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)50アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS16-75~)
SMC¥32,980税込¥36,2781個当日出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)75アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-30F
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷ストローク(mm)30機能オプション(F) バッファ付作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
...
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース