絞り込み
使用流体
  • (9)
  • 空気(3)
  • 粒体・粉体(1)
  • 薬品(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(10)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.6
  • 0~1.0(8)
  • 0.02(6)
  • 0.03(6)
  • 0.3(71)
  • 0.4(7)
  • 0.5(24)
  • 0.7(19)
  • 0.8(69)
  • 1(76)
  • 1.0(7)
  • 1.5(55)
  • 1.6(9)
  • 1.8(10)
  • 2(9)
  • 4.5(16)
  • 6.5(8)
  • 7.5(10)
  • 10(9)
  • (25)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • Festo(22)
  • 中部ビニール工業(4)
  • 弘進ゴム(2)
  • 八興(1)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(22)
  • 10,000-50,000円(23)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 新東工業
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレードホース モノタロウブレードホースモノタロウ(126件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
ソフトブレードホース 中部ビニール工業ソフトブレードホース中部ビニール工業(6件のレビュー)
18,980税込20,878
1巻
当日出荷から7日以内出荷
破裂しにくいテトロンブレード加工に弾力性をプラス。 耐寒性があり冬期でもソフトで扱いやすいホースです。 耐圧性がありストップノズルなどの一時止水が可能です。 柔軟性に富んだホースです。
用途農業、園芸、一般散水用材質軟質塩化ビニル使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性
プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリングFesto
619税込681特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
ポート数1接続方式チューブねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
TAC SD-C3 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-C3TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
TAC SD-Cの軽量タイプです。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。 農業、工業、土木建設の吸・排水用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50
フローホース(排水用) 八興フローホース(排水用)八興(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷から翌日出荷
地形になじみやすい構造です。 耐候性・操作性に優れています。
用途灌漑、給排水、ポンプの排水側に使用。材質/仕上塩化ビニール樹脂(PVC)流体使用温度範囲-20~60℃
フロストホース 中部ビニール工業フロストホース中部ビニール工業
10,980税込12,078
1巻
4日以内出荷
ツヤ消し仕様で表面がスベスベ、サラサラ、ベタつきにくい。 藻が発生しにくい、紫外線カットの三重管です。 耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。
用途農業、園芸、一般散水用使用流体材質軟質塩化ビニル特性食衛適合/耐圧/防藻使用温度範囲(℃)-5~60種別ドラム巻材質(補強材)ポリエステル糸
プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング セルフシーリング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング セルフシーリングFesto
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)PBT樹脂ポート数1角度(°)90接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
耐圧ソフト園芸ホース 中部ビニール工業耐圧ソフト園芸ホース中部ビニール工業
15,980税込17,578
1巻
4日以内出荷から5日以内出荷
藻が発生しにくい、紫外線カットの二重管です。 耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。
用途農業、園芸、一般散水用使用流体材質軟質塩化ビニルブラック/グリーン長さ(m)50特性食衛適合/耐寒/耐圧/防藻使用温度範囲(℃)-5~60種別ドラム巻材質(補強材)ポリエステル糸
テトロンブレードホース 中部ビニール工業テトロンブレードホース中部ビニール工業
22,980税込25,278
1巻
4日以内出荷
液体が確認できる透明ホースに補強系をプラス。耐圧性が優れる。
用途工場設備配管、機械設備配管、エアー配管使用流体空気、水材質軟質塩化ビニル透明特性食衛適合/耐圧使用温度範囲(℃)-5~60種別カセ巻材質(補強材)ポリエステル糸
プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティングFesto
2,898税込3,188
1個ほか
7日以内出荷
ポート数1角度(°)ストレート接続方式チューブ間RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
プッシュインコネクタ 耐腐食性 Tフィッティング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 TフィッティングFesto
1,798税込1,978
1個ほか
7日以内出荷
角度(°)-接続方式チューブ間RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルワイヤーホース 弘進ゴムビニルワイヤーホース弘進ゴム
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
扁平しにくく、バキューム輸送に最適です。 曲げ半径が小さく折れにくい。 内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。
用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・各種機械組込用(工作機械、成形機等)使用流体水、空気、粉体、薬品材質軟質塩化ビニール、亜鉛メッキ鋼線(鋼線)透明特性透明性使用温度範囲(℃)-5~45
ビニルウォーターホース 弘進ゴムビニルウォーターホース弘進ゴム
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
ゴムホースに比べ20%軽く柔軟で耐候性に優れ、長持ちします。 内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく輸送の能率が上がります。
用途【水専用耐圧ホース】工場設備配管用・給水 散水用(各種ポンプ、園芸、船舶等)使用流体材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)色調グリーン長さ(m)50特性柔軟、耐候使用温度範囲(℃)-5~60
プッシュインコネクタ 耐腐食性 トリプルTフィッティング セルフシーリング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 トリプルTフィッティング セルフシーリングFesto
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
材質(本体)PBT樹脂角度(°)-最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティングFesto
2,298税込2,528
1個ほか
7日以内出荷
ポート数1角度(°)90接続方式チューブ間RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
ブレードホース(カップリング付き) ヤマトエンジニアリングブレードホース(カップリング付き)ヤマトエンジニアリング
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。付属品カップリング付き材質ホース:軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り、継手:真鍮使用温度範囲(℃)0~60
プッシュインコネクタ 耐腐食性 Tフィッティング シーリングリング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 Tフィッティング シーリングリングFesto
17,980税込19,778
1袋(10個)
7日以内出荷
材質(本体)PBT樹脂ポート数2角度(°)-接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAG 1/4 オスコネクタBプッシュイン8mmモデル186161コネクタCプッシュイン8mmコネクタD-
プッシュインコネクタ 高耐腐食性 バルクヘッドパネル ストレートフィッティング Festoプッシュインコネクタ 高耐腐食性 バルクヘッドパネル ストレートフィッティングFesto
3,098税込3,408
1個ほか
7日以内出荷
ポート数1角度(°)ストレートRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
プッシュインコネクタ 耐腐食性 アングル型 ラインフィッティング セルフシーリング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 アングル型 ラインフィッティング セルフシーリングFesto
9,798税込10,778
1袋(10個)
7日以内出荷
材質(本体)PBT樹脂ポート数1角度(°)-接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング シーリングリング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング シーリングリングFesto
1,498税込1,648
1個ほか
7日以内出荷
ポート数1角度(°)ストレート接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
プッシュインコネクタ 耐腐食性 F型 360度方向変換 ラインフィッティング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 F型 360度方向変換 ラインフィッティングFesto
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
材質(本体)PBT樹脂角度(°)-接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュインコネクタ 耐腐食性 バルクヘッドパネル ストレートフィッティング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 バルクヘッドパネル ストレートフィッティングFesto
4,998税込5,498
1個ほか
7日以内出荷
材質(本体)真鍮ポート数1角度(°)ストレートRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
プッシュインコネクタ 耐腐食性 水平ダブルYフィッティング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 水平ダブルYフィッティングFesto
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
材質(本体)PBT樹脂ポート数4角度(°)-接続方式チューブ間最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレートフィッティング セルフシーリング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレートフィッティング セルフシーリングFesto
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
材質(本体)真鍮ポート数1角度(°)ストレート接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80コネクタC-コネクタD-
プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ 360度方向変換 ラインフィッティング シーリングリング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ 360度方向変換 ラインフィッティング シーリングリングFesto
8,898税込9,788
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
材質(本体)PBT樹脂ポート数1角度(°)90接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
プッシュインコネクタ 耐腐食性 Tフィッティング セルフシーリング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 Tフィッティング セルフシーリングFesto
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
材質(本体)PBT樹脂ポート数2角度(°)-接続方式チューブねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応コネクタD-
プッシュインコネクタ 耐腐食性 水平Tフィッティング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 水平TフィッティングFesto
4,998税込5,498
1袋(10個)
7日以内出荷
ポート数2角度(°)-接続方式チューブ間RoHS指令(10物質対応)対応コネクタD-
プッシュインコネクタ 耐腐食性 水平Yフィッティング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 水平YフィッティングFesto
2,698税込2,968
1個ほか
7日以内出荷
ポート数2角度(°)-RoHS指令(10物質対応)対応コネクタD-
プッシュインコネクタ 耐腐食性 360度方向変換 Tフィッティング シーリングリング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 360度方向変換 Tフィッティング シーリングリングFesto
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
材質(本体)PBT樹脂ポート数2角度(°)-接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタD-
プッシュインコネクタ 耐腐食性 360度方向変換 Tフィッティング セルフシーリング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 360度方向変換 Tフィッティング セルフシーリングFesto
2,798税込3,078
1個ほか
7日以内出荷
材質(本体)PBT樹脂ポート数2角度(°)-接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタD-
プッシュインコネクタ 耐腐食性 水平Tフィッティング シーリングリング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 水平Tフィッティング シーリングリングFesto
10,980税込12,078
1袋(10個)
7日以内出荷
ポート数2角度(°)-接続方式チューブねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応コネクタD-
プッシュインコネクタ 耐腐食性 360度方向変換 水平Yフィッティング セルフシーリング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 360度方向変換 水平Yフィッティング セルフシーリングFesto
14,980税込16,478
1袋(10個)
7日以内出荷
材質(本体)PBT樹脂ポート数2角度(°)-接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタD-

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース