カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • コンプレッサー(1)
        • 方向制御機器(1)
        • 圧縮空気清浄化機器(4)
        • 空圧補器(9)
絞り込み

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「SMC VBAT」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアタンク VBATシリーズ SMCエアタンク VBATシリーズSMC
51,980税込57,178
1個
当日出荷から19日以内出荷
・増圧弁をコンパクトに接続可能。 ・タンク単体として使用できます。 ・第2種圧力容器非該当。 ・海外規格も一部対応可能。
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC(2件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
エアタンク VBATシリーズ SMCエアタンク VBATシリーズSMC
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
エアタンク SMCエアタンクSMC
54,980税込60,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
・増圧弁をコンパクトに接続可能。 ・タンク単体として使用できます。 ・第2種圧力容器非該当。 ・海外規格も一部対応可能。
エアタンク SMCエアタンクSMC
52,980税込58,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
・増圧弁をコンパクトに接続可能。 ・タンク単体として使用できます。 ・第2種圧力容器非該当。 ・海外規格も一部対応可能。
VBA - 増圧弁(VBA20A) SMCVBA - 増圧弁(VBA20A)SMC
54,980税込60,478
1個
11日以内出荷
ボディサイズ3/8"基準増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
コンプレッサ用補助タンク アネスト岩田コンプレッサ用補助タンクアネスト岩田(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1台
11日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途建築塗装・釘打機などの中間タンクとして。圧縮機本体単体で使用する際の脈動防止補助タンクとして。工場内の各種空気圧機器の圧損防止、ドレン分離用の補助タンクとして。付属品圧力計、安全弁、ドレン抜き、ボールバルブ材質スチール質量(kg)18タンク容量(L)33最高使用圧力(MPa)1空気取出口G1/4×1ボールバルブ空気取入口RC3/8ドレン弁Φ6竹の子
25A Series(25A-VBA) SMC25A Series(25A-VBA)SMC
56,980税込62,678
1個
8日以内出荷から30日以内出荷
エアブースタ/エアタンク CKDエアブースタ/エアタンクCKD
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
電気を使わずに一次圧の2倍相当までの高圧(最高1.0MPa)に増圧します。 ブースターに直結できるタンクを用意し二次圧の安定化を図れます。
用途エアシリンダのコンパクト化。 駆動機器の出力不足への対応。接続口径Rc1/2ねじの種類Rc
VBA - 増圧弁(VBA40A) SMCVBA - 増圧弁(VBA40A)SMC
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ボディサイズ1/2"基準増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
ATEX指令 増圧弁 56-VBAシリーズ SMCATEX指令 増圧弁 56-VBAシリーズSMC
55,980税込61,578
1個
11日以内出荷
ATEX指令 増圧弁 56-VBAシリーズ SMCATEX指令 増圧弁 56-VBAシリーズSMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/2"基準増圧比2倍操作方法ハンドル操作形(最高使用圧力1.6MPa)
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/2"基準増圧比2倍操作方法ハンドル操作形

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース