絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 1
  • 0.5(2)
ブランド
  • SMC(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • zfc
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブランチユニバーサルメスエルボ KQ2ZF (シール剤付) ミリサイズ SMCブランチユニバーサルメスエルボ KQ2ZF (シール剤付) ミリサイズSMC
5,298税込5,828
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
用途めねじおよびおねじ、どちらからでも同一方向および90度方向の2分岐配管に使用、多連接続も可能。
ブランチユニバーサルメスエルボ KQ2ZF (ガスケットシール) ミリサイズ SMCブランチユニバーサルメスエルボ KQ2ZF (ガスケットシール) ミリサイズSMC
5,398税込5,938
1袋(10個)
3日以内出荷
用途めねじおよびおねじ、どちらからでも同一方向および90度方向の2分岐配管に使用、多連接続も可能。適合チューブ外径(Φmm)4接続ねじM5×0.8形状ブランチユニバーサルエルボボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)6.3有効断面積(mm2)(ナイロン)3.4(ウレタン)3.4管接続口径M5×0.8寸法L1(mm)16.5シール方式(おねじ)シール剤なし寸法A(mm)16.2ねじの種類M寸法D1(Φmm)8.2寸法D2(Φmm)9.8寸法L2(mm)10.2ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)寸法P(mm)8.2寸法L3(mm)19.2寸法M(mm)13.3使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)六角対辺H(mm)8最小穴径(mm)2.5
ブランチユニバーサルメスエルボ KQ2ZF (シール剤なし) ミリサイズ SMCブランチユニバーサルメスエルボ KQ2ZF (シール剤なし) ミリサイズSMC
4,998税込5,498
1袋(5個)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
用途めねじおよびおねじ、どちらからでも同一方向および90度方向の2分岐配管に使用、多連接続も可能。形状ブランチユニバーサルエルボ使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース