カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング(14)
- コンプレッサー(3)
- ホース(5)
- 方向制御機器(506)
- エアシリンダ(1,553)
- ロータリアクチュエータ/エアチャック(32)
- 真空機器(284)
- 圧縮空気清浄化機器(20)
- 空圧補器(498)
- スイッチ/センサ/コントローラ(29)
- 流体制御機器(751)
- 潤滑機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
- SMC(2,833)
- コガネイ(387)
- CKD(227)
- ParkerTAIYO(148)
- RS PRO(31)
- PISCO(ピスコ)(7)
- Festo(7)
- SICK(6)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](6)
- エスコ(5)
- ハネウェル(5)
- 小澤物産(OZC)(5)
- ifm electronic(5)
- NORGREN(4)
- ニッセイエコ(4)
- New-Era(ニューエラー)(3)
- フルネスジャパン(3)
- 旭精工(1)
- ULVAC(アルバック)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「dc2」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F2シリーズ
CKD(4件のレビュー)¥13,125税込¥14,4381個当日出荷メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。 特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。 特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。ポート数5使用流体圧縮空気種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵有効断面積(mm2)18位置数2接続口径(Rc)1/4最高使用圧力(MPa)1.0配線接続DIN端子箱保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]3.0
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F3シリーズ
CKD(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷配線接続DIN端子箱種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5位置数2最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F1シリーズ
CKD(3件のレビュー)¥8,814~税込¥9,695~1個当日出荷から翌々日出荷メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5配線接続小形端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
アームロックカップリング type-DC ダストキャップ ステンレス
コンサス¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷から6日以内出荷流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
電磁弁110シリーズ
コガネイ(5件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷基本性能を重視したシンプルフォルムで、ローコスト、フレキシブルなアプリケーション。万全なサージ対策。手動ボタン(ノンロック式)を標準装備して組み付け時の調整やメンテナンスが容易。使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7位置数2作動方式パイロット形使用流体空気絶縁抵抗(MΩ)100以上保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300配管接続口径M5×0.8
FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁
CKD(2件のレビュー)¥7,013~税込¥7,714~1個当日出荷から64日以内出荷ポート数2ねじの種類Rc切換方式NC(通電時間)形保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5~60(凍結のないこと)取付姿勢自在周囲温度(℃)-10~60(流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
電磁弁300シリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷低電流で確実な動作を約束する内部パイロット形の2ポジションのバルブ 2ポジションバルブは、単体をそのまま300シリーズ用マニホールドに混合取付けできます。 ACソレノイドには、シェーディングコイル方式を採用し、ソレノイドの焼損やうなりを解消。 専用スピードコントローラの取付けで、より歯切れよく瞬時に停止させることができます。切換方式4方向単動質量(g)310タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9位置数2作動方式パイロット形使用流体空気応答時間ON時20ms/OFF時25ms絶縁抵抗(MΩ)10以上保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)横方向980.7(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式
電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 180シリーズ
コガネイ(2件のレビュー)¥7,098~税込¥7,808~1個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。仕様●弁機能:シングルソレノイド、ダブルソレノイドおよびタンデムソレノイド●ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形
コガネイ¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から10日以内出荷シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。バルブサイズ10(mm)
電磁弁030シリーズ
コガネイ(3件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から翌々日出荷省スペースとコスト・パフォーマンス重視のスタンダード仕様から、FA対応のハイスペック仕様まで、信頼性の高い基本機能をベースに、豊富なオプションとオーダーメイド、それにアディショナルパーツを生かした高度な電磁弁システムが、自在に構成できます。ポート数3使用流体空気配管接続口径M5×0.8切換方式2方向単動常時閉質量(g)57タイプ直接配管使用温度範囲(℃)5~50使用圧力範囲(MPa)0~0.7位置数2作動方式直動形有効断面積(mm2)(CV値)1(P)→2(A)0.6[0.03]/2(A)→3(R)0.8[0.04]絶縁抵抗(MΩ)100以上保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)117.7リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式
パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB2シリーズ
CKD(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から11日以内出荷高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。ポート数5使用流体圧縮空気種別サブプレート配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵有効断面積(mm2)14最高使用圧力(MPa)0.7温度上昇43℃応答時間30ms以下保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト耐熱クラスB(モールドコイル)振動(m/s2)50以下手動操作方式ノンロック式手動装置給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可周囲温度(℃)-5~50衝撃(m/s2)300以下定格電圧変動範囲±10%
PT1/4インチ 雌ネジプラグ
エスコ¥2,030税込¥2,2331袋(10個)当日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグねじ寸法PT1/4inchエスコ品番EA140DC-2寸法L(mm)36呼び径1/4inch寸法H(mm)17使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)13
MYBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート弁
CKD¥6,593~税込¥7,252~1個当日出荷から17日以内出荷流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)0.3(水圧にて)ポート数2使用流体水、純水、薬液(接続部の材質を腐食させない流体)
パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB3シリーズ
CKD(1件のレビュー)¥14,070~税込¥15,477~1個当日出荷から11日以内出荷高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。種別サブプレート配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)28最高使用圧力(MPa)0.7温度上昇30℃使用流体圧縮空気応答時間30ms以下保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト耐熱クラスB(モールドコイル)振動(m/s2)50以下手動操作方式ノンロック式手動装置給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可周囲温度(℃)-5~50衝撃(m/s2)300以下定格電圧変動範囲±10%
電磁弁200シリーズ 直動形
コガネイ(2件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から31日以内出荷シリンダ径32~80mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
電磁弁100シリーズ 直動形
コガネイ¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径20~50mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
マックスロックダストキャップアルミニウム
フルネスジャパン¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から6日以内出荷マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)アルミニウム
マックスロックダストキャップポリプロピレン
フルネスジャパン¥2,198税込¥2,4181個当日出荷マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)ポリプロピレン
電磁弁丸形 250シリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から61日以内出荷長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
電磁弁050シリーズ 直動形
コガネイ(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径6~25mmのシリンダに、高信頼・高耐久性を誇るポペットタイプ電磁弁。直動形を採用し、低圧仕様のアクチュエータにも余裕を持って対応します。作動方式直動形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)294.2取付方向自由最大作動頻度(Hz)5インジケータLEDインジケータなし
25/ 33mm x10m 工業用ホース
エスコ¥13,500税込¥14,8501個翌日出荷流体の確認ができます。内径×外径(Φmm)25×33全長(m)10最高使用圧力(MPa)1使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-251使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)25外径(Φmm)33
電磁弁F15シリーズ 単体 パイロット形
コガネイ¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
...
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース