カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(11)
        • エアーガン・スプレーノズル(3)
        • ホース(2)
        • 方向制御機器(1)
        • 空圧補器(2)
        • 汎用管継手(4)

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「g1/8 pt1/8」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R 1/8"xG 1/8" 中間ニップルソケット エスコ

    R 1/8"xG 1/8" 中間ニップルソケット

    エスコ
    ¥360税込¥396
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/8"×G(PF)1/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • R 1/8"xG 1/8" [R/G]ニップル エスコ

    R 1/8"xG 1/8" [R/G]ニップル

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥150税込¥165
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • R 1/8"xG 1/8" エルボーコネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/8"xG 1/8" エルボーコネクター(真鍮製)

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥490税込¥539
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CA-1材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約21ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8”六角対辺(mm)11最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)18.8寸法h(mm)21ねじ有効長(mm)8
  • R 1/4"xG 1/8" 中間ニップルソケット エスコ

    R 1/4"xG 1/8" 中間ニップルソケット

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥360税込¥396
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×G(PF)1/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • 片ニップル テーパー モノタロウ

    片ニップル テーパー

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    材質真鍮全長(mm)28サイズG1/4×R1/4六角(mm)14販売区分業務用
  • 中間ソケット 異径タイプ G(PF)ネジ用 モノタロウ

    中間ソケット 異径タイプ G(PF)ネジ用

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    エア配管の接続に
    用途サイズの異なる外ネジと外ネジを接続形状異径ソケット材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(めねじ)G表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
  • ステンレス継手 ニップル(インチG系列) 潤工社

    ステンレス継手 ニップル(インチG系列)

    潤工社
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
    用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)使用流体空気、水、腐食性流体適合チューブ内径(Φmm)3.96適合チューブ外径D(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応適合管継手D(Φmm)6.35
  • ニップル SK11

    ニップル

    SK11(6件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
  • 片テーパーニップル ヤマトエンジニアリング

    片テーパーニップル

    ヤマトエンジニアリング
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
    仕様片テーパーニップル
  • PFITC 6MM-G1/8 SWIVEL Y ADPT 1袋 10個入 NORGREN

    PFITC 6MM-G1/8 SWIVEL Y ADPT 1袋 10個入

    NORGREN
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベル Y アダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●コード番号:220-4773アズワン品番65-7951-43
  • BrassNic PFIT 10MM-G1/8 90°SWI ELB ADPT 1袋 5個入 NORGREN

    BrassNic PFIT 10MM-G1/8 90°SWI ELB ADPT 1袋 5個入

    NORGREN
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじに非 PTFE ベースシーラントがコーティング済みです。Allen キー用に内部に六角が付いたストレートアダプタがあります。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン10 mm●コード番号:218-0053アズワン品番65-7955-87
  • WRシリーズ 水用レギュレータ CKD

    WRシリーズ 水用レギュレータ

    CKD(6件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    調圧しやすいノブ形状。 ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能
    用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.75圧力計接続口径Rc1/8
  • R 3/8"xG 1/4" 中間ニップルソケット エスコ

    R 3/8"xG 1/4" 中間ニップルソケット

    エスコ
    ¥450税込¥495
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)3/8"×G(PF)1/4"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • R 1/8"xG 1/4" 中間ニップルソケット エスコ

    R 1/8"xG 1/4" 中間ニップルソケット

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥450税込¥495
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/8"×G(PF)1/4"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • R 1/4"xG 3/8" 中間ニップルソケット エスコ

    R 1/4"xG 3/8" 中間ニップルソケット

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥900税込¥990
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×G(PF)3/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • R 3/8"xG 1/2" 中間ニップルソケット エスコ

    R 3/8"xG 1/2" 中間ニップルソケット

    エスコ
    ¥1,310税込¥1,441
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)3/8"×G(PF)1/2"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • R 1/2"xG 3/8" 中間ニップルソケット エスコ

    R 1/2"xG 3/8" 中間ニップルソケット

    エスコ
    ¥900税込¥990
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/2"×G(PF)3/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • 2.0mm穴 エアーブローガン エスコ

    2.0mm穴 エアーブローガン

    エスコ
    ¥5,920~税込¥6,512~
    1個
    翌日出荷
    空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
    仕様プラグ付材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)【ノズル】2材質(ホース)ウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8ノズル長(mm)22取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4”最大使用圧力(MPa)1エア量(L/min)145
  • R 1/8"xG 1/8" Y型コネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/8"xG 1/8" Y型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,130税込¥1,243
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CB-1材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約22ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8
  • R 1/8"xG 1/8" T型コネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/8"xG 1/8" T型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    ¥695税込¥765
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CC-21材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約26ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8”六角対辺(mm)11最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)42寸法h(mm)21ねじ有効長(mm)8
  • ステンレス継手 エルボ(インチG系列) 潤工社

    ステンレス継手 エルボ(インチG系列)

    潤工社
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
    用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)使用流体空気、水、腐食性流体RoHS指令(10物質対応)対応

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース