カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(41)
        • コンプレッサー(6)
        • エアーガン・スプレーノズル(33)
        • ホースリール(15)
        • ホース(517)
        • ホースバンド(2)
        • 方向制御機器(1,483)
        • エアシリンダ(6,866)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(183)
        • 真空機器(349)
        • 圧縮空気清浄化機器(15)
        • 空圧補器(279)
        • 汎用管継手(207)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(37)
        • エアーバルブ(1)
        • スイッチ/センサ/コントローラ(83)
        • 流体制御機器(196)
        • 温調機器(5)
        • 工業用フィルタ/焼結金属エレメント(2)
絞り込み
ブランド
使用流体
最高使用圧力(MPa)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「m12 1.0」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
10,320件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイックシール継手 黄銅ナット ニッタ

    クイックシール継手 黄銅ナット

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    形状ナット材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
  • M12コネクタ付リード線 SMC

    M12コネクタ付リード線

    SMC
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M12コネクタ付リード線(ストレート) SMC

    M12コネクタ付リード線(ストレート)

    SMC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
    アングルストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ZS-33-DM - M12-変換用リード線 SMC

    ZS-33-DM - M12-変換用リード線

    SMC
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    型式ZS-33-DM
  • M12x1.5 雌ねじカップリング(ステンレス製) エスコ

    M12x1.5 雌ねじカップリング(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,310税込¥1,441
    1個
    翌日出荷
    シングルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)27最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM12×1.5
  • M12/ 8mm チューブ用ガードワイヤー エスコ

    M12/ 8mm チューブ用ガードワイヤー

    エスコ
    ¥300税込¥330
    1本
    翌日出荷
    材質真鍮(本体:C3404BD(C3771BE)、ナット:C3604BD、スリーブ:C3404BD)寸法(mm)L1:85、L2:17、H:14質量(g)22ねじサイズM12
  • M12x1.5" 雌ねじプラグ(ステンレス製) エスコ

    M12x1.5" 雌ねじプラグ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥4,430税込¥4,873
    1個
    翌日出荷
    ダブルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)42最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM12×1.5
  • ジョイント KSG-M12X1 25 Festo

    ジョイント KSG-M12X1 25

    Festo
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo カップリングピース - KSG - M12 x 1、25 Festo カップリングピースをご紹介します。主にラジアル偏差の補償に使用されます。KSG-M12X1,25 は、任意の位置に取り付け可能で、丈夫で頑丈なスチール素材で構成されています。腐食耐性分類 CRC 1 があります 低腐食ストレス サイズ: M12 x 1,25 ねじ式接続メスねじ M12 x 1.25 周囲温度範囲: -40 ℃ ~ 150 ℃ RoHS に準拠しながら(2022年10月現在)、銅と PTFE は不使用 F
    仕様●メーカーシリーズ:25 、KSG-M12 x 1●併用可能製品:補償ラジアル偏差●内径サイズに合わせる:12mm●コード番号:203-0832アズワン品番65-8017-60
  • ジョイント KSZ-M12X1 25 Festo

    ジョイント KSZ-M12X1 25

    Festo
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    7日以内出荷
    Festo カップリングピースの KS-M12X1,25 は、回転しないピストンロッドとそのロッドピストンロッド側に取付けます。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: M12 x 1、25 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M12 x 1.25 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃
    仕様●メーカーシリーズ:25 、KSZ - M12 x 1●内径サイズに合わせる:12mm●コード番号:203-0958アズワン品番65-7994-47
  • クレビス SGA-M12X1 25 Festo

    クレビス SGA-M12X1 25

    Festo
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ロッドクレビス - SGA-M12X1, Festo の信頼性の高いロッドクレビスの 1 つです。この SGA - M12 x 1、25 クレビスは、この製品がモーションシリーズの簡素化に関与するさまざまなアクセサリの 1 つです。主に、取り付けブラケットを固定又はフックするために使用されます。 M12 x 1,25 サイズ ねじ接続は、オスの M12 x 1、25 ねじです 耐腐食性等級は 1 - 低 周囲温度は -40 ~ 150 ℃ です RoHS に準拠しながら(2022年10月現在)、銅と PTFE は不使用 取り付けピン、クレビス、ナットは亜鉛めっきスチールで構成されている 単純化されたモーションシリーズの一部を構成します 半径方向の偏差が 5 mm で 角度補正 120 度 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
    仕様●メーカーシリーズ:SGA●併用可能製品:スイベルシリンダ取り付け●内径サイズに合わせる:12mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2607アズワン品番65-8031-16
  • M12増量ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    M12増量ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    ¥1,920税込¥2,112
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25
  • M12x1.5 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ

    M12x1.5 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)

    エスコ
    ¥5,690税込¥6,259
    1個
    翌日出荷
    シングルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)38最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM12×1.5
  • M12静音ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    M12静音ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    ¥900税込¥990
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25
  • M12静音ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    M12静音ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    ¥2,540税込¥2,794
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質真鍮取付ねじM12×1.25
  • M12x1.5 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ

    M12x1.5 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)

    エスコ
    ¥5,690税込¥6,259
    1個
    翌日出荷
    シングルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)38最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM12×1.5
  • 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC

    2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ

    SMC(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
  • 耐熱・スチームホース 圧送[トヨシリコーンスチームホース TSISTM] TOYOX(トヨックス)

    耐熱・スチームホース 圧送[トヨシリコーンスチームホース TSISTM]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【スチームホース】食品や化粧品工場などのスチーム洗浄に使用可能な耐圧ホース 【軽量】従来のスチーム用ゴムホースと比べて重さが半分になり、軽量化で洗浄作業の負担を軽減 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい 【長持ち】長期間使用しても、ホース表面がひび割れしにくく、ホース破片による異物混入を防止 【低臭】 シリコーンゴム製で臭いが少なく、製品への臭い移りを防止 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、大口径の商品をお探しの方は「トヨシリコーンスチームS」を検索ください。 ・透明なシリコーンホースをお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途スチーム・高温水用耐圧ブレードホース(スチームドレン、スチーム洗浄、耐熱高温水配管用)使用温度範囲(℃)-30~140材質【主材質】特殊シリコーンゴム 【補強材】特殊耐熱糸色グレー/グリーンライン入り機能圧送用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、軽量で扱いやすい使用流体水(工業用水)、食品・飲料(油脂含む)、スチーム法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒、軽量、低反発、低臭、柔軟性、長寿命、ひび割れしにくい、糸抜け防止構造
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-12~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-12~)

    CKD
    ¥13,563~税込¥14,919~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)12
  • M12X1 SMC

    M12X1

    SMC
    ¥179~税込¥197~
    1個
    9日以内出荷
  • M12コネクタ付リード線(両側コネクタ) SMC

    M12コネクタ付リード線(両側コネクタ)

    SMC
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
    アングルストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用) エスコ

    2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用)

    エスコ
    ¥1,360税込¥1,496
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA123AB-22材質スチール質量(g)約25穴径(Φmm)2使用圧力(MPa)1.2適合品番EA123AB-10、AB-11、AB-12用ノズル長(mm)150(ロングノズル)取付ねじM12×1.25mm
  • M12コネクタ付リード線 SMC

    M12コネクタ付リード線

    SMC
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    3日以内出荷
    材質(シース)耐油PVCリード線(m)3色(絶縁体)茶、灰、白、黒、青RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)Φ6絶縁体外径(Φmm)1.6
  • 20m 12mm エアーホース [黒] エスコ

    20m 12mm エアーホース [黒]

    エスコ
    ¥12,700税込¥13,970
    1本
    当日出荷
    補強層2層。筋入り
    エスコ品番EA125AE-20質量(g)430/m使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.0常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
  • 2.0穴x260mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    2.0穴x260mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    ¥2,870税込¥3,157
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25
  • 2.0穴x120mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    2.0穴x120mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    ¥2,780税込¥3,058
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25
  • 2.0穴x165mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    2.0穴x165mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    ¥2,790税込¥3,069
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25
  • ガイド付薄形シリンダ (MGQM12-1~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ (MGQM12-1~)

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
  • S Series(SS5Y5-M12F1) SMC

    S Series(SS5Y5-M12F1)

    SMC
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • S Series(SS5Y5-M12P1) SMC

    S Series(SS5Y5-M12P1)

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • 30m 12mm エアーホース [黒] エスコ

    30m 12mm エアーホース [黒]

    エスコ
    ¥19,100税込¥21,010
    1本
    翌日出荷
    補強層2層。筋入り
    エスコ品番EA125AE-30材質天然ゴム色黒質量(g)430/m長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)12.7外径(Φmm)21常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
  • 5.0mmx12m エアーホースリール エスコ

    5.0mmx12m エアーホースリール

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥13,400税込¥14,740
    1個
    当日出荷
    引き出し:エアーホースを任意の長さまで引き出し固定します(自動的に固定されます)。 巻き取り:エアーホースを軽く引くと、自動的にエアーホースが巻き取られます。 壁や天井への取り付けが可能です。
    エスコ品番EA124BM-2A寸法(mm)直径296×340質量(kg)約2.4常用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタン(糸入り)最高圧力(MPa)5.5ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)12取付ねじ一次側:R(PT)1/4”二次側:ソケット(20型)使用流体エアーホース外径(Φmm)8使用場所屋内
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-10BZ SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-10BZ

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    仕様(-XC9) 引込み調整形ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8ストローク調整範囲(mm)【B】0~25オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
  • M12コネクタ付リード線(ライトアングル) SMC

    M12コネクタ付リード線(ライトアングル)

    SMC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
    アングルライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応
  • M12コネクタ用ケーブル(ケーブル付メスコネクタ) SMC

    M12コネクタ用ケーブル(ケーブル付メスコネクタ)

    SMC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    用途JSXF sereies オプションRoHS指令(10物質対応)対応
  • 無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(デジタル入出力/M12グロメット) SMC

    無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(デジタル入出力/M12グロメット)

    SMC
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    4日以内出荷
    ・小型タイプ EXW1 Series DINレール取付に対応。・耐ノイズ性。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。・通信ケーブル不要。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。・FA環境における通信の安定性を実現。・小型・軽量(EXW1)。 体積:約81%削減、質量:約79%削減
    形式デジタル規格CE/UKCAマーキング保護構造IP67電波形式(拡散)周波数ホッピング方式(FHSS)周囲温度(℃)-10~55アンテナ通信用:無線アダプタRoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(GHz)2.4 5~79または15~79ch
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-10Z) SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-10Z)

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-1~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-1~)

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)12
  • T Series(TLM1210N) SMC

    T Series(TLM1210N)

    SMC
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)外径(Φmm)12使用流体薬液・脱イオン水(純水)
  • プラットホームシリンダ CXT M12 SMC

    プラットホームシリンダ CXT M12

    SMC
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    9日以内出荷
    ・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。
    ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12リード線(m)(L) 3m軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • M16/12mm チューブ用ガードワイヤー エスコ

    M16/12mm チューブ用ガードワイヤー

    エスコ
    ¥430税込¥473
    1本
    翌日出荷
    材質真鍮(本体:C3404BD(C3771BE)、ナット:C3604BD、スリーブ:C3404BD)寸法(mm)L1:85、L2:19、H:19質量(g)36ねじサイズM16
...

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース
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
コンプレッサー・空圧機器・ホース "m12 1.0" 【通販モノタロウ】