カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(377)
        • 温調機器(3)
絞り込み

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「zラック」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
380件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1F□-Z) SMCロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1F□-Z)SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付支持形式:フード形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z) SMCロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z)SMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付支持形式:基本形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□H-Z) ハイドロタイプ SMCロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□H-Z) ハイドロタイプSMC
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
取付支持形式:基本形、エアハイドロタイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
HRR012/018 - サーモチラー/ラックマウントタイプ/単相AC100/115V SMCHRR012/018 - サーモチラー/ラックマウントタイプ/単相AC100/115VSMC
439,800税込483,780
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1LW30 SMCロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1LW30SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
寸法(mm)30鉛直軸形式(W) 両軸磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1L□-Z) SMCロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1L□-Z)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
取付支持形式:フランジ形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1LT80 SMCロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1LT80SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)(180) 180寸法(mm)80鉛直軸形式(T) 片丸軸ポートねじの種類(-) Rc 1/4
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1BZ63TF SMCロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1BZ63TFSMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)(90) 90寸法(mm)63クッション(C) エアクッション付鉛直軸形式(Z) 両軸四面取りポートねじの種類(TF) G 1/8
可変角度タイプロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1□□U-Zシリーズ CRA1BWU80TF SMC可変角度タイプロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1□□U-Zシリーズ CRA1BWU80TFSMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)180
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1LT50 SMCロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1LT50SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)(90) 90寸法(mm)50鉛直軸形式(T) 片丸軸磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 1/8
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1BX50 SMCロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1BX50SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)180
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BYH80 SMCロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BYH80SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)190
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1LS80TF SMCロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1LS80TFSMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
寸法(mm)80鉛直軸形式(S) 片軸ポートねじの種類(TF) G 1/4

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース