絞り込み
端子形状

丸形(15)
種類
- 絶縁付圧着端子(1)
- 裸圧着端子(14)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(3)
- 20~30未満(9)
内径(Φmm)
- 5.3(3)
- 6.4(8)
- 8.4(8)
- 8.6(1)
- 10.5(5)
電線抱合範囲AWG(#)
- 4(8)
- 16(3)
- 17(3)
- 18(3)
- 19(3)
- 20(3)
- 21(3)
- 22(3)
幅(mm)
- 16.5
- 5.2(28)
- 5.5(46)
- 5.6(19)
- 5.7(21)
- 5.8(29)
- 6.4(41)
- 6.5(22)
- 6.6(47)
- 7(35)
- 7.2(24)
- 8(78)
- 8.5(56)
- 9(26)
- 9.5(69)
- 12(60)
- 13.5(20)
- 15(37)
- 16(29)
- 22(42)
- 36(19)
- 幅(mm)をもっと見る
色
クリア(1)
シルバー(2)
レッド(2)
クリア・シルバー・レッド
特性
- 耐熱(1)
- 耐熱・難燃(2)
- 耐食(1)
耐熱・耐熱・難燃・耐食
全長(mm)
- 25(1)
- 30.5(2)
- 33.15(2)
- 33.3(5)
- 33.4(2)
- 33.7(4)
- 34(1)
- 36.7(1)
25・30.5・33.15・33.3・33.4・33.7・34・36.7
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニチフ(5)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- 冨士端子工業(2)
- DST(大同端子製造)(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- デンカエレクトロン(1)
モノタロウ・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・冨士端子工業・DST(大同端子製造)・エスコ・TRUSCO・デンカエレクトロン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥639~税込¥703~1袋(5個)ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(50個)当日出荷から71日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(3個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
耐熱端子 丸形(R形)
ニチフ(3件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781箱(100個)当日出荷から4日以内出荷用途ヒーター線及び電熱線用仕様RoHS指令の規制適合品種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)400(MAX)端子形状丸形材質(端子)ニッケル特性耐熱
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV
ニチフ¥23,980税込¥26,3781箱(1000個)当日出荷から71日以内出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
ニッケル端子(NHR型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781パック(100個)当日出荷から9日以内出荷耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。端子形状丸形種類裸圧着端子特性耐熱、耐食最高使用温度(℃)300材質(端子)ニッケル
丸型裸圧着端子
デンカエレクトロン¥1,198~税込¥1,318~1箱(20個)当日出荷から63日以内出荷電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品


















![22-6 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49918977-180219-02.jpg)