絞り込み
ブランド
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
内径(Φmm)
電線抱合範囲AWG(#)
1/0・1.04~2.63・2・4・6・8・10・11・12・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
幅(mm)
5.2・5.5・5.6・5.7・5.8・6.4・6.5・6.6・7・7.2・8・8.5・9・9.5・12・13.5・15・16・22・36・幅(mm)をもっと見る
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
特性
耐水・防水・耐油・耐熱・耐熱・難燃・耐薬品・耐震動・耐衝撃・耐食・防じん
全長(mm)
12・14・15・16・16.5・17・17.5・18・19・19.5・20・21・21.5・22・23・25・25.5・26・26.5・27・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。
10,385件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8.0mm/黄 ターミナル エスコ8.0mm/黄 ターミナルエスコ
615税込677
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-8
8.7mm/赤 ターミナル エスコ8.7mm/赤 ターミナルエスコ(1件のレビュー)
1,000税込1,100
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-2
9.0mm/黒 ターミナル エスコ9.0mm/黒 ターミナルエスコ
530税込583
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-11
2-3,2-4絶縁キャップ(メーター端子ねじ用/10個) エスコ2-3,2-4絶縁キャップ(メーター端子ねじ用/10個)エスコ(1件のレビュー)
1,060税込1,166
1個
当日出荷
透明エスコ品番EA538SM-31
3.5Y-4  [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ3.5Y-4 [Y形]裸圧着端子(100個)エスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MG-110幅(mm)8全長(mm)18種類裸圧着端子端子形状先開形
1.25 絶縁中間接続子 エスコ1.25 絶縁中間接続子エスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
全長(mm)22.7種類裸圧着スリーブエスコ品番EA538MF-21内径(Φmm)1.8外径(Φmm)4スリーブ形状リングスリープ
5.5-10 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ5.5-10 [丸形]裸圧着端子(100個)エスコ(1件のレビュー)
3,050税込3,355
1個
当日出荷
エスコ品番EA538MA-110幅(mm)15全長(mm)28種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
圧着端子セット(フェルール端子) エスコ圧着端子セット(フェルール端子)エスコ
29,100税込32,010
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538KS-5セット内容ホワイト:抱合範囲:0.5mm2入数:200個、ライトブルー:抱合範囲:0.75mm2入数:200個、レッド:抱合範囲:1.0mm2入数:200個、ブラック:抱合範囲:1.5mm2入数:200個、グレー:抱合範囲:2.5mm2入数:150個、グレー:抱合範囲:4.0mm2入数:75個、イエロー:抱合範囲:6.0mm2入数:75個、レッド:抱合範囲:10.0mm2入数:50個、ブルー:抱合範囲:16.0mm2入数:40個
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
829税込912
1パック(100個)
当日出荷
透明
銅線用 裸圧着端子旗形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子旗形DST(大同端子製造)
719税込791
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
端子形状旗形種類裸圧着端子適応ねじ径M3幅(mm)6
絶縁被覆付圧着端子棒形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子棒形DST(大同端子製造)
1,598税込1,758
1箱(100個)
22日以内出荷から24日以内出荷
端子形状棒形種類差込型接続端子
棒端子(TUB-2.0) ELPA棒端子(TUB-2.0)ELPA(1件のレビュー)
256税込282
1個
当日出荷
TUB-2.0
種類裸圧着端子全長(mm)17端子形状棒形寸法D(Φmm)4.1寸法d1(Φmm)2.4寸法d2(Φmm)1.9寸法E(mm)5.0適合電線範囲 撚線(mm2)1.04~2.63
絶縁丸端子 1.25-5 ELPA絶縁丸端子 1.25-5ELPA
208税込229
1袋(10個)
当日出荷
RAV1.25-5
種類絶縁付圧着端子全長(mm)20端子形状丸形
絶縁Y端子 2-4 ELPA絶縁Y端子 2-4ELPA(1件のレビュー)
218税込240
1個
当日出荷
V2-YS4A
種類絶縁付圧着端子全長(mm)19.6端子形状先開形
絶縁Y端子 1.25-4 ELPA絶縁Y端子 1.25-4ELPA
190税込209
1個
当日出荷
V1.25-YS4A
種類絶縁付圧着端子全長(mm)19.6端子形状先開形
差込み型コネクター5 ELPA差込み型コネクター5ELPA
284税込312
1個
当日出荷
定格:300V 20A 適合電線範囲:単線 1.6,2.0mm2 入数:5
種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)250定格電流(A)3
接続端子 オーム電機接続端子オーム電機
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
裸圧着端子 ミニパック<丸型> マーベル裸圧着端子 ミニパック<丸型>マーベル(1件のレビュー)
459税込505
1箱(30本)ほか
当日出荷
端子形状丸形(R形)種類裸圧着端子
銅線用 裸圧着端子 (Y形Wタイプ)先開形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形Wタイプ)先開形ニチフ
669税込736特価
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状先開形寸法E(mm)4.5材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得RoHS指令(10物質対応)対応
イージーロックコネクタ用端子 ニチフイージーロックコネクタ用端子ニチフ
5,498税込6,048
1箱(500個)
当日出荷から4日以内出荷
種類イージーロックコネクタ使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)250定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)1000材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)コンタクト保持力50N以上UL規格取得CSA規格取得耐電圧(V)2000
プラグコネクタ ニチフプラグコネクタニチフ
5,798税込6,378
1箱(20個)
当日出荷
電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 幹線と支線の接続がコネクタによるワンタッチ接続できます。 ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更が出来ます。 電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。 コネクタに方向性があり、挿入間違いが無く、ケースが透明のため、接続後に電線被覆色の確認ができます。
種類プラグジョイントコネクタ差込み線数(本)3定格電流(A)20定格電圧(V)300透明使用温度範囲(℃)-40~+110規格電気用品安全法許可品<PS>E材質(絶縁体)ポリカーボネイト難燃性UL94V-0材質(コンタクト)すずめっき付銅合金
S型スリーブ 東神電気S型スリーブ東神電気(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(100個)
当日出荷から翌日出荷
用途高低圧架空配線において、張力のかかる銅線どうしでの接続に御使用下さい。種類裸圧着スリーブスリーブ形状S形スリープ材質(本体)JIS H31000(1986) 銅及び銅合金の板及び条 C1020Rスズメッキ仕様(捻回数)2
ニッケルスリーブ(NHB型) 冨士端子工業ニッケルスリーブ(NHB型)冨士端子工業(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1パック(100個)
当日出荷
材質ニッケル全長(mm)15種類裸圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用
ブレーカー用圧着端子(CB型) 冨士端子工業ブレーカー用圧着端子(CB型)冨士端子工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
端子形状角形種類裸圧着端子材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型) 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)冨士端子工業
1,298税込1,428
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
VCCキャップ 品川商工VCCキャップ品川商工
4,798税込5,278
1袋(1000個)
3日以内出荷から10日以内出荷
透明
ミニミニバナナプラグ 黒 GB[制御機器]ミニミニバナナプラグ 黒GB[制御機器]
119税込131
1個
5日以内出荷
ミニミニバナナプラグ 赤 GB[制御機器]ミニミニバナナプラグ 赤GB[制御機器]
119税込131
1個
5日以内出荷
圧着式 バナナプラグ(黒・金メッキ) T.SIN(テイシン電機)圧着式 バナナプラグ(黒・金メッキ)T.SIN(テイシン電機)
459税込505
1個
5日以内出荷
仕様RoHS対応質量(g)4メッキRoHS指令(10物質対応)対応
金メッキバナナプラグ 黒 T.SIN(テイシン電機)金メッキバナナプラグ 黒T.SIN(テイシン電機)
259税込285
1個
5日以内出荷
質量(g)4コネクタ形状プラグ適合ケーブルVSF単芯ビニル線 0.3SQメッキRoHS指令(10物質対応)対応
バナナプラグ 保護カバー付き はくでんバナナプラグ 保護カバー付きはくでん
749税込824
1個
5日以内出荷
定格は1000 CATIII 12A、保護カバー付きの直径4mmのバナナプラグです。
定格電圧(V)1000 CATIII定格電流(A)12材質(絶縁体)PVC材質(表面)PVCリード線長さ(mm)1000リード線太さ(mm2)1入数(本)1
Y端子1.25-YAS6 24金メッキ アズワンY端子1.25-YAS6 24金メッキアズワン
279税込307
1個
当日出荷
仕様●取付適合ネジ:M6●適合電線:AWG22-16●取付適合ネジ:M6アズワン品番68-2108-62
絶縁丸型圧着端子 ELPA絶縁丸型圧着端子ELPA
949税込1,044
1個
翌々日出荷
裸圧着スリーブ B形 (100個入) ニチフ裸圧着スリーブ B形 (100個入)ニチフ
949税込1,044
1パック(100個)
当日出荷
電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。トラスコ品番122-7914材質無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ全長(mm)11.5シルバー電線抱合範囲AWG(#)22~18電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~0.7外寸法(Φmm)2.6適合工具NH 60(ニチフ 手動工具)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~0.75RoHS指令(10物質対応)対応内寸法(Φmm)1.4
圧着端子カバー TIC1.25シリーズ ニチフ圧着端子カバー TIC1.25シリーズニチフ
12税込13
1個
翌々日出荷
仕様●適用端子:1.25mm^2●色:黄●入数:1個アズワン品番67-0404-14
絶縁キャップ ケーブルジャンクションボックス オーム電機絶縁キャップ ケーブルジャンクションボックスオーム電機
349税込384
1個
当日出荷
丸端子ねじ止め用多連式 OA-QTM固定できて中継ボックスの機能も有り テープ巻きと違い、接続変更が簡単にでき、個人差が出ない スッキリとした配線処理が可能
仕様●併用可能製品:ケーブルジャンクションボックス●コード番号:430-6122アズワン品番65-7773-51
圧着端子カバー TIC1.25シリーズ ニチフ圧着端子カバー TIC1.25シリーズニチフ
12税込13
1個
翌々日出荷
仕様●適用端子:1.25mm^2●色:緑●入数:1個アズワン品番67-0404-17
ナイロンコネクター 矢崎総業ナイロンコネクター矢崎総業
199税込219
1個
当日出荷
仕様●許容電流(参考値):20A(使用極数、電線サイズ・通電時間及び使用温度等により数値は異なります。)●低電圧低電流抵抗:3mΩ以下(初期値)●絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上●耐電圧:AC1000V(1分間)●極数:6極●適合Fハウジング:7123-2262●適合ターミナル:LIM-51T-250N●コネクタの形態:#250ファストン用ハウジング●入数:1個アズワン品番67-0401-05
圧着端子カバー TIC2シリーズ ニチフ圧着端子カバー TIC2シリーズニチフ
12税込13
1個
当日出荷
仕様●適用端子:2.0mm^2●色:白●入数:1個アズワン品番67-0404-28
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ